こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。
土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。
環境にやさしい無鉛タイプ。
グリーンマーク
RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。
配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。
治具類の識別表示。
日曜大工などの家具の補修や梱包。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途埋設管の表示・電気絶縁用・結束用
基材軟質ビニルフィルム
粘着剤ゴム系
剥離紙なし
電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途埋設管の表示・電気絶縁用・結束用
幅(mm)50
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)10~40
基材軟質ビニルフィルム
テープ厚さ(mm)0.2
粘着剤ゴム系
剥離紙なし
特性絶縁
プロユース向けラインテープ
耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用
耐水・耐油に優れたPVC製
剥がしても糊が残りにくい粘着材
段差の小さい両端テーパー構造
用途屋内用。
工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。
水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れております。
非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。
RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途銘板、サインプレート、住設部品の固定
自動車外装部品の固定
金属・プラスチック表示板の固定
仕様はく離紙付
JIS規格Z 1541(超強力両面粘着テープ)1種2号
粘着力(N/10mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強接着
主なワーク大面材、パーツ
病院や各種福祉施設向けに開発されたパステル調の”優しい”新色ガードテープです。
表面にポリエステル加工を施しており、摩耗に強いテープです。
離けい紙が付いており、”貼り易さ”の面でも優れた商品です。
用途屋内用、室内床の区域表示用として、案内路表示、危険表示用として
主な用途表示・安全用
引張強度(N/10mm)147
粘着力(N/25mm)19.1
特性耐摩耗
カラーコーンに取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です(手巻式)。
7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに。
色グレー
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)280.6
寸法(幅W×高さH)(mm)98×256
テープ長さ(m)5
材質(テープ)PE(ポリエチレン)
材質(ジョイント)PE(ポリエチレン)
非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れております。
非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。
RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途銘板、サインプレート、住設部品の固定
自動車外装部品の固定
金属・プラスチック表示板の固定
粘着力(N/10mm)23.6
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強接着
適合用途耐熱
主なワーク大面材、パーツ
床や壁、設備にマークするのにご使用下さい。
床に貼付する場合、ディスペンサーEA944SG-10が使えます。
耐久性と耐薬品性に優れています。
仕様粘着式、剥離紙無し
エスコ品番EA944SG-23
規格ANSIZ535.1規格準拠
主な用途表示・安全用
1個
¥2,530
税込¥2,783
当日出荷
汚れ・破れ・はがれに強いので長く使えて経済的です。滑りにくく、薬品や熱にも強い不燃材認定商品で安心です。抗菌加工で汚れも落ちやすく、はがした後にのり跡を残しません。
用途屋内用に。室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.3
長さ(m)20
内容不燃材認定商品
RoHS指令(10物質対応)対応
剥がれにくい、破れにくい、糊が残りにくい屋内用ラインテープ
コーナー部や区画表示に便利なL字型のシートです
1.0mmの厚みのあるラインテープ
耐水、耐油に優れたPVC製
豊富なカラーバリエーション
12枚入
質量(g)45
種類L型ミニ
主な用途コーナー部や区画表示
特性耐水、耐油
剥がれにくい、破れにくい、糊が残りにくい屋内用ラインテープ
コーナー部や区画表示に便利なL字型のシートです
2つ組み合わせることで十字型にもなります
1.0mmの厚みのあるラインテープ
耐水、耐油に優れたPVC製
豊富なカラーバリエーション
2枚入
質量(g)35
種類十字型
主な用途コーナー部や区画表示
特性耐水、耐油
剥がれにくい、破れにくい、糊が残りにくい屋内用ラインテープ
進行方向の表示にご使用いただけます
1.0mmの厚みのあるラインテープ
耐水、耐油に優れたPVC製
豊富なカラーバリエーション
280枚/巻
質量(g)5000
種類矢印
主な用途進行方向の表示
特性耐水、耐油
チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です。(手巻式)
7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに
色グレー
テープ長さ(m)5
シート幅(mm)60
材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE)
質量(g)270
寸法(幅W×高さH)(mm)98×255
シート厚さ(mm)0.1
カットコーン穴に差し込むだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です。(手巻式)
7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに
色グレー
テープ長さ(m)5
シート幅(mm)60
材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE)
質量(g)260
寸法(幅W×高さH)(mm)98×230
シート厚さ(mm)0.1
安全コーンに取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です。
(手巻式)7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗などの区域仕切りに。
色グレー
テープ長さ(m)3
トラスコ品番819-5366
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)285
寸法(幅W×高さH)(mm)98×230
表示内容トラ(反射)
材質(ジョイント)ポリエチレン(PE)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です。
(手巻式)7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とチェーンスタンドを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに。
色グレー
テープ長さ(m)3
テープ幅(mm)60
幅(mm)98
トラスコ品番819-5367
高さ(mm)255
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)299
材質(テープ)ポリエステル
表示内容トラ(反射)
材質(ジョイント)ポリエチレン(PE)
シート厚さ(mm)0.1
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけでターポリンテープを利用した区域管理ができます。
テープは本体に収納が可能です。
(手巻式)7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。
標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。
本体とプラチェーンスタンドを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、店舗、展示会等の区域仕切りに。
テープ地色赤
色グレー
テープ長さ(m)3
長さ(m)3
テープ幅(mm)60
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)322
寸法(幅W×高さH)(mm)98×255
材質(テープ)ターポリン生地
材質(ジョイント)ポリエチレン(PE)
関連キーワード