こんなお得な商品も!

ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。
土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。
環境にやさしい無鉛タイプ。
グリーンマーク
RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。
配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。
治具類の識別表示。
日曜大工などの家具の補修や梱包。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
通路、倉庫等の誘導や注意表示のマーキングに
オーバーラミネート加工により耐久性に優れています。
1巻で矢印100枚
取付方式テープ
材質ビニール
仕様粘着式
厚さ(mm)0.08
寸法(mm)(矢印)100×98
使用温度範囲(℃)-40~82
テープ幅(mm)100
引張強度(N/25mm)約17.1
粘着力(N/25mm)約19.2
粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。
スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。
特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。
用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。
立ち位置表示(バミリ)に。
仕様手で切断可能
質量(g)230
粘着力(N/10mm)3.2
引張強度(N/10mm)70
粘着力(N/25mm)8
引張強度(N/50mm)350
電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途埋設管の表示・電気絶縁用・結束用
基材軟質ビニルフィルム
粘着剤ゴム系
剥離紙なし
貼るだけできれいなラインが引けます。柔軟性に優れ、粗面やコーナー部への接着にも適しています。強靭かつシワになりません。
用途屋内・屋外兼用工場、店舗、体育館、倉庫などでのラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校・病院などの廊下での行先表示。
仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要
材質基材:軟質塩化ビニル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.18
長さ(m)33
粘着力(N/10mm)1.8
引張強度(N/10mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
一般色のトラテープに比べ約2倍の視認性があり、建物や工場の危険個所に貼りつけることにより、注意を喚起し事故防止の効果を発揮します。
また、粘着剤付きなので、貼付けが簡単で曲面にもなじみます。
RoHS指令(10物質対応)対応
表面の耐摩耗層により一般的なラインテープより丈夫です。豊富なカラーバリエーション。
用途様々な用途に使用できるラインテープです。
電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途埋設管の表示・電気絶縁用・結束用
幅(mm)50
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)10~40
基材軟質ビニルフィルム
テープ厚さ(mm)0.2
粘着剤ゴム系
剥離紙なし
特性絶縁
基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。
区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。
のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。
用途屋内用。
標示・装飾・区画線用
主な用途表示・安全用
パイオラン(TM)クロスの「STOP(ストップ)」標識テープです。
感染症対策にも役立つ注意喚起表示テープ。
手で簡単に切れる(刃物不要)!
糊のはみ出しや、糊残りが少なく、再剥離が可能なテープです。
水や油がかかっても印刷がにじみにくい!
用途店舗、商業施設、病院、公共施設、オフィス、学校、スーパー、娯楽施設、イベント会場など
幅(mm)50
長さ(m)10
表示STOP
RoHS指令(10物質対応)対応
リーズナブルな20m巻き。6色カラー養生。油性マジックで字が書ける。水気に強い。手で簡単に切れる。のり残りが少ない
用途誘導表示に、DIY・工作に、学園祭・文化祭に
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)20
粘着力(N/25mm)5
鮮やかな蛍光色のトラ柄のラインテープです。
照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。
粘着力が強力で、剥がれにくくなっています。
看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン表示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。
引張強度(N/mm)36/10
プロユース向けラインテープ
耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用
耐水・耐油に優れたPVC製
剥がしても糊が残りにくい粘着材
段差の小さい両端テーパー構造
用途屋内用。
工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。
水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
用途重梱包用。各種色分用。
幅(mm)50
長さ(m)25
基材スフ織布
テープ厚さ(mm)0.31
粘着剤ゴム系
主な用途重梱包用/各種色分用
引張強度(N/10mm)66.6
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可能、文字が書ける
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
幅(mm)150
色地色:赤/文字色:黒
種類通信ケーブル用 折込みS
1巻長さ(m)50
梱包数12
1巻(50m)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。都市再生機構仕様品です。
幅(mm)150
色地色:赤/文字色:黒
種類通信ケーブル用 折込み3.5倍
1巻長さ(m)50
梱包数6
1巻(50m)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
耐久性、耐摩耗性に優れ、テープ表面に傷や汚れがつきにくいです。
用途店舗、倉庫、オフィス、病院、学校、体育館などの区画ライン引き用に。停止位置の目印(ソーシャルディンスタンス)用に。フォークリフトなどが通過する通路のマーキング用に。避難経路、危険箇所を目立たせるマーキング用に
トラスコ品番524-3949
幅(mm)50
厚さ(mm)0.175
色黒
長さ(m)20
基材PET/PPフィルム
粘着剤合成ゴム系
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)4.5
引張強度(N/10mm)175
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久、耐摩耗性
1巻
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
表面および粘着剤に帯電防止加工を施しています。発じんを防止するため、芯管にプラスチックを使用したクリーンルーム用のラインテープです。優れた導電性PVCフィルムで帯電を防止します。
用途屋内用。クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に。通常のラインテープとして。静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場に。導電性の台車、椅子、作業台に。
材質基材:ポリ塩化ビニール、表面:PET、芯:ポリエチレン
厚さ(mm)0.14
長さ(m)33
テープ種類クリーンルーム用ラインテープ
粘着剤アクリル系
主な用途クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に
使用場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性帯電防止
表示内容立入禁止(日本語・英語・中国語・韓国語)
幅(mm)60
色黄色/黒字
長さ(m)25
仕様【筆記可否】不可、【テープカット条件】手切り
トラスコ品番176-7977
寸法(mm)【紙管】80
質量(g)200
タイプ屋内外
粘着力(N/25mm)7
耐候性短期
アズワン品番64-6568-57
1巻
¥999
税込¥1,099
当日出荷
PVCテープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。
用途作業エリアの区域分け等に
適合クリーンパック:済
材質本体/PVC表面PETコート、芯/PE
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)33
厚さ(μm)142
主な用途作業エリアの区域分け等に
PVCテープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。作業エリアの区域分け等に
適合クリーンパック:済
材質本体/PVC表面PETコート、芯/PE
テープ長さ(m)33
厚さ(μm)142
主な用途作業エリアの区域分け等に
手で簡単に切れ、カッター不要の優れた作業性です。柔軟性の高い基材の為凹凸面にもしっかりと貼り付きます。養生テープの特殊粘着剤を使用し糊残りがしにくいです。危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
仕様【筆記可否】不可、【テープカット】手切り
材質ポリエチレン
幅(mm)50
寸法(mm)【紙管】80
色黄色/黒色
長さ(m)25
商品番号176-7966
主な用途危険箇所、立入制限箇所の区分け
表示内容トラ柄
粘着力(N/25mm)7
耐候性短期
使用場所屋内外
アズワン品番64-6568-59
特性手で簡単に切れ、カッター不要、柔軟性、糊残りがしにくい
1巻
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
手で簡単に切れ、カッター不要の優れた作業性です。柔軟性の高い基材の為凹凸面にもしっかりと貼り付きます。養生テープの特殊粘着剤を使用し糊残りがしにくいです。日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国語に対応しております。危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
仕様【筆記可否】不可、【テープカット】手切り
材質ポリエチレン
幅(mm)60
寸法(mm)【紙管】80
色黄色/黒字
長さ(m)25
商品番号177-0016
主な用途危険箇所、立入制限箇所の区分け
表示内容立入禁止(日本語・英語・中国語・韓国語)
粘着力(N/25mm)7
耐候性短期
使用場所屋内外
アズワン品番64-6568-58
特性手で簡単に切れ、カッター不要、柔軟性、糊残りがしにくい
1巻
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
高い柔軟性、耐久性、耐オゾン性。電界腐食がない。寒冷地対応(40~100℃)。テープ間違いを防止する目的で注意喚起の表示を剥離紙に印刷。
材質EPR系
幅(mm)19
厚さ(mm)0.76
色黒
長さ(m)4.6
伸び(%)【破壊時】9
接着強度(N/mm2)【破断時】3.0
適合温度(℃)40~105
体積固有抵抗(Ωcm)10
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
汚れ・破れ・はがれに強いので長く使えて経済的です。滑りにくく、薬品や熱にも強い不燃材認定商品で安心です。抗菌加工で汚れも落ちやすく、はがした後にのり跡を残しません。
用途屋内用に。室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.3
長さ(m)20
内容不燃材認定商品
RoHS指令(10物質対応)対応
剥がれにくい、破れにくい、糊が残りにくい屋内用ラインテープ
コーナー部や区画表示に便利なL字型のシートです
1.0mmの厚みのあるラインテープ
耐水、耐油に優れたPVC製
豊富なカラーバリエーション
12枚入
質量(g)45
種類L型ミニ
主な用途コーナー部や区画表示
特性耐水、耐油
剥がれにくい、破れにくい、糊が残りにくい屋内用ラインテープ
コーナー部や区画表示に便利なL字型のシートです
2つ組み合わせることで十字型にもなります
1.0mmの厚みのあるラインテープ
耐水、耐油に優れたPVC製
豊富なカラーバリエーション
2枚入
質量(g)35
種類十字型
主な用途コーナー部や区画表示
特性耐水、耐油
剥がれにくい、破れにくい、糊が残りにくい屋内用ラインテープ
進行方向の表示にご使用いただけます
1.0mmの厚みのあるラインテープ
耐水、耐油に優れたPVC製
豊富なカラーバリエーション
280枚/巻
質量(g)5000
種類矢印
主な用途進行方向の表示
特性耐水、耐油
関連キーワード