糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
文字内容トラ
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.16
基材ポリエチレンクロス
色トラ(イエロー/ブラック)
粘着剤アクリル系
2カ国語表示されているので外国人就労者にも認識でき、現場作業で撤去する対象物が区別できます。
用途撤去範囲の区画分けに。
トラスコ品番435-8166
材質PVC
幅(mm)19
質量(g)94
長さ(m)20
主な用途表示・安全
表示内容撤去 REMOVAL
使用場所屋内
1巻
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。
用途屋内用
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
厚さ(mm)0.18
色イエロー×ブラック
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系
仕様手で切断可能
トラスコ品番415-4355
質量(g)230
粘着力(N/10mm)4.5
引張強度(N/10mm)40
1巻
¥819
税込¥901
当日出荷
強粘着タイプです。
手切れ性が良好です。
水にも強いタイプです。
こすれに強いです。
用途屋内用
長さ(m)25
厚さ(mm)0.18
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系
仕様手で切断可能
粘着力(N/10mm)4.5
引張強度(N/10mm)40
屋内・屋外兼用です。 防水・耐候性があります。
用途注意喚起・危険表示として
材質PET
厚さ(mm)0.16
色黒/黄
長さ(m)33
こんなお得な商品も!

布テープ トラ柄
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
布基材を使用していますので、強度があり手切れ性良好です。
粗面接着性に優れます。
用途屋内用。
危険警告。
仕様手で切断可能
粘着剤ゴム系
粘着力2.9N/10mm(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

トラテープ クッションタイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
注意喚起と衝突対策を同時におこなえます。
クッション材が内蔵されているので万が一の衝突の際もやわらげます。
用途屋内用。
危険表示。
仕様切断にはカッターが必要
厚さ(mm)3
色イエロー×ブラック
基材発泡ポリエチレン
テープ長さ(m)3
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)70
引張強度(N/10mm)3
こんなお得な商品も!

反射テープ トラ柄
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。表示・安全用。
色トラ(黒×黄)
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)0.13
テープ長さ(m)33
基材PVC
粘着剤アクリル系粘着剤
使用場所屋内
1巻
¥569
税込¥626
当日出荷
光反射率が高く、注意を引くストライプ柄のため、視覚感に優れ工事現場、工場内、暗部や夜間の注意危険表示用に使用できます。
JIS Z 9117相当品です。
用途危険位置を警告
仕様シュリンク包装、はく離紙付、切断にはカッターが必要
ポリエチレンを使用のため、焼却時に有毒ガスが出ません。非粘着のため、どこにでも手軽に使用でき、また長期保管ができます。
用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして
材質基材:ポリエチレンフィルム
幅(mm)60
厚さ(mm)0.1
色イエロー×ブラック
質量(g)330
タイプ非粘着
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
工場構内・駐車場・危険区域の区画表示に。
用途屋外の路面用ラインテープです。
作業現場や各種施設の危険表示や立入禁止表示に最適です。
用途屋内用、工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに
色イエロー×ブラック
材質基材:塩ビフィルム、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)0.2
長さ(m)10
仕様粘着シール、切断にはカッターが必要
摘要粘着シール
引張強度15N/10mm
粘着力0.5N/10mm
表面にポリエステル加工を施しているので、摩耗に強くなっています。
用途屋内用。
室内床の区域表示。
案内路表示、危険表示。
仕様切断にはカッターが必要
引張強度147N/10mm
粘着力19.1N/25mm
簡単に危険表示ができる貼り付け用テープ。貼り付けるだけで手軽に危険表示ができます。凹凸部にもフィットする柔らかいフィルムです。
用途工場、工事現場などでの貼り付け用途に
こんなお得な商品も!

布テープ トラ柄
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
手で切れる!すり傷や磨耗に強い危険表示テープ。
用途各種危険物、立入禁止 箇所表示に。
工事現場、倉庫、駐車 場などの事故防止に。
粘着剤ゴム系
ビニールテープに黄色と黒のストライプ印刷をした粘着テープです。注意喚起をしたい場所に貼るだけで簡単に危険表示が可能です。斜め縞、ストライプ幅:20mm。
用途工場や工事現場、立入禁止箇所の危険表示に。
仕様斜め縞
厚さ(mm)0.2
色黄/黒(トラ柄)斜めストライプ
長さ(m)10
基材ポリ塩化ビニル
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)0.97
引張強度(N/10mm)33.8
伸長率(%)201
RoHS指令(10物質対応)対応
貼るだけで危険表示と注意喚起が簡単に行えます。
養生タイプのため、のり残りがほとんどありません。
はさみやカッターを使わず、手で簡単に切れるます。
オリジナルプリント養生テープの対応も可能です。
用途工場、倉庫、工事現場などの危険表示や注意喚起などに
イベント会場や展示会などの危険表示や注意喚起などに
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.15
色黄×黒
トラスコ品番114-5956
材質ポリエチレンクロス
質量(g)190
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥589
税込¥648
当日出荷
高耐久フィルムと強粘着力で、破れや糊残りが少なく、貼り換えの時間と手間を減らしてトータルコストを削減します。
テープが伸縮しないので、蛇行が無く一人でまっすぐに貼りやすい。
紙を使用していないので無発塵です。
従来のポリ塩化ビニール(PVC)に代えて環境低負荷のポリオレフィンとポリエステルを基材に採用。
さらに無溶剤粘着剤で、環境に配慮した製品です。
用途工場や倉庫での区分ライン表示に
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。
従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。
屋外耐久性は約10年です。
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、縁石など。
コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。
用途安全状態を表示。
保持力(mm)0.05
ボールタックNo.12
粘着力(N/25mm)30
特性反射
基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。
用途安全状態を表示。
仕様手で切断可能
材質ポリエチレンクロス
寸法(mm)50×25m
色黒×黄
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
1巻
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
コンクリート面に貼れるトラ柄反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。屋外危険個所の注意喚起標示に最適です。夜間、車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途駐車場や危険箇所の注意喚起に。黄色部分が反射します。
色黄/黒(トラ柄)
テープ幅(mm)50
長さ(cm)15
基材PET/ガラスビーズ/アルミ
粘着剤ブチルゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1枚
¥779
税込¥857
当日出荷
貼るだけできれいなラインが引けます。柔軟性に優れ、粗面やコーナー部への接着にも適しています。強靭かつシワになりません。
用途屋内・屋外兼用工場、店舗、体育館、倉庫などでのラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校・病院などの廊下での行先表示。
仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要
材質基材:軟質塩化ビニル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.18
長さ(m)33
粘着力(N/10mm)1.8
引張強度(N/10mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
黄色と黒で危険表示を知らせる注意喚起用テープ。厚手で粗面に対応。油性マーカーで文字が書けます。
用途注意喚起
色黄×黒
基材布
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.24
主な用途注意喚起
粘着力(N/25mm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ文字が書ける
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
表面の耐摩耗層により一般的なラインテープより丈夫です。豊富なカラーバリエーション。
用途様々な用途に使用できるラインテープです。
PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので、強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。クリーンルーム内の区域分け等に。
材質芯/PE(ポリエチレン)
主な用途表示・安全用
テープ厚さ(μm)142±5
特性高強度
しっかり貼れて、さらにはがした後もきれいです。
これまでの区域標示用テープと異なりはがした後、のり跡が残りません。
用途屋内用。
室内の区域表示。
案内路表示、危険表示。
厚さ(mm)0.2
主な用途表示・安全用
再剥離可
カプセル構造により高輝度を実現。(一般的な反射シートの約3倍)。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全性向上に役立ちます。車両だけでなく自転車、三輪車、ランドセル、ヘルメット、などに取り付けて安全性向上に!
用途夜間の安全確保、視認性向上などに。
材質PVC
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)0.35
剥離紙あり
鮮やかな蛍光色のトラ柄のラインテープです。
照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。
粘着力が強力で、剥がれにくくなっています。
看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン表示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。
引張強度(N/mm)36/10
黄色と黒の2色トラ柄の安全標示テープ。手で切れる。粗面・凸凹面につきやすい。
用途危険区域に対しての安全表示、区画整理など。
粘着剤ゴム系
伸び(%)10
引張強度(N/25mm)186.3
粘着力(N/25mm)10.79(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。トラタイプなので危険表示に役立ちます。
用途屋内・屋外兼用。
仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要
トラスコ品番418-4823
材質基材:塩化ビニール(鉛不使用)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子
幅(mm)50
厚さ(mm)0.7
色イエロー/ブラック
長さ(m)6
主な用途滑り止め
粘着力(N/10mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
厚みのあるPVC基材の両端部にはテーパー構造を採用しており、剥がれにくく、破れにくい、耐久性に優れたフロア用ラインテープです。
用途屋内用。、室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。
仕様両端テーパー構造、はく離紙付きタイプ
厚さ(mm)1
長さ(m)10
主な用途表示・安全用
取付け方法貼付タイプ
鮮やかな黄色と黒のストライプです。
摩耗に強く、こすれても色が落ちません。
テープをはがしてものり残りしません。
用途屋内用。
危険表示、区画線。
色イエロー×ブラック
テープ幅(mm)50
厚さ(mm)0.13
テープ長さ(m)18.2
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番328-4026
質量(g)184
基材塩化ビニール
引張強度27.4N/10mm
粘着剤ゴム系
粘着力2.55N/10mm
アズワン品番1-7221-01
1巻
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。
仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可
材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系
厚さ(mm)0.12
主な用途表示・安全
使用条件切断にはカッターが必要
使用場所屋内
しっかり貼れて、さらにはがした後もきれいです。
これまでの区域標示用テープと異なりはがした後、のり跡が残りません。
用途屋内用。
室内の区域表示。
案内路表示、危険表示。
色イエロー×ブラック
テープ幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
仕様再はく離タイプ、切断にはカッターが必要
引張強度152.5N/10mm
粘着力1.3N/25mm
関連キーワード
1
2
次へ