配管表面温度約-45℃~120℃までOK。
仕様裏面粘着
材質アルミステッカー
文字内容高温注意
取付方式ステッカー
配管内物質の流れる方向や種類を表示するための矢印型ステッカーです。
用途配管内物質の流れる方向の識別に
ケーブルラックや、ダクト等の見やすい位置に貼り付けできます。
各配線種別を判りやすく表示できます。
多種の表示内容を縦・横型の中からお選びいただけます。
設備、機器に取り付けるためのステッカーです。
用途工場、倉庫、商業施設などで。
材質ユポステッカー
寸法(Φmm)40
貼り付け場所に応じて、縦横大小サイズからお選びいただけます。
直接貼り付けて警告する表示ステッカーです。
図記号によりわかりやすくしています。
取付方式シール/ステッカー
使い方はイロイロ。方向指示、方向表示に。
塩ビタイプとアルミタイプの2種類あります。
用途配管の識別用他
形状長方形(白地に矢)
取付方式ステッカー
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
材質アルミステッカー
取付方式ステッカー
置場の4コーナーに
材質PVCステッカー、(表面)透明ペットフィルム
寸法(mm)120×120×50
取付方式ステッカー
粘着シールタイプのヘルメット専用表示ステッカーです。
文字内容私は不安全行動をいたしません。
取付方式ステッカー
材質PPステッカー
トラスコ品番333-9734
質量(g)110
寸法(縦×横)(mm)26×100
質量(g/枚)1.1
1組(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
配管注意標識
完成箇所の保全に簡単に貼れます。
よく目立ち、注意を喚起します。
取付方式ステッカー
材質PVCステッカー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×0.08
CDM1に貼り付けて使用する表示ステッカーです。
単体でもケーブルに巻き付けて使用できます。
薄暗い場所でも床上から容易に判読できます。
糊が残りにくく、再剥離性が良好です。
材質アート紙(表面PPラミネート加工)
取付方式シール/ステッカー
寸法(縦×横)(mm)60×200
圧力計や温度計などの盤面、ガラス面に貼りつける三角形状のステッカーです。
検査時に安全/危険がひと目で分かります、
用途圧力計や温度計といった計測機器に。
材質PPステッカー
寸法(縦×横)(mm)15×5/片
東京消防庁より公表された「太陽光発電設備に係る防火安全対策の指導基準」に準じた、太陽光発電設備における感電防止の表示ステッカーです。
太陽光発電設備の種別を判りやすく表示できます。
屋外での使用条件を考慮し、材質は塩化ビニルを使用しています。
材質塩化ビニル
取付方式シール/ステッカー
シールタイプのステッカーです。
責任者の表示に適します。
材質エンビステッカー
寸法(mm)200×80
取付方式ステッカー
水・熱に強いアルミ製!
仕様裏面粘着
材質アルミ
取付方式ステッカー
回転物を含む機械等へ貼り付ける事で巻き込まれ防止の注意を促す事ができます。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途回転物を含む機械への設置に
取付粘着シール
材質ポリオレフィン
質量(g)5
縦(mm)80
横(mm)150
材質マーキングフィルム
寸法(mm)数字天地170×約0.1厚
作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
取付方式シール/ステッカー
材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)
寸法(横×縦)(mm)80×200
識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。
角型。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
材質アルミ
取付方式ステッカー
材質アルミステッカー
仕様裏面離けい紙付き
用途ドアの開閉方向表示・非常時の誘導に
仕様表面透明ペットフィルム、粘着シール
材質PVCステッカー
幅(mm)Φ50
取付方式ステッカー
こんなお得な商品も!
ステッカー 配管識別方向表示
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
形状長方形(白地に矢)
区分配管識別方向表示
屋外での使用条件を考慮し、耐候性の高い材質及び、表面処理により、更に耐候性を向上させています。図画により、一目でメッセージを判別できる表示ステッカーです。
色下地:白、印刷:赤
表面処理無電解ニッケルめっきULL
蛇口付近のタイルやステンレス板等に直接貼り付けるのに便利です。
取付方式ステッカー
床面に貼るだけで簡単に注意喚起が出来ます。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途事務所、通路等の屋内床面への設置に
材質ポリオレフィン
取付粘着シール
安全靴の先端部に貼る事で足もとへの注意を促します。
凹凸のある面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途安全靴への貼り込みに
材質ポリオレフィン
取付粘着シール
質量(g)7
縦(mm)30
横(mm)45
JIS規格に準拠した表示ステッカーです。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途工場、事務所、工事現場等への表示に
取付粘着シール
材質ポリオレフィン
屋外での使用条件を考慮し、耐候性の高い材質及び、表面処理により、更に耐候性を向上させています。貼り付け場所に応じて、縦横大小サイズからお選びいただけます。図記号により、わかりやすくしています。
色下地:白、印刷:黄・黒
表面処理無電解ニッケルめっきULL
屋外での使用条件を考慮し、耐候性の高い材質を使用しています。表面にはノンスリップ加工を施しております。図画により、一目でメッセージを判別できる表示ステッカーです。
色下地:白、印刷:緑
表面処理無電解ニッケルめっきULL
材質エンビステッカー
仕様裏面離けい紙付
形状矢のみ
区分配管識別方向表示
取付方式ステッカー
裏面のり付
入数は1枚入りです。
裏面のり付(裏面が接着タイプで離けい紙が付いています。)
仕様●サイズ:200×80mm●材質:PETステッカー(PETとはポリエチレンテレフタレートの略。透明性や耐熱性に優れた樹脂です。屋外の長期間の使用では、耐候性に劣ります。燃やしても有毒ガスは発生しません。)●内容:電気取扱責任者
アズワン品番65-2305-48
1枚
¥150
税込¥165
当日出荷
作業に必要な資格を表示するヘルメット用ステッカーです。サイズはΦ40です。
取付裏面糊付き
縦(mm)40
横(mm)40
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ