光反射率が高く、注意を引くストライプ柄のため、視覚感に優れ工事現場、工場内、暗部や夜間の注意危険表示用にご使用いただけます。
用途警告状態・禁止区域または防火設備を表示。
色ホワイト×レッド
仕様シュリンク包装、切断にはカッターが必要
厚さ(mm)0.1
基材ガラスビーズ入反射層
テープ長さ(m)10
粘着剤アクリル系
粘着力3.8N/10mm(対ステンレス)
光反射率が高く、注意を引くストライプ柄のため、視覚感に優れ工事現場、工場内、暗部や夜間の注意危険表示用に使用できます。
JIS Z 9117相当品です。
用途危険位置を警告
仕様シュリンク包装、はく離紙付、切断にはカッターが必要
手で切れて、糊が残りにくい!
感染症拡大予防の様々な対策に、手軽にお使いいただけます。
用途養生用粘着テープです。ラベル目的でも使用できます。
仕様印刷ピッチ:204mm、ラベル使用:約47枚
幅×全長(mm×m)50×10
TKG品番9-2530-1001
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
パイオラン(TM)クロスの「STOP(ストップ)」標識テープです。
感染症対策にも役立つ注意喚起表示テープ。
手で簡単に切れる(刃物不要)!
糊のはみ出しや、糊残りが少なく、再剥離が可能なテープです。
水や油がかかっても印刷がにじみにくい!
用途店舗、商業施設、病院、公共施設、オフィス、学校、スーパー、娯楽施設、イベント会場など
幅(mm)50
長さ(m)10
表示STOP
RoHS指令(10物質対応)対応
透明性に優れます。
機械的強度、耐久性に優れます。
はく離紙付きのため貼りやすいです。
水、油、薬品に対する耐性に優れます
蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)
用途蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用
フロア表示の保護
AGV磁気テープの保護
その他、汚れや破れ防止に
主な用途保護用
特性耐久性
パイオラン(TM)クロスの「ソーシャルディスタンス」標識テープです。
感染症対策にも役立つ注意喚起表示テープ。
手で簡単に切れる(刃物不要)!
糊のはみ出しや、糊残りが少なく、再剥離が可能なテープです。
水や油がかかっても印刷がにじみにくい!
用途店舗、商業施設、病院、公共施設、オフィス、学校、スーパー、娯楽施設、イベント会場など
幅(mm)100
長さ(m)10
表示Keep Social Distance
RoHS指令(10物質対応)対応
再剥離可
こんなお得な商品も!
ロールふせん紙 強粘着 25×10M
モノタロウ
¥299
税込¥329
好きな長さに自由にカット、貼って、はがせる全面粘着剤付紙テープ!
用途インデックス、デスクメモ、FAX宛名、荷物宛名ラベル、表示ラベル、仮止めテープ、マスキングなど多用途にお使いいただけます。
幅(mm)25
タイプ本体(カッター付)
長さ(m)10
商品構成アソート
簡単に危険表示ができる貼り付け用テープ。貼り付けるだけで手軽に危険表示ができます。凹凸部にもフィットする柔らかいフィルムです。
用途工場、工事現場などでの貼り付け用途に
ビニールテープに黄色と黒のストライプ印刷をした粘着テープです。注意喚起をしたい場所に貼るだけで簡単に危険表示が可能です。斜め縞、ストライプ幅:20mm。
用途工場や工事現場、立入禁止箇所の危険表示に。
仕様斜め縞
厚さ(mm)0.2
色黄/黒(トラ柄)斜めストライプ
長さ(m)10
基材ポリ塩化ビニル
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)0.97
引張強度(N/10mm)33.8
伸長率(%)201
RoHS指令(10物質対応)対応
危険表示ができる粘着テープです。
用途建設工事現場、各種施設などの危険表示用
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.2
基材塩化ビニール
粘着剤水系ゴム
伸び(%)180
耐電性5000V×1分間
引張強度(N/10mm)28.2
体積抵抗率(MΩcm)4.3×108
引きはがし粘着力(N/10mm)試験板:1.1自背面:1.9
関連キーワード