こんなお得な商品も!

安全表示旗 四角形
モノタロウ
¥339
税込¥373
注意旗(制限超過)
トラックの積載制限を超えてしまう場合に後方、前方に注意を促す為の赤旗(フラッグ)
ハトメにロープ・チューブゴム等通して取り付けられます。
用途積載物の超過旗
寸法(mm)400×400(正方形)
トラスコ品番756-1687
材質ポリ塩化ビニール
色レッド
質量(g)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。
ハトメ穴がついており、紐や針金・ケーブルタイ等でさまざまな形で取り付けることができます。
種別ハトメ穴タイプ
適合ロープ径(Φmm)9
穴径(mm)9
材質[旗]ポリ塩化ビニール(PCC)、[ハトメ]アルミ
取付方式吊り下げ
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。
張ったロープに巻き付けて止める取付の簡単さで、必要に応じて簡単に付け外しができます。
質量(g/枚)11
材質旗:ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(g)33
取付方式吊り下げ
取付け方法ファスナー
適合ロープ径(Φmm)9以下
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ファスナー)ナイロン
ロープやチェーンを張るだけでなく、危険や警告をはっきりと表示できます。9mm以下のロープ状(棒状)であれば簡単に通せます。
用途注意・警告喚起。安全確保・環境整備。
寸法(縦×横)(mm)290×240
質量(g/袋)33
材質ポリ塩化ビニール
取付方式吊り下げ
適合ロープ径(Φmm)9以下
RoHS指令(10物質対応)対応
標識ロープに三角形の旗が付いています。両端より2m、旗間隔1.5mで5枚付いています
用途注意喚起、警告喚起、安全確保、環境整備を促すのに最適。
文字内容無地
質量(g/セット)342
材質(ロープ)ポリエチレン、(旗)ポリ塩化ビニール(PVC)
寸法(mm)240×290
枚数旗/5枚
寸法(縦×横)(mm)290×240
ロープ長さ(m)10
適合ロープ径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)900×1200
材質天竺木綿
ハトメ数2
表示内容安全旗
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
自己消化性があり、厳しい環境下でも使用できます。電線表示の旗型使用に推奨します。
用途電線表示に。
適合屋内用
トラスコ品番167-1462
材質ポリフッ化ビニル
色白
使用温度範囲(℃)-40~135
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5000枚)
¥74,980
税込¥82,478
23日以内出荷
地面に打ち込むだけで、しっかり固定できるノボリ用の鉄杭です。全高1090mm、スチール製で優れた耐久性と安定性があります。白色で清潔感があり、旗のデザインを邪魔しません。L型ベースの先端形状で、打ち込みやすく地面への定着力が高いです。シンプル構造で、誰でも簡単に設置・撤去ができます。
用途屋外イベントや販売促進でのノボリ設置に。地面に直接差し込んで設置できる簡易広告表示に。駐車場や仮設会場での案内・誘導に。
トラスコ品番705-8430
材質スチール
色白
全高(mm)1090×50×50
リング内径(Φmm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
組み立て式で、壁面やコーナーにも柔軟に設置可能です。折りたたみ収納時はわずか50×360×69mmとコンパクトで、展開時は643×643×326mmと安定感のあるサイズです。本体はスチール製で、耐久性と重量バランスに優れています。パイプ差し込み部の内寸は26mmΦで、一般的なノボリポールに対応していす。
用途店舗前やイベント会場でのノボリ旗の設置に。コーナーや壁際スペースでの広告表示に。折りたたんで車載・持ち運びして販促活動に。
トラスコ品番705-8422
材質スチール
寸法(mm)展開時:643×643×326
色黒
内寸(mm)パイプ差し込み部:26Φ
収納時寸法(mm)50×360×69
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
関連キーワード