「表示錠 引戸」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トイレ片引き戸セット・MTドアタイプ ハイテクウッドプラストイレ片引き戸セット・MTドアタイプハイテクウッドプラス
65,980税込72,578
1セット
16日以内出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)・表示鎌錠標準タイプ。
セット内容扉・枠・敷居枠外高さ(mm)2024枠寸法(mm)【固定枠】152
トイレ片引き戸セット・MTドアタイプ ハイテクウッドプラストイレ片引き戸セット・MTドアタイプハイテクウッドプラス
61,980税込68,178
1セット
16日以内出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)・表示鎌錠標準タイプ。
セット内容扉・枠・敷居枠外高さ(mm)2024枠寸法(mm)【固定枠】114
トイレ片引き戸セット・MTドアタイプ ハイテクウッドプラストイレ片引き戸セット・MTドアタイプハイテクウッドプラス
69,980税込76,978
1セット
16日以内出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠・表示鎌錠標準タイプ。
セット内容扉・枠・ケーシング・敷居適合壁厚(mm)【ケーシング】114~178枠外高さ(mm)2024
トイレ片引き戸セット・MTドアタイプ ハイテクウッドプラストイレ片引き戸セット・MTドアタイプハイテクウッドプラス
59,980税込65,978
1セット
16日以内出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)・表示鎌錠標準タイプ。
セット内容扉・枠・敷居枠外高さ(mm)2024枠寸法(mm)【固定枠】95
トイレ片引き戸セット・MTドアタイプ ハイテクウッドプラストイレ片引き戸セット・MTドアタイプハイテクウッドプラス
67,980税込74,778
1セット
16日以内出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(172mm)・表示鎌錠標準タイプ。
セット内容扉・枠・敷居枠外高さ(mm)2024枠寸法(mm)【固定枠】172
267 オフセット引戸錠 表示錠 BEST[金物]267 オフセット引戸錠 表示錠BEST[金物]
4,698税込5,168
1個
10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:60mm扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm 267LK:36~40mm付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm) 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)※表示部とサムターンは組替え可能です。
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)82.5
266 角型鎌錠 表示錠 BEST[金物]266 角型鎌錠 表示錠BEST[金物]
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)扉厚:266M・266T:28~32mm・33~40mm 266L:30~33mm・36~40mm
用途室内引戸長さ(mm)100
268 大型サムタン鎌錠 表示錠 BEST[金物]268 大型サムタン鎌錠 表示錠BEST[金物]
7,298税込8,028
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス+亜鉛バックセット:50mm扉厚:28~32mm、33~40mm
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)93.5
265 ラウンド鎌錠 表示錠 BEST[金物]265 ラウンド鎌錠 表示錠BEST[金物]
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス+亜鉛バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm 265L:30~33mm・36~40mm 265S:30~40mm 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
用途室内引戸長さ(mm)100
トイレ片引き戸セット・FTドアタイプ ハイテクウッドプラストイレ片引き戸セット・FTドアタイプハイテクウッドプラス
47,980税込52,778
1セット
翌々日出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。
本体高さ(mm)1970
トイレ片引き戸セット・FTドアタイプ ハイテクウッドプラストイレ片引き戸セット・FTドアタイプハイテクウッドプラス
44,980税込49,478
1セット
翌々日出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。
本体高さ(mm)1970枠寸法(mm)【固定枠】152
トイレ片引き戸セット・FTドアタイプ ハイテクウッドプラストイレ片引き戸セット・FTドアタイプハイテクウッドプラス
40,980税込45,078
1セット
翌々日出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。
本体高さ(mm)1970枠寸法(mm)【固定枠】114
トイレ片引き戸セット・FTドアタイプ ハイテクウッドプラストイレ片引き戸セット・FTドアタイプハイテクウッドプラス
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。
本体高さ(mm)1970枠寸法(mm)【固定枠】95
内装引戸 表示錠・サムターンセット ノダ内装引戸 表示錠・サムターンセットノダ
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
内装引戸 表示錠・大型レバーサムターンセット ノダ内装引戸 表示錠・大型レバーサムターンセットノダ
5,998税込6,598
1個
11日以内出荷
ヘアラインシルバー
表示器 トップ表示器トップ
4,998税込5,498
1組
翌日出荷
トイレブース用金具・回転式表示器。引戸・ドア兼用(引戸かドアにより受け金具をお選びいただけます)。表示窓、非常脱出装置付。解錠時、回転バーは6時方向で止まる構造。扉厚:13~40mm。
材質亜鉛ダイカスト/サーチライトクローム
内締りラッチ アイワ金属内締りラッチアイワ金属
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
引戸に使用する鎌錠 面付タイプですので取付かんたん 表示プレートがない内締りタイプ
材質本体:ステンレス、ハンドル、鎌:亜鉛ダイカストステン適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)25
スキスム 鎌錠 抗ウイルス加工 シルバー 引き戸用・吊り戸用 セット品 永大産業スキスム 鎌錠 抗ウイルス加工 シルバー 引き戸用・吊り戸用 セット品永大産業
8,998税込9,898
1セット
14日以内出荷
材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ストライク)ステンレス他シルバー
スキスム 鎌錠   引き戸用・吊り戸用 セット品 永大産業スキスム 鎌錠 引き戸用・吊り戸用 セット品永大産業
5,998税込6,598
1セット
14日以内出荷
材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ストライク)ステンレス他
d line 表示器付カマ錠 14-3479型 LAMP(スガツネ工業)d line 表示器付カマ錠 14-3479型LAMP(スガツネ工業)
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
大型サムターンにより、使い易く確実に操作できます。 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 公共トイレなどの扉に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/PVDコーティングブラック質量(g)280付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)、ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
面付カマ錠 HCZ-80型 LAMP(スガツネ工業)面付カマ錠 HCZ-80型LAMP(スガツネ工業)
95,980税込105,578
1セット
4日以内出荷
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。
用途木扉用。適合扉厚(mm)33~45質量(g)1050付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用)仕様表示器付 PAT
面付カマ錠 HCZ-80型 LAMP(スガツネ工業)面付カマ錠 HCZ-80型LAMP(スガツネ工業)
95,980税込105,578
1セット
4日以内出荷
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。
用途ガラス扉用。適合扉厚(mm)10~12.7質量(g)1050付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用)仕様表示器付 PAT
ステンレス鋼製面付カマ錠 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製面付カマ錠LAMP(スガツネ工業)
239,800税込263,780
1セット
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 表示器には緊急時に、室外から開錠できる機能が付いています。中心部をコインなどで90°回転して開錠します。
適合板厚(mm)10~12.7付属品【扉取付用】六角穴付き皿ボルト(M4×20)×3、【カバー取付用】六角穴付皿ボルト(M3×10)×1、六角穴付皿ボルト(M3×8)×2仕様ガラス扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L
表示器付ラッチ錠 LAMP(スガツネ工業)表示器付ラッチ錠LAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
自動閉止引戸(傾斜式)LM-80の表示付きラッチ錠(オプション)です。 引戸用のラッチ錠で、左右兼用タイプ(部品の組み替え必要)です。 75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。 アーム部が大きく操作がしやすい、ユニバーサルデザインの製品です
材質ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上部品名称表示付ラッチ錠適合パネル厚さ(mm)13付属品六角棒スパナ(非常解錠用)仕様非常解錠部:六角穴
室内引戸用 表示錠 プッシュタイプ  (抗菌・抗ウイルス加工) TOSTEM(LIXIL)室内引戸用 表示錠 プッシュタイプ (抗菌・抗ウイルス加工)TOSTEM(LIXIL)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容本体×1、取付ねじセット×1シャインニッケル種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤表面処理塗装対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用として2018年4月以降に、LIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製の錠と互換性があります。加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
セルフィールラインⅢ内装ドア 引戸 プッシュ・表示錠 TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア 引戸 プッシュ・表示錠TOSTEM(LIXIL)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
シャインニッケル関連資料組み合わせ表(0.57MB) 組み合わせ表2(0.56MB)
引違戸錠S1704シリーズ GOAL(ゴール)引違戸錠S1704シリーズGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 ワンタッチ操作で施解錠できます。 不正解錠防止用のプロテクター付。 誤動作防止用のトリガー付き。(磁石内蔵式) 施錠・解錠状態の表示付き。 キーによる施解錠操作も簡単。 指詰め事故やキーの破損の恐れはありません。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸種別室内側:-、室外側:シリンダー
引違戸錠S1703シリーズ GOAL(ゴール)引違戸錠S1703シリーズGOAL(ゴール)
4,398税込4,838
1個
32日以内出荷
安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 デッドボルト(鎌)は二重施錠機構。 ワンタッチ操作で施解錠可能。 マグネット式のトリガー(安全装置)付。 施錠、解錠状態が一目で判かる表示付。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸種別室内側:-、室外側:シリンダー錠前6本ピンシリンダー
引戸鎌錠SXSシリーズ GOAL(ゴール)引戸鎌錠SXSシリーズGOAL(ゴール)
8,698税込9,568
1個
32日以内出荷
防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:非常解錠装置(エマーシル)シリーズSXシリーズ適合扉厚(mm)33~43錠前非常解錠装置(エマーシル)
引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール)引戸鎌錠SXシリーズGOAL(ゴール)
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:非常解錠装置(エマーシル)シリーズSXシリーズ錠前非常解錠装置(エマーシル)
引戸鎌錠PSSシリーズ GOAL(ゴール)引戸鎌錠PSSシリーズGOAL(ゴール)
5,998税込6,598
1個
32日以内出荷
竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。
用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:非常解錠錠エマーシル適合扉厚(mm)35~41錠前サムターン
セパレートSCUtype引戸錠(角座レバー+表示錠) GIKEN(川口技研)セパレートSCUtype引戸錠(角座レバー+表示錠)GIKEN(川口技研)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
材質亜鉛合金種類角座大型サムターン+表示錠適合扉厚(mm)28~36
セパレートSCtype引戸錠(角座サムターン+表示錠) GIKEN(川口技研)セパレートSCtype引戸錠(角座サムターン+表示錠)GIKEN(川口技研)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質亜鉛合金種類角座サムターン+表示錠適合扉厚(mm)28~36
セパレートSBUtype引戸錠(丸座レバー+表示錠) GIKEN(川口技研)セパレートSBUtype引戸錠(丸座レバー+表示錠)GIKEN(川口技研)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質亜鉛合金種類丸座大型サムターン+表示錠適合扉厚(mm)28~36
セパレートSBtype引戸錠(丸座サムターン+表示錠) GIKEN(川口技研)セパレートSBtype引戸錠(丸座サムターン+表示錠)GIKEN(川口技研)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金種類丸座サムターン+表示錠適合扉厚(mm)28~36
引戸錠Ctype(表示錠) GIKEN(川口技研)引戸錠Ctype(表示錠)GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質亜鉛合金種類引手錠(表示錠)適合扉厚(mm)28~36
引戸錠Btype(表示錠) GIKEN(川口技研)引戸錠Btype(表示錠)GIKEN(川口技研)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質亜鉛合金種類引手錠(表示錠)適合扉厚(mm)28~36
戸引手Atype(表示錠) GIKEN(川口技研)戸引手Atype(表示錠)GIKEN(川口技研)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質亜鉛合金種類引手錠(表示錠)適合扉厚(mm)28~36
引戸用表示錠 TOSTEM(LIXIL)引戸用表示錠TOSTEM(LIXIL)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
シリンダーセット(DNセキュ仕様・F型2枚建) TOSTEM(LIXIL)シリンダーセット(DNセキュ仕様・F型2枚建)TOSTEM(LIXIL)
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら