「表示錠 鎌錠」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トイレ片引き戸セット・MTドアタイプ ハイテクウッドプラストイレ片引き戸セット・MTドアタイプハイテクウッドプラス
65,980税込72,578
1セット
16日以内出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)・表示鎌錠標準タイプ。
セット内容扉・枠・敷居枠外高さ(mm)2024枠寸法(mm)【固定枠】152
トイレ片引き戸セット・MTドアタイプ ハイテクウッドプラストイレ片引き戸セット・MTドアタイプハイテクウッドプラス
61,980税込68,178
1セット
16日以内出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)・表示鎌錠標準タイプ。
セット内容扉・枠・敷居枠外高さ(mm)2024枠寸法(mm)【固定枠】114
トイレ片引き戸セット・MTドアタイプ ハイテクウッドプラストイレ片引き戸セット・MTドアタイプハイテクウッドプラス
69,980税込76,978
1セット
16日以内出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠・表示鎌錠標準タイプ。
セット内容扉・枠・ケーシング・敷居適合壁厚(mm)【ケーシング】114~178枠外高さ(mm)2024
トイレ片引き戸セット・MTドアタイプ ハイテクウッドプラストイレ片引き戸セット・MTドアタイプハイテクウッドプラス
59,980税込65,978
1セット
16日以内出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)・表示鎌錠標準タイプ。
セット内容扉・枠・敷居枠外高さ(mm)2024枠寸法(mm)【固定枠】95
トイレ片引き戸セット・MTドアタイプ ハイテクウッドプラストイレ片引き戸セット・MTドアタイプハイテクウッドプラス
67,980税込74,778
1セット
16日以内出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(172mm)・表示鎌錠標準タイプ。
セット内容扉・枠・敷居枠外高さ(mm)2024枠寸法(mm)【固定枠】172
266 角型鎌錠 表示錠 BEST[金物]266 角型鎌錠 表示錠BEST[金物]
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)扉厚:266M・266T:28~32mm・33~40mm 266L:30~33mm・36~40mm
用途室内引戸長さ(mm)100
268 大型サムタン鎌錠 表示錠 BEST[金物]268 大型サムタン鎌錠 表示錠BEST[金物]
7,298税込8,028
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス+亜鉛バックセット:50mm扉厚:28~32mm、33~40mm
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)93.5
265 ラウンド鎌錠 表示錠 BEST[金物]265 ラウンド鎌錠 表示錠BEST[金物]
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス+亜鉛バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm 265L:30~33mm・36~40mm 265S:30~40mm 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
用途室内引戸長さ(mm)100
トイレ片引き戸セット・FTドアタイプ ハイテクウッドプラストイレ片引き戸セット・FTドアタイプハイテクウッドプラス
47,980税込52,778
1セット
翌々日出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。
本体高さ(mm)1970
トイレ片引き戸セット・FTドアタイプ ハイテクウッドプラストイレ片引き戸セット・FTドアタイプハイテクウッドプラス
44,980税込49,478
1セット
翌々日出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。
本体高さ(mm)1970枠寸法(mm)【固定枠】152
トイレ片引き戸セット・FTドアタイプ ハイテクウッドプラストイレ片引き戸セット・FTドアタイプハイテクウッドプラス
40,980税込45,078
1セット
翌々日出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。
本体高さ(mm)1970枠寸法(mm)【固定枠】114
トイレ片引き戸セット・FTドアタイプ ハイテクウッドプラストイレ片引き戸セット・FTドアタイプハイテクウッドプラス
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。
本体高さ(mm)1970枠寸法(mm)【固定枠】95
内締りラッチ アイワ金属内締りラッチアイワ金属
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
引戸に使用する鎌錠 面付タイプですので取付かんたん 表示プレートがない内締りタイプ
材質本体:ステンレス、ハンドル、鎌:亜鉛ダイカストステン適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)25
スキスム 鎌錠 抗ウイルス加工 シルバー 引き戸用・吊り戸用 セット品 永大産業スキスム 鎌錠 抗ウイルス加工 シルバー 引き戸用・吊り戸用 セット品永大産業
8,998税込9,898
1セット
14日以内出荷
材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ストライク)ステンレス他シルバー
スキスム 鎌錠   引き戸用・吊り戸用 セット品 永大産業スキスム 鎌錠 引き戸用・吊り戸用 セット品永大産業
5,998税込6,598
1セット
14日以内出荷
材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ストライク)ステンレス他
d line 表示器付カマ錠 14-3479型 LAMP(スガツネ工業)d line 表示器付カマ錠 14-3479型LAMP(スガツネ工業)
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
大型サムターンにより、使い易く確実に操作できます。 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 公共トイレなどの扉に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/PVDコーティングブラック質量(g)280付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)、ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
面付カマ錠 HCZ-80型 LAMP(スガツネ工業)面付カマ錠 HCZ-80型LAMP(スガツネ工業)
95,980税込105,578
1セット
4日以内出荷
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。
用途木扉用。適合扉厚(mm)33~45質量(g)1050付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用)仕様表示器付 PAT
面付カマ錠 HCZ-80型 LAMP(スガツネ工業)面付カマ錠 HCZ-80型LAMP(スガツネ工業)
95,980税込105,578
1セット
4日以内出荷
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。
用途ガラス扉用。適合扉厚(mm)10~12.7質量(g)1050付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用)仕様表示器付 PAT
ステンレス鋼製面付カマ錠 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製面付カマ錠LAMP(スガツネ工業)
239,800税込263,780
1セット
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 表示器には緊急時に、室外から開錠できる機能が付いています。中心部をコインなどで90°回転して開錠します。
適合板厚(mm)10~12.7付属品【扉取付用】六角穴付き皿ボルト(M4×20)×3、【カバー取付用】六角穴付皿ボルト(M3×10)×1、六角穴付皿ボルト(M3×8)×2仕様ガラス扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L
引違戸錠S1703シリーズ GOAL(ゴール)引違戸錠S1703シリーズGOAL(ゴール)
4,398税込4,838
1個
32日以内出荷
安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 デッドボルト(鎌)は二重施錠機構。 ワンタッチ操作で施解錠可能。 マグネット式のトリガー(安全装置)付。 施錠、解錠状態が一目で判かる表示付。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸種別室内側:-、室外側:シリンダー錠前6本ピンシリンダー
引違戸錠S1703シリーズ GOAL(ゴール)引違戸錠S1703シリーズGOAL(ゴール)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から32日以内出荷
安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 デッドボルト(鎌)は二重施錠機構。 ワンタッチ操作で施解錠可能。 マグネット式のトリガー(安全装置)付。 施錠、解錠状態が一目で判かる表示付。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸
引戸鎌錠SXSシリーズ GOAL(ゴール)引戸鎌錠SXSシリーズGOAL(ゴール)
8,698税込9,568
1個
32日以内出荷
防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:非常解錠装置(エマーシル)シリーズSXシリーズ適合扉厚(mm)33~43錠前非常解錠装置(エマーシル)
引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール)引戸鎌錠SXシリーズGOAL(ゴール)
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:非常解錠装置(エマーシル)シリーズSXシリーズ錠前非常解錠装置(エマーシル)
引戸鎌錠PSSシリーズ GOAL(ゴール)引戸鎌錠PSSシリーズGOAL(ゴール)
5,998税込6,598
1個
32日以内出荷
竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。
用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:非常解錠錠エマーシル適合扉厚(mm)35~41錠前サムターン
引戸用表示錠 TOSTEM(LIXIL)引戸用表示錠TOSTEM(LIXIL)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
引戸用鎌錠 ハイロジック引戸用鎌錠ハイロジック
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
室内用の引戸鎌錠 表示タイプですので、中に人が入っているかどうかがわかりやすい。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカストタイプ表示タイプ規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:27~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
ケース鎌錠 表示錠 アトムリビンテックケース鎌錠 表示錠アトムリビンテック
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36
チューブラ鎌錠 表示錠 アトムリビンテックチューブラ鎌錠 表示錠アトムリビンテック
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36
チューブラ鎌錠 グリップ付表示錠 アトムリビンテックチューブラ鎌錠 グリップ付表示錠アトムリビンテック
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
小さなお子様やご高齢者が住まわれている場合に適しています。
材質亜鉛合金
チューブラ鎌錠 グリップ付表示錠 アトムリビンテックチューブラ鎌錠 グリップ付表示錠アトムリビンテック
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
小さなお子様やご高齢者が住まわれている場合に適しています。
材質亜鉛合金
チューブラ鎌錠 グリップ付表示錠 アトムリビンテックチューブラ鎌錠 グリップ付表示錠アトムリビンテック
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
小さなお子様やご高齢者が住まわれている場合に適しています。
材質亜鉛合金
チューブラ鎌錠 表示錠 アトムリビンテックチューブラ鎌錠 表示錠アトムリビンテック
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
材質亜鉛合金
チューブラ鎌錠 表示錠 アトムリビンテックチューブラ鎌錠 表示錠アトムリビンテック
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
材質亜鉛合金
チューブラ鎌錠 表示錠 アトムリビンテックチューブラ鎌錠 表示錠アトムリビンテック
3,698税込4,068
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質亜鉛合金
セパレート鎌錠SCUtype 角座レバー表示仕様 GIKEN(川口技研)セパレート鎌錠SCUtype 角座レバー表示仕様GIKEN(川口技研)
2,898税込3,188
1セット
3日以内出荷
材質亜鉛合金適合扉厚(mm)28~36
セパレート鎌錠SCtype 角座サムターン表示仕様 GIKEN(川口技研)セパレート鎌錠SCtype 角座サムターン表示仕様GIKEN(川口技研)
2,398税込2,638
1セット
3日以内出荷
材質亜鉛合金適合扉厚(mm)28~36
セパレート鎌錠SBtype 丸座サムターン表示仕様 GIKEN(川口技研)セパレート鎌錠SBtype 丸座サムターン表示仕様GIKEN(川口技研)
2,798税込3,078
1セット
3日以内出荷
材質亜鉛合金仕上ニッケル適合扉厚(mm)28~36
ケース鎌錠 P3 アトムリビンテックケース鎌錠 P3アトムリビンテック(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼適合扉厚(mm)28~36
ケース鎌錠 L3 表示錠 アトムリビンテックケース鎌錠 L3 表示錠アトムリビンテック
8,698税込9,568
1セット
5日以内出荷
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
用途一般住宅屋内用木製引戸材質【ケース、ストライク】ステンレス鋼、鋼【エスカッション、レバー】亜鉛合金仕上WB適合扉厚(mm)30~40
TKSチューブラ鎌錠 アトムリビンテックTKSチューブラ鎌錠アトムリビンテック(13件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
掘込み加工が容易なチューブラ錠です。 掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。 枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
建具金物カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら