「表示錠 黒」の検索結果

109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コントローラー アートコントローラーアート
69,800税込76,780
1台
8日以内出荷
同時に4桁8種類の暗証番号を登録し、テンキーを入室側、退室側の両面に設置可能。デジタルテンキー T-3830SAとの配線を2線式で接続する専用コントローラーです。コントローラーからデジタルテンキー/電気錠/操作表示器までの配線は2線式無極性です。管理方法に応じた3つのモード※が選べます。動作状態をわかりやすいアイコンで表示します。インターホンやHAシステム(JEM-A仕様)に対応します。4桁8種類の暗証番号は液晶画面と設定ボタンで登録します。コントローラーには電気錠アダプターを付属しています。操作表示器には専用の操作表示器アダプターを使用します。
仕様最大回線数:1回線材質樹脂塗装色:ホワイト、パネル:ライトグレー、文字:ブラック質量(g)200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.8(+埋込30)外部出力開扉出力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、解錠出力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、警報出力(無電圧c接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、自動扉出力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、ホールドアップ出力 無電圧c接点 接点容量 DC24V 0.3A以下) いずれか1点通信方式RF電源重畳2線式(無極性)ディスプレイ液晶画面消費電力(VA)30表示LED電源:黄使用環境温度(℃)-10~50(結露なきこと)設置場所屋内専用外部入力タイマー入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上)、一回解錠入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上)、連続解錠入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上)、テンキー停止入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上) いずれか1点入出力JEM-A:一回解錠入力 オープンコレクター30V以下 2mA~5mA、閉扉施錠出力 20mAカレントループ 連続 1点RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100±10% 50/60Hzボタン仕様[操作ボタン]ボタン1:一回解錠/解錠、ボタン2:連続解錠/施錠、登録ボタン:暗証番号設定等に使用、設定ボタン:暗証番号設定等に使用
お知らせ窓付きワンタッチロック 大1P ノムラテックお知らせ窓付きワンタッチロック 大1Pノムラテック
569税込626
1パック
6日以内出荷
ロック状態が一目でわかる、お知らせ窓(インジケーター)付きのサッシ用簡易補助錠です。操作は指で押すだけの簡単操作。ワンタッチで施錠、解錠もラクラク。付属のテープで貼るだけで簡単に取り付け可能です。
用途・離れた場所(目視で確認出来る範囲)からでも、施錠・解錠状態が色でわかる「お知らせ窓付き」です。・表示は色覚の多様性に配慮し情報を認識し易い様カラーユニバーサルデザインを採用しております。・施錠・解錠の切り替えはワンタッチ操作で行えます。・付属のドリルビスでネジ止めも可能です。【取付寸法】 窓と窓の隙間4mm以上10mm以下でご使用ください。材質ステンレス、ABS樹脂、ポリエステル、粘着テープ、スチール(ネジ)取付寸法(mm)【窓と窓の隙間】4~10寸法(縦×横×厚さ)(mm)25×96×3.7
お知らせ窓付きワンタッチロック 小1P ノムラテックお知らせ窓付きワンタッチロック 小1Pノムラテック
549税込604
1パック
6日以内出荷
ロック状態が一目でわかる、お知らせ窓(インジケーター)付きのサッシ用簡易補助錠です。操作は指で押すだけの簡単操作。ワンタッチで施錠、解錠もラクラク。付属のテープで貼るだけで簡単に取り付け可能です。
用途・離れた場所(目視で確認出来る範囲)からでも、施錠・解錠状態が色でわかる「お知らせ窓付き」です。・表示は色覚の多様性に配慮し情報を認識し易い様カラーユニバーサルデザインを採用しております。・施錠・解錠の切り替えはワンタッチ操作で行えます。【取付寸法】 窓と窓の隙間4mm以上10mm以下でご使用ください。材質ステンレス、ABS樹脂、ポリエステル、粘着テープ取付寸法(mm)【窓と窓の隙間】4~10寸法(縦×横×厚さ)(mm)87×18.5×4
ワゴン LION (ライオン事務器)ワゴンLION (ライオン事務器)
78,980税込86,878
1台
36日以内出荷
仕様ストッパー付低床自在キャスター仕様、引出し:ラッチ機構・オールロック錠(施解錠表示・内筒交換仕様)下段引出しは転倒防止機構付属品ペントレーPTR-8 1個・仕切板PS-14-BK 2枚材質天板・本体:スチール・粉体塗装(ブラック)、取手:ABS樹脂質量(kg)29ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×580×650引出し内寸法(mm)上段/幅317×奥行289×高さ34・中段/幅317×奥行540×高さ265・下段/幅317×奥行540×高さ265グリーン購入法適合
267 オフセット引戸錠 表示錠 BEST[金物]267 オフセット引戸錠 表示錠BEST[金物]
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:60mm扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm 267LK:36~40mm付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm) 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)※表示部とサムターンは組替え可能です。
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)82.5
266 角型鎌錠 表示錠 BEST[金物]266 角型鎌錠 表示錠BEST[金物]
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)扉厚:266M・266T:28~32mm・33~40mm 266L:30~33mm・36~40mm
用途室内引戸長さ(mm)100
デスク LION (ライオン事務器)デスクLION (ライオン事務器)
77,980税込85,778
1台
41日以内出荷
ロングストローク引出しを採用し、収納力に優れたデスクシリーズ。配線自由度が高く、機能的に配線カバーを備えております。足元にゆとりが生まれ、収納力も向上する高さ720mmのモジュールを標準としています。中央引出しも含めた引出し全てにラッチ機能を備え、セキュリティワイヤーにも対応するなど安全性にも配慮しています。
仕様アジャスター付付属品ケーブルトレー(XD-036CT-BK)×1個取付高(mm)幕板:床上195・220グリーン購入法適合
脇机 LION (ライオン事務器)脇机LION (ライオン事務器)
59,980税込65,978
1台
41日以内出荷
引出しがラッチ仕様になっており、地震等の際に、引出しが飛び出して通路を塞いでしまうなどの危険性を軽減します。また、袖引出しは、内寸奥行き635mmで、A4ボックスファイルが6個収納できるロングストローク引出し仕様です。
材質天板:スチール・メラミン化粧板・前面ポストフォーム・30mm厚・配線カバー(スチール・メラミン焼付塗装(ブラック)、オレフィン樹脂)、本体:スチール・粉体塗装(ブラック)・アジャスター付質量(kg)32.1タイプ袖机寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×720グリーン購入法適合引出しラッチ機構・オールロック錠(施解錠表示・内筒交換仕様)・下段引出しは転倒防止機構付ロングストローク仕様
265 ラウンド鎌錠 表示錠 BEST[金物]265 ラウンド鎌錠 表示錠BEST[金物]
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス+亜鉛バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm 265L:30~33mm・36~40mm 265S:30~40mm 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
用途室内引戸長さ(mm)100
お知らせ窓付ワンタッチロック大1P ノムラテックお知らせ窓付ワンタッチロック大1Pノムラテック
13,980税込15,378
1箱(20個)
3日以内出荷から6日以内出荷
施錠したかが一目でわかる、お知らせ窓(インジケーター)付きのサッシ用簡易補助錠です。【換気、防犯対策、転落防止に!】【ロック状態が一目でわかる、お知らせ窓付き】【施錠、解錠がワンタッチで行えます!】・離れた場所(目視で確認出来る範囲)からでも、施錠/解錠状態が一目でわかります。・表示は色覚の多様性に配慮し、情報を認識しやすい様にカラーユニバーサルデザインを採用しております。操作は指で押すだけの簡単操作。ワンタッチでロックも解除もラクラク。大は付属のドリルビスでネジ止めすれば、しっかり固定できます。
お知らせ窓付ワンタッチロック小1P ノムラテックお知らせ窓付ワンタッチロック小1Pノムラテック
12,980税込14,278
1箱(20個)
3日以内出荷から6日以内出荷
施錠したかが一目でわかる、お知らせ窓(インジケーター)付きのサッシ用簡易補助錠です。【換気、防犯対策、転落防止に!】【ロック状態が一目でわかる、お知らせ窓付き】【施錠、解錠がワンタッチで行えます!】・離れた場所(目視で確認出来る範囲)からでも、施錠/解錠状態が一目でわかります。・表示は色覚の多様性に配慮し、情報を認識しやすい様にカラーユニバーサルデザインを採用しております。操作は指で押すだけの簡単操作。ワンタッチでロックも解除もラクラク。付属のテープで貼るだけで簡単に取り付け可能です。
ビビ・EX 24 パナソニック サイクルテック(Panasonic)ビビ・EX 24パナソニック サイクルテック(Panasonic)
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
ラクイック搭載!装備にこだわったフラッグシップモデル。キーを出さずにパッと解錠!手元スイッチの電源を入れることで、後輪サークル錠が自動で解錠。忙しい朝でもすぐ出発できます。液晶スイッチ5・バッテリー残量表示・残り走行時間表示・残り走行距離表示カルパワードライブユニットシーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。スタピタ2Sスタンドを立てると同時にハンドルが固定。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。足も灯4-LEDビームランプ2より照射範囲が広くなった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。ソーラーオートテール4太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。リフレクター周りを発光させることで高い被視認性を実現。パンクガードマンプラスタイヤ&肉厚チューブ耐摩耗タイヤに特殊合成シートを内層することで、金属片やガラス片によるパンクに強い。(24型:24×1 1/2WO 26型:26×1 1/2WO)大型スムースインバスケット3荷物が傷つきにくく、まとめ買いもしやすい大容量サイズ。リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)テールアップサドル・ソフト疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。サドルガードマン簡単にサドルが抜き取られない。かろやかスタンド2ラクにスタンドが立てられる。
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1795質量(kg)バッテリー:約2.5形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)985~1030許容積載荷重(kg)95照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:404バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)16(21cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)28.2(バッテリーを含む)タイヤサイズ24×1 1/2 WO充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約5.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)138以上サドルの高さ(mm)715~865適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1135施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約59(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラスS)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)123.2
ビビ・EX 26 パナソニック サイクルテック(Panasonic)ビビ・EX 26パナソニック サイクルテック(Panasonic)
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
ラクイック搭載!装備にこだわったフラッグシップモデル。キーを出さずにパッと解錠!手元スイッチの電源を入れることで、後輪サークル錠が自動で解錠。忙しい朝でもすぐ出発できます。液晶スイッチ5・バッテリー残量表示・残り走行時間表示・残り走行距離表示カルパワードライブユニットシーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。スタピタ2Sスタンドを立てると同時にハンドルが固定。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。足も灯4-LEDビームランプ2より照射範囲が広くなった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。ソーラーオートテール4太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。リフレクター周りを発光させることで高い被視認性を実現。パンクガードマンプラスタイヤ&肉厚チューブ耐摩耗タイヤに特殊合成シートを内層することで、金属片やガラス片によるパンクに強い。(24型:24×1 1/2WO 26型:26×1 1/2WO)大型スムースインバスケット3荷物が傷つきにくく、まとめ買いもしやすい大容量サイズ。リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)テールアップサドル・ソフト疲れにくく、お尻にやさしい形状。身体への負担を軽減。サドルガードマン簡単にサドルが抜き取られない。かろやかスタンド2ラクにスタンドが立てられる。
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1885質量(kg)バッテリー:約2.5形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)1025~1070許容積載荷重(kg)95照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:404バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)16(21cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)28.6(バッテリーを含む)タイヤサイズ26×1 1/2 WO充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約5.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)141以上サドルの高さ(mm)745~895適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1180施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約59(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラスS)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)123.6
デジタルテンキー アートデジタルテンキーアート
42,980税込47,278
1個
当日出荷
デジタルテンキーを使用するごとに、数字位置が変わるスクランブルLCDキー方式奥行き27.7mmの薄型で、面付タイプです。4桁の暗証番号を入力するだけの簡単操作です。配線工事も2線式で簡単に。ミスの少ない操作音付きテンキーを搭載しています。イタズラ防止に効果的な警報ブザー付きです。
材質樹脂質量(g)250制御方式CPU制御寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×27.7仕上艶消保護等級IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要)通信方式RF電源重畳2線式(無極性)塗装色蓋:シルバーメタリック、本体:ブラック使用環境温度(℃)-10~50設置場所屋内外 IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要)表示灯電源:青/解錠:緑/暗証番号入力ミス:赤耐久性スイッチ30万回以上キー表示:0~9 E、テンキー方式:透明フィルム式12キー/ELバックライト(オレンジ)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源電気錠制御盤より供給
WES UNION(ユニオン)WESUNION(ユニオン)
6,398税込7,038
1組
6日以内出荷
1セット
KES UNION(ユニオン)KESUNION(ユニオン)
7,898税込8,688
1組
6日以内出荷
1セット
PRE-W153 UNION(ユニオン)PRE-W153UNION(ユニオン)
11,980税込13,178
1組
3日以内出荷
寸法74×49ドア厚(mm)対応:40~47(オプション指定より入力)
PRE-W173 UNION(ユニオン)PRE-W173UNION(ユニオン)
4,598税込5,058
1組
3日以内出荷
質量(kg)0.09寸法Φ35ドア厚(mm)対応:33~50(オプション指定より入力)
スリーキー アートスリーキーアート
28,980税込31,878
1個
当日出荷
換気解錠から通常の電気錠制御まで、さまざまな運用に対応します。スリーキーは、1~8桁までの暗証番号を入力し、最後の1桁を長押しする簡単操作です。暗証番号の登録/変更は専用タグにて行います。
材質樹脂幅(mm)70本体:白、操作ボタン:黒、文字:白取付1コ用スイッチボックス(カバー付)に取付可能高さ(mm)120質量(g)約100奥行(mm)27.7電源DC24V±10% 電気錠制御盤より供給使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)設置場所屋内表示灯緑色(解錠または施錠時に点灯) ※配線により、解錠時・施錠時の表示切り替えが可能耐久性操作ボタン:30万回パネルスイッチプレート(WTC7101W)対応銘板解錠または施錠シール ※配線により、解錠時・施錠時の表示切り替えが可能
表示錠(プッシュ錠) TOSTEM(LIXIL)表示錠(プッシュ錠)TOSTEM(LIXIL)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
引戸用バーハンドル用表示錠付サムターン MZTZBDH66 TOSTEM(LIXIL)引戸用バーハンドル用表示錠付サムターン MZTZBDH66TOSTEM(LIXIL)
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
セット内容取付ねじ付き(皿小ねじM3x10:2本)アイアンブラック適合シリーズ12FL
プッシュプルハンドル用表示錠 TOSTEM(LIXIL)プッシュプルハンドル用表示錠TOSTEM(LIXIL)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
適合シリーズ18ラシッサ
丸型表示錠 *DAH-MAFX TOSTEM(LIXIL)丸型表示錠 *DAH-MAFXTOSTEM(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
適合シリーズ18ラシッサ、21ラシッサUD
スクエア表示錠 TOSTEM(LIXIL)スクエア表示錠TOSTEM(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
シリンダーセット(DN・シャッター付) TOSTEM(LIXIL)シリンダーセット(DN・シャッター付)TOSTEM(LIXIL)
26,980税込29,678
1セット
7日以内出荷
セット内容戸先内外錠(小)x1、戸先内外錠(大)x1、シリンダー座x2、40mmスペーサーx2、LIXIL表示ブラック適合シリーズエルムーブ、防火戸FG-E エルムーブ
引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 同一 ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 同一ジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・シリンダー交換が可能です。・暗証番号を忘れた際は、付属の鍵で解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。・色表示窓付きのため、施解錠状態がわかりやすいです。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫仕様同一鍵番号:No.S1000付属品鍵2本、専用止金1個材質ABS樹脂(ABS)仕上黒色取付板厚(mm)~0.8
引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 鍵違い ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 鍵違いジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・シリンダー交換が可能です。・暗証番号を忘れた際は、付属の鍵で解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。・色表示窓付きのため、施解錠状態がわかりやすいです。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫付属品鍵2本、専用止金1個材質ABS樹脂(ABS)仕上黒色取付板厚(mm)~0.8鍵違い数100通り
表示付きスライドラッチ SYS(シブタニ)表示付きスライドラッチSYS(シブタニ)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ダイキャスト製のスライドラッチです。瞬間的に表示色が変わる「ジェネバ機構」のため、誤表示を防ぎます。
付属品非常解錠キー、本体用スペーサー t=1.0 1枚材質亜鉛ダイキャストセットねじM4×35皿タッピンネジ(緩み止め付き)+SUS:2本、呼び4×30ナベタッピンネジ+SUS:1本(パネル厚:30~40用)
キーレックス 3100 表示錠 長沢製作所キーレックス 3100 表示錠長沢製作所
53,980税込59,378
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)
材質アルミタイプ自動施錠鍵付適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)60以下バックセット(mm)60
キーレックス 3100 表示錠 (シリンダー組込タイプ) 長沢製作所キーレックス 3100 表示錠 (シリンダー組込タイプ)長沢製作所
53,980税込59,378
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)
材質アルミタイプGOALシリンダー組込適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)60以下バックセット(mm)60
キーレックス 3100 表示錠 (シリンダー組込タイプ) 長沢製作所キーレックス 3100 表示錠 (シリンダー組込タイプ)長沢製作所
53,980税込59,378
1セット
6日以内出荷から10日以内出荷
外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)
材質アルミタイプMIWA / Clavisシリンダー組込シリンダー【組込可能】MIWA:LAシリンダー(U9 / JN / PR)、Clavis:LC/LCLシリンダー(F22 / RT / T20)適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)60以下バックセット(mm)60
住宅室内用レバーハンドルJレバー GIKEN(川口技研)住宅室内用レバーハンドルJレバーGIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1組
当日出荷から3日以内出荷
住宅室内用レバーハンドル。Jレバーシリーズです。丸座と小判座がございます。
材質ハンドル・座:アルミ合金仕上つや消しブラック
レバーハンドル 丸座 ハイロジックレバーハンドル 丸座ハイロジック
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル錠室内用の取替レバーハンドル新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ左右兼用
寸法(mm)(ラッチフロント)57×23ブラック
フラットハンドル表示錠(ストライク別売り) アトムリビンテックフラットハンドル表示錠(ストライク別売り)アトムリビンテック
8,098税込8,908
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品皿小頭タッピンねじ4(D6)×16(2本)/皿小頭小ねじM4(D6)×22(1本)
フラットハンドル錠用スペーサー(間仕切・表示錠) アトムリビンテックフラットハンドル錠用スペーサー(間仕切・表示錠)アトムリビンテック
789税込868
1セット(2個)
5日以内出荷
材質PP仕上
表示錠・サムターンセット ノダ表示錠・サムターンセットノダ
4,998税込5,498
1セット
11日以内出荷
ウエスト製取手 ノダウエスト製取手ノダ
8,998税込9,898
1セット
11日以内出荷
用途ウエスト製取手
GXワゴン シリンダー錠(配送・設置サービス付き) コクヨGXワゴン シリンダー錠(配送・設置サービス付き)コクヨ
70,980税込78,078
1台
21日以内出荷
デザイン性と使いやすさの両方を実現するライン引き手。 そのシャープなデザインはワークステーションと合わせて上質な空間を演出します。
幅(mm)395高さ(mm)600材質(本体)スチール(焼付塗装)奥行(mm)602キャスターあり材質(天板)スチール(焼付塗装)天板厚さ(mm)9棚段数(段)2ロック引出し:施錠表示付きオールロック錠グリーン購入法適合アジャスターなし材質(仕切板)PP材質(鏡板)スチール(焼付塗装)サービス分類組立・設置・取付
引戸鎌錠 表示錠/黒 28-36mm/51mm エスコ引戸鎌錠 表示錠/黒 28-36mm/51mmエスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカストアズワン品番65-2288-13錠前表示錠取付扉厚(mm)28~36バックセット(mm)38
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら