エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用 ジョー・プリンス竹下 6日以内出荷
・木製扉対応です。(裏板必須)
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・暗証番号は変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
・防塵シャッター付きです。
用途 宅配ボックス、ロッカー、キャビネット 仕様 暗証番号の初期設定は0000です。 付属品 非常解錠キー2本 、 専用止金1個 材質 ASA樹脂(ASA) 質量(g) 105 仕上 ライトグレー色 取付板厚(mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 分野 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
4桁式コンビネーションロック 縦型 木製扉用 ジョー・プリンス竹下 6日以内出荷
・木製扉対応です。(裏板必須)
・暗証番号は変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・防塵シャッター付きです。
用途 ロッカー、キャビネット 仕様 暗証番号の初期設定は0000です。 付属品 非常解錠キー2本 、 専用止金1個 材質 ABS樹脂(ABS) 質量(g) 90 タイプ 木製扉用/縦型/違い 仕上 ライトグレー色 取付板厚(mm) 20 鍵違い数 最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵 鍵違い 分野 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
4桁式コンビネーションロック 縦型 ジョー・プリンス竹下 6日以内出荷
・暗証番号は変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・防塵シャッター付きです。
用途 ロッカー、キャビネット 仕様 暗証番号の初期設定は0000です。 付属品 非常解錠キー2本 、 専用止金1個 材質 ABS樹脂(ABS) 質量(g) 90 タイプ 縦型/違い 仕上 ライトグレー色 取付板厚(mm) 0.8~1.0 鍵違い数 最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵 鍵違い 分野 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
4桁式コンビネーションロック 横型 左勝手 ジョー・プリンス竹下 当日出荷
・暗証番号は変更可能です。
・左勝手です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・防塵シャッター付きです。
用途 ロッカー、キャビネット 仕様 暗証番号の初期設定は0000です。 付属品 非常解錠キー2本 、 専用止金1個 材質 ABS樹脂(ABS) 質量(g) 90 タイプ 横型/違い/左勝手 仕上 ライトグレー色 取付板厚(mm) 0.8~1.0 鍵違い数 最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵 鍵違い 分野 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
コントローラー アート 8日以内出荷
同時に4桁8種類の暗証番号を登録し、テンキーを入室側、退室側の両面に設置可能。デジタルテンキー T-3830SAとの配線を2線式で接続する専用コントローラーです。コントローラーからデジタルテンキー/電気錠/操作表示器までの配線は2線式無極性です。管理方法に応じた3つのモード※が選べます。動作状態をわかりやすいアイコンで表示します。インターホンやHAシステム(JEM-A仕様)に対応します。4桁8種類の暗証番号は液晶画面と設定ボタンで登録します。コントローラーには電気錠アダプターを付属しています。操作表示器には専用の操作表示器アダプターを使用します。
仕様 最大回線数:1回線 材質 樹脂 色 塗装色:ホワイト、パネル:ライトグレー、文字:ブラック 質量(g) 200 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 116×120×8.8(+埋込30) 外部出力 開扉出力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、解錠出力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、警報出力(無電圧c接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、自動扉出力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、ホールドアップ出力 無電圧c接点 接点容量 DC24V 0.3A以下) いずれか1点 通信方式 RF電源重畳2線式(無極性) ディスプレイ 液晶画面 消費電力(VA) 30 表示LED 電源:黄 使用環境温度(℃) -10~50(結露なきこと) 設置場所 屋内専用 外部入力 タイマー入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上)、一回解錠入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上)、連続解錠入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上)、テンキー停止入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上) いずれか1点 入出力 JEM-A:一回解錠入力 オープンコレクター30V以下 2mA~5mA、閉扉施錠出力 20mAカレントループ 連続 1点 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電源(V) AC100±10% 50/60Hz ボタン仕様 [操作ボタン]ボタン1:一回解錠/解錠、ボタン2:連続解錠/施錠、登録ボタン:暗証番号設定等に使用、設定ボタン:暗証番号設定等に使用
リニヤスケール用カウンター(174-185 Mitutoyo(ミツトヨ) 欠品中
フライス盤、錠盤専用機能を標準装備した高性能表示ユニットです。小形化・軽量化を実現しました。外部インタフェースしてRS-232C機能(オプション)を搭載可能です。
出力 (オプション)RS-232C 最小表示量(mm) (パラメータにより変更可能)AT100シリーズ接続時:0.05~0.0001、AT715接続時:0.01~0.001 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×70×167 電源電圧(V) AC100~240(50/60 Hz) 表示桁数 メイン表示:符号を含む9桁表示、サブ表示:操作・座標8桁表示 軸数 表示軸数:3軸 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 174-185
デジタルテンキー アート 当日出荷
デジタルテンキーを使用するごとに、数字位置が変わるスクランブルLCDキー方式奥行き27.7mmの薄型で、面付タイプです。4桁の暗証番号を入力するだけの簡単操作です。配線工事も2線式で簡単に。ミスの少ない操作音付きテンキーを搭載しています。イタズラ防止に効果的な警報ブザー付きです。
材質 樹脂 質量(g) 250 制御方式 CPU制御 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 98×130×27.7 仕上 艶消 保護等級 IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要) 通信方式 RF電源重畳2線式(無極性) 塗装色 蓋:シルバーメタリック、本体:ブラック 使用環境温度(℃) -10~50 設置場所 屋内外 IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要) 表示灯 電源:青/解錠:緑/暗証番号入力ミス:赤 耐久性 スイッチ30万回以上 キー 表示:0~9 E、テンキー方式:透明フィルム式12キー/ELバックライト(オレンジ) RoHS指令(10物質対応) 対応 供給電源 電気錠制御盤より供給
コントローラー アート 当日出荷
待機時消費電力50%低減、本体容積比15%削減(メーカー従来製品比)1回線の電気錠コントローラー国内メーカーのほとんどの電気錠に対応週間タイマー機能を標準装備管理方法に応じたモード設定(※)が可能電気錠までの配線距離150mを実現電源装置を接続することで、30分間の停電補償オプション基盤を内蔵することでCAN通信対応C-U11の入替えにも対応
仕様 ●タイマー解錠時間:3種設定(週間設定可能)●最大回線数:1回線●解錠時間:1秒/5秒/10秒/20秒/30秒/60秒(Aモード時のみ) 材質 樹脂 幅(mm) 215 色 ライトグレー 高さ(mm) 145 質量(g) 約450 奥行(mm) 44 消費電力(W) 13 制御方式 CPU制御 仕上 シボ加工 外部出力 操作表示器出力(電源表示出力・DC24V 30mA以下)(開扉表示出力・DC24V 30mA以下)(解錠表示出力・DC24V 30mA以下)1点、リレー出力(RY-01必要)(解錠時・接点容量 DC24V 0.3A以下)1点、(開扉時・接点容量 DC24V 0.3A以下)1点、(警報発報時・接点容量 DC24V 0.3A以下)1点 表示LED 施解錠: 緑または赤(設定による)、開扉:赤、警報:橙 使用環境温度(℃) 0~40(結露なきこと) 設置場所 屋内専用 入力電源 AC100V±10% 50/60Hz 外部入力 タイマー入力(連続メイク時解錠・接点容量 DC24V 0.1A以上)1点、一回解錠入力(瞬時メイク時一回解錠・接点容量 DC24V 0.1A以上)1点、連続解錠入力(瞬時メイク時解錠・接点容量 DC24V 0.1A以上)1点 入出力 JEM-A:一回解錠入力・無電圧 a接点(ワンショット)・1点、閉扉施錠出力・有電圧オープンコレクター・1点 警報機能 開扉警報時間:0秒(なし)・30秒・1分・2分・3分・5分 RoHS指令(10物質対応) 対応 ボタン仕様 操作ボタン:ボタン1:一回解錠(Aモード)・解錠/施錠(Bモード)、ボタン2:連続解錠(A・PAモード)・解錠/施錠(B・PBモード)
電気錠制御盤 アート 10日以内出荷
1回線から8回線まで対応。2線式配線で確実な施工を実現1/2/4/6/8 回線用の電気錠制御盤です。2線式配線無極性通信により省配線化と誤配線防止。国内ロックメーカーのほとんどの電気錠に対応しています。管理方法に応じた4つのモードが※選べます。異常発生時は、LEDランプと警報ブザーでお知らせ。さらに警報回数のカウント機能を搭載。電気錠動作が20 万回以上になるとメンテナンスを促す警告を表示。週間タイマーを内蔵。運用に合わせた施錠や解錠を行うことができます。
仕様 ●最大回線数:4回線●解錠時間:液晶画面操作により1~2400秒から任意設定可能 材質 SPCC t 1.6 幅(mm) 500 質量(kg) 約21.5 色 マンセル2.5Y9/1半艶 高さ(mm) 700 奥行(mm) 100 スイッチ 電源スイッチ:スライドスイッチ(装置内)、一回解錠ボタン/解錠ボタン:フラットスイッチ4点、連続解錠ボタン/施錠ボタン:フラットスイッチ4点、ブザー停止ボタン、電気錠設定/解錠時間/モード/停電解錠:液晶画面設定による 制御方式 CPU制御 設定方式 電気錠:液晶画面操作により設定 外部出力 リモート出力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.3A1以下)4点、(代表)警報出力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.3A以下)1点 消費電力(VA) 70 表示LED 電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑(切替可能)、開扉:赤、警報:橙(開扉/施錠不良/解錠不良/コジアケ/通信異常/通信不良/ボタン短絡/外部入力短絡警報)、一斉解錠、非常解錠 ブザー音 電子音 使用環境温度(℃) 0~40(結露なきこと) 設置場所 屋内専用 入力電源 AC100V±10% 50/60Hz 外部入力 インターホン入力(無電圧a接点 ワンショット 接点容量 DC24V 0.1A以上)4点、一斉解錠入力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)1点、タイマー入力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)4点、火報入力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)1点 入出力 【操作表示器接続用入出力】一回解錠入力(瞬時(0.2秒以上) メイク時一回解錠)4点、連続解錠入力(瞬時(0.2秒以上) メイク時解錠)4点・(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)4点、電源表示出力(DC24V 30mA以下)4点、開扉表示出力(DC24V 30mA以下)4点、解錠表示出力(DC24V 30mA以下)4点、【JEM-A入出力】施解錠入力(無電圧a接点 ワンショット 接点容量 DC24V 10mA以上)4点、施錠閉扉出力(オープンコレクタ DC24V 20mA以上)4点 警報機能 開扉警報時間:液晶画面操作により1~999秒および解錠時間+10秒から任意設定可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 ボタン仕様 操作ボタン:一回解錠/施錠、連続解錠/施錠、一斉解錠、非常解錠リセット、ブザー停止
電気錠制御盤 アート 10日以内出荷
1/2/4/6/8 回線用の電気錠制御盤です。2線式配線無極性通信により省配線化と誤配線防止。国内ロックメーカーのほとんどの電気錠に対応しています。管理方法に応じた4つのモードが※選べます。異常発生時は、LEDランプと警報ブザーでお知らせ。さらに警報回数のカウント機能を搭載。電気錠動作が20 万回以上になるとメンテナンスを促す警告を表示。週間タイマーを内蔵。運用に合わせた施錠や解錠を行うことができます。
材質 SPCC t 1.6 幅(mm) 500 色 マンセル2.5Y9/1半艶 高さ(mm) 700 奥行(mm) 100 制御方式 CPU制御 設定方式 電気錠:液晶画面操作により設定 表示LED 電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑(切替可能)、開扉:赤、警報:橙(開扉/施錠不良/解錠不良/コジアケ/通信異常/通信不良/ボタン短絡/外部入力短絡警報)、一斉解錠、非常解錠 ブザー音 電子音 使用環境温度(℃) 0~40(結露なきこと) 設置場所 屋内専用 入力電源 AC100V±10% 50/60Hz 警報機能 開扉警報時間:液晶画面操作により1~999秒および解錠時間+10秒から任意設定可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 ボタン仕様 操作ボタン:一回解錠/施錠、連続解錠/施錠、一斉解錠、非常解錠リセット、ブザー停止
スタンダードロッカー TRUSCO 7日以内出荷
付属品 タオル掛・ハンガーパイプ・網棚 トラスコ品番 505-1991 材質 スチール(メラミン焼付塗装) 色 ネオグレー 高さ(mm) 1790 タイプ 6人用 奥行(mm) 515 間口(mm) 900 人数 6人用 RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵 シリンダー錠(開閉表示付) グリーン購入法 適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 900×515×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm) 247×465×812
引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 黒色 違い 左勝手 ジョー・プリンス竹下 12日以内出荷
・仕上げは黒色です。
・左勝手です。
・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。
・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・防塵シャッター付きです。
・操作性の良いリバーシブルキーです。
・耐候性に優れたAES樹脂製です。
・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
用途 宅配ボックス 仕様 暗証番号の初期設定は0000です。 付属品 鍵2本 、 専用止金1個 材質 AES樹脂(AES) 質量(g) 192 タイプ 違い/左勝手 仕上 黒色 取付板厚(mm) 0.8~1.0 鍵違い数 最大1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵 鍵違い 分野 宅配ボックス
引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションロックタイプ 黒色 右勝手 ジョー・プリンス竹下 当日出荷 から 102日以内出荷
・仕上げは黒色です。
・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。
・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・防塵シャッター付きです。
・操作性の良いリバーシブルキーです。
・耐候性に優れたAES樹脂製です。
・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
用途 宅配ボックス 付属品 鍵2本 、 専用止金1個 材質 AES 樹脂(AES) 質量(g) 192 仕上 黒色 取付板厚(mm) 0.8~1.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 分野 宅配ボックス
ミニコンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業) 4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ストローク6 mmの締付機構付です。開錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ、さらに回すと締め付けます。開閉状態が一目で判る表示器付です。
ミニコンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業) 4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ストローク6 mmの締付機構付です。開錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ、さらに回すと締め付けます。開閉状態が一目で判る表示器付です。
引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 木製扉 ジョー・プリンス竹下 6日以内出荷
・木製扉対応です。(裏板必須)
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。
・解錠時にツマミを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。
・暗証番号が変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
・防塵シャッター付きです。
用途 宅配ボックス、ロッカー、キャビネット 仕様 暗証番号の初期設定は0000です。 付属品 非常解錠キー2本 、 専用止金1個 質量(g) 119 仕上 ライトグレー色 取付板厚(mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 分野 宅配ボックス、 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用 黒色 ジョー・プリンス竹下 当日出荷 から 6日以内出荷
・木製扉対応です。(裏板必須)
・仕上げは黒色です。
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・暗証番号は変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
・防塵シャッター付きです。
用途 宅配ボックス、ロッカー、キャビネット 仕様 暗証番号の初期設定は0000です。 付属品 非常解錠キー2本 、 専用止金1個 材質 ASA樹脂(ASA) 質量(g) 105 仕上 黒色 取付板厚(mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 分野 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
4桁式コンビネーションロック 横型 木製用 左勝手 ジョー・プリンス竹下 6日以内出荷
・木製扉対応です。(裏板必須)
・左勝手です。
・暗証番号は変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・防塵シャッター付きです。
用途 ロッカー、キャビネット 仕様 暗証番号の初期設定は0000です。 付属品 非常解錠キー2本 、 専用止金1個 材質 ABS樹脂(ABS) 質量(g) 90 タイプ 木製扉用/横型/違い/左勝手 仕上 ライトグレー色 鍵違い数 最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵 鍵違い 分野 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
4桁式コンビネーションロック 横型 木製用 右勝手 ジョー・プリンス竹下 当日出荷
・木製扉対応です。(裏板必須)
・暗証番号は変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・防塵シャッター付きです。
用途 ロッカー、キャビネット 仕様 暗証番号の初期設定は0000です。 付属品 非常解錠キー2本 、 専用止金1個 材質 ABS樹脂(ABS) 質量(g) 90 タイプ 木製扉用/横型/違い/右勝手 仕上 ライトグレー色 鍵違い数 最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵 鍵違い 分野 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
引手付シリンダー交換カムロック 木製扉用 ジョー・プリンス竹下 5日以内出荷 から 6日以内出荷
・木製扉対応です。(裏板必須)
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・操作性の良いリバーシブルキーです。
・耐候性に優れたAES樹脂製です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・防塵シャッター付きです。
用途 ロッカー , キャビネット 材質 AES 樹脂(AES) 仕上 ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応) 対応
4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ ジョー・プリンス竹下 (1件のレビュー) 6日以内出荷
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。
取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。
非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個
用途 郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 付属品 鍵×4本、クリップ1個 材質 ABS樹脂(ABS) タイプ 縦型/鍵違い 仕上 黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵 同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) 分野 設備・機械
4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ ジョー・プリンス竹下 当日出荷 から 6日以内出荷
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。
取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。
非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個
防塵シャッター付きです。シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途 郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 材質 ABS樹脂(ABS) 仕上 黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵 同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) 分野 設備・機械
引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 ジョー・プリンス竹下 当日出荷 から 6日以内出荷
・仕上げは黒色です。
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・暗証番号は変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
・防塵シャッター付きです。
用途 宅配ボックス、ロッカー、キャビネット 仕様 暗証番号の初期設定は0000です。 付属品 非常解錠キー2本 、 専用止金1個 材質 ASA樹脂(ASA) 質量(g) 107 仕上 黒色 取付板厚(mm) 0.8~1.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 分野 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
4桁式コンビネーションロック 横型 右勝手 ジョー・プリンス竹下 当日出荷
・暗証番号は変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・防塵シャッター付きです。
用途 ロッカー、キャビネット 取付板厚(mm) 0.8~1.0 仕様 暗証番号の初期設定は0000です。 付属品 非常解錠キー2本 、 専用止金1個 材質 ABS樹脂(ABS) 質量(g) 90 タイプ 横型/違い/右勝手 仕上 ライトグレー色 鍵違い数 最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵 鍵違い 分野 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
引手付シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下 当日出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・操作性の良いリバーシブルキーです。
・耐候性に優れたAES樹脂製です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
・防塵シャッター付きです。
用途 ロッカー , キャビネット 付属品 鍵2本 、 専用止金1個 材質 AES樹脂(AES) 質量(g) 144 仕上 ライトグレー色 取付板厚(mm) 0.8~1.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 分野 ロッカー 、 キャビネット
引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ ジョー・プリンス竹下 当日出荷 から 6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。
・解錠時にツマミを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。
・暗証番号が変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
・防塵シャッター付きです。
用途 宅配ボックス、ロッカー、キャビネット 仕様 暗証番号の初期設定は0000です。 付属品 非常解錠キー2本 、 専用止金1個 材質 ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製 質量(g) 121 仕上 ライトグレー色 取付板厚(mm) 0.8~1.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 分野 宅配ボックス、 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
引手付4桁式コンビネーションロック ジョー・プリンス竹下 6日以内出荷 から 7日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・暗証番号は変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
・防塵シャッター付きです。
用途 宅配ボックス、ロッカー、キャビネット 仕様 暗証番号の初期設定は0000です。 付属品 非常解錠キー2本 、 専用止金1個 材質 ASA樹脂(ASA) 質量(g) 107 仕上 ライトグレー色 取付板厚(mm) 0.8~1.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 分野 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
電気錠制御盤 アート 当日出荷 から 3日以内出荷
使いやすさと拡張性、優れた施工性で選ばれています。
運用に合わせた管理機能。メンテナンス機能の向上。
2線式配線で確実な施工を実現。多くの便利機能を標準装備。
用途 テナントビル、福祉施設、病院、大学、学校、幼稚園、保育園など中小規模の施設に最適なラインアップ! 材質 樹脂シボ加工 色(マンセル値) N8.0近似 入力電源(V) AC100±10%(50/60Hz) 制御方式 CPU制御 表示 【LED】電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑、開扉:赤、警報:橙 使用環境温度(℃) 0~40 設置場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 再生紙使用マーク 適合
デジタルテンキー式耐火金庫<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 3日以内出荷
コストパフォーマンス重視の業務用耐火金庫。
テンキーとシリンダーキーによるダブルロック。シリンダーキーを開錠しておけばテンキーだけの開錠と施錠も可能。
安心の120分耐火。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。
セキュリティにも配慮した便利な機能付き。
4~16桁までの暗証番号設定
オン・オフ可能な警報アラーム内蔵
2個の暗証番号を合わせて開錠するデュアルコントロール機能
暗証番号の間に任意の番号を入れても開錠可能な覗き見防止のスクランブル機能
便利で見易い液晶表示。液晶表示と操作音の有無も選択可能
5回の暗証番号押し間違えで自動ロック作動
電池の消耗を液晶で表示
付属品 棚板3(可動式)、鍵付引出1、鍵各2 収納サイズ A4 (縦に収納) ロック R3 Series + シリンダーキーのダブルロック RoHS指令(10物質対応) 対応 施錠方法 テンキー式、シリンダ錠 耐火時間 120分 サービス分類 組立・設置・取付
ステンレスカバー付カムロック(表示付) 鍵違い ジョー・プリンス竹下 当日出荷
表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。腐食に強いステンレスカバーです。2点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。
用途 鋼製家具、小型ボックス 仕様 鍵違い 付属品 鍵×2本 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上 クロームメッキ仕上 取付板厚(mm) (最大)5.5 鍵違い数 最大100通り RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵 No.1061704302
脇机 LION (ライオン事務器) 46日以内出荷
付属品 連結金具1個付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×700×700 天板厚さ(mm) 29 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
デスク LION (ライオン事務器) 46日以内出荷
仕様 天板:コードホール2個付、本体:コードホール2個付、配線ボックス取付可能、引出し:オールロック錠(施解錠表示・内筒交換仕様) 材質 天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂、本体:スチール・粉体塗装、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付 取付高(mm) 幕板取付高:90mm・120mm 天板厚さ(mm) 29 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
デスク LION (ライオン事務器) 46日以内出荷
仕様 天板:コードホール2個付、本体:コードホール2個付、配線ボックス取付可能、引出し:オールロック錠(施解錠表示・内筒交換仕様) 材質 天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂、本体:スチール・粉体塗装、脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付 取付高(mm) 幕板取付高:90mm・120mm 天板厚さ(mm) 29 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
ワゴン LION (ライオン事務器) 6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
ワゴン LION (ライオン事務器) 6日以内出荷
仕様 引出し:ラッチ機構・オールロック錠(施解錠表示・内筒交換仕様)・下段引出しは転倒防止機構付 幅(mm) 398 奥行(mm) 582 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
デスク LION (ライオン事務器) 6日以内出荷 から 46日以内出荷
天板厚さ(mm) 29 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
デスク LION (ライオン事務器) 6日以内出荷 から 46日以内出荷
タイプ 片袖机(D袖タイプ) 取付高(mm) 幕板取付高:床上110mm・140mm 天板厚さ(mm) 29 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
デスク LION (ライオン事務器) 6日以内出荷 から 46日以内出荷
高さ(mm) 720 材質(本体) スチール タイプ 両袖机(D袖タイプ) 取付高(mm) 幕板取付高:床上110mm・140mm 天板厚さ(mm) 29 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 上段/W320×D432×H76mm・中段/W320×D557×H271mm・下段/W320×D557×H271mm 材質(脚部) ABS樹脂カバー・アジャスター付 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 仕上(本体) 粉体塗装(ホワイト)
カムロック(表示付) 違い ジョー・プリンス竹下 6日以内出荷
表示窓により施解錠が色(赤、緑)で確認できます。
ポジションストップ機能付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
用途 薬品庫、鋼製家具、ロッカー 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g) 93 仕上 梨地クロームメッキ仕上 取付板厚(mm) 15 鍵違い数 約540通り RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵 2本付属
平面ラッチ 栃木屋 4日以内出荷
ワンタッチで開閉が容易です。左右兼用です。インジケーター機能(ロック識別表示)がついています。
インジケーター色:解錠時=緑(B点)、施錠時=赤(A点)キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A・B点共に可能です(2点抜き)。
用途 大型分・配電盤、制御盤、工作機械、特殊車両、屋外コントロールボックス等 材質 ZDC、SPCC 適合板厚(mm) t0.8~t3 表面処理 Cr(サチライト)、3価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応