エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用 ジョー・プリンス竹下 6日以内出荷
・木製扉対応です。(裏板必須)
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・暗証番号は変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
・防塵シャッター付きです。
用途 宅配ボックス、ロッカー、キャビネット 仕様 暗証番号の初期設定は0000です。 付属品 非常解錠キー2本 、 専用止金1個 材質 ASA樹脂(ASA) 質量(g) 105 仕上 ライトグレー色 取付板厚(mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 分野 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
4桁式コンビネーションロック 縦型 木製扉用 ジョー・プリンス竹下 6日以内出荷
・木製扉対応です。(裏板必須)
・暗証番号は変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・防塵シャッター付きです。
用途 ロッカー、キャビネット 仕様 暗証番号の初期設定は0000です。 付属品 非常解錠キー2本 、 専用止金1個 材質 ABS樹脂(ABS) 質量(g) 90 タイプ 木製扉用/縦型/違い 仕上 ライトグレー色 取付板厚(mm) 20 鍵違い数 最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵 鍵違い 分野 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
4桁式コンビネーションロック 縦型 ジョー・プリンス竹下 6日以内出荷
・暗証番号は変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・防塵シャッター付きです。
用途 ロッカー、キャビネット 仕様 暗証番号の初期設定は0000です。 付属品 非常解錠キー2本 、 専用止金1個 材質 ABS樹脂(ABS) 質量(g) 90 タイプ 縦型/違い 仕上 ライトグレー色 取付板厚(mm) 0.8~1.0 鍵違い数 最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵 鍵違い 分野 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
4桁式コンビネーションロック 横型 左勝手 ジョー・プリンス竹下 当日出荷
・暗証番号は変更可能です。
・左勝手です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・防塵シャッター付きです。
用途 ロッカー、キャビネット 仕様 暗証番号の初期設定は0000です。 付属品 非常解錠キー2本 、 専用止金1個 材質 ABS樹脂(ABS) 質量(g) 90 タイプ 横型/違い/左勝手 仕上 ライトグレー色 取付板厚(mm) 0.8~1.0 鍵違い数 最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵 鍵違い 分野 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
コントローラー アート 8日以内出荷
同時に4桁8種類の暗証番号を登録し、テンキーを入室側、退室側の両面に設置可能。デジタルテンキー T-3830SAとの配線を2線式で接続する専用コントローラーです。コントローラーからデジタルテンキー/電気錠/操作表示器までの配線は2線式無極性です。管理方法に応じた3つのモード※が選べます。動作状態をわかりやすいアイコンで表示します。インターホンやHAシステム(JEM-A仕様)に対応します。4桁8種類の暗証番号は液晶画面と設定ボタンで登録します。コントローラーには電気錠アダプターを付属しています。操作表示器には専用の操作表示器アダプターを使用します。
仕様 最大回線数:1回線 材質 樹脂 色 塗装色:ホワイト、パネル:ライトグレー、文字:ブラック 質量(g) 200 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 116×120×8.8(+埋込30) 外部出力 開扉出力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、解錠出力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、警報出力(無電圧c接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、自動扉出力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、ホールドアップ出力 無電圧c接点 接点容量 DC24V 0.3A以下) いずれか1点 通信方式 RF電源重畳2線式(無極性) ディスプレイ 液晶画面 消費電力(VA) 30 表示LED 電源:黄 使用環境温度(℃) -10~50(結露なきこと) 設置場所 屋内専用 外部入力 タイマー入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上)、一回解錠入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上)、連続解錠入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上)、テンキー停止入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上) いずれか1点 入出力 JEM-A:一回解錠入力 オープンコレクター30V以下 2mA~5mA、閉扉施錠出力 20mAカレントループ 連続 1点 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電源(V) AC100±10% 50/60Hz ボタン仕様 [操作ボタン]ボタン1:一回解錠/解錠、ボタン2:連続解錠/施錠、登録ボタン:暗証番号設定等に使用、設定ボタン:暗証番号設定等に使用
リニヤスケール用カウンター(174-185 Mitutoyo(ミツトヨ) 欠品中
フライス盤、錠盤専用機能を標準装備した高性能表示ユニットです。小形化・軽量化を実現しました。外部インタフェースしてRS-232C機能(オプション)を搭載可能です。
出力 (オプション)RS-232C 最小表示量(mm) (パラメータにより変更可能)AT100シリーズ接続時:0.05~0.0001、AT715接続時:0.01~0.001 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×70×167 電源電圧(V) AC100~240(50/60 Hz) 表示桁数 メイン表示:符号を含む9桁表示、サブ表示:操作・座標8桁表示 軸数 表示軸数:3軸 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 174-185
デジタルテンキー アート 当日出荷
デジタルテンキーを使用するごとに、数字位置が変わるスクランブルLCDキー方式奥行き27.7mmの薄型で、面付タイプです。4桁の暗証番号を入力するだけの簡単操作です。配線工事も2線式で簡単に。ミスの少ない操作音付きテンキーを搭載しています。イタズラ防止に効果的な警報ブザー付きです。
材質 樹脂 質量(g) 250 制御方式 CPU制御 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 98×130×27.7 仕上 艶消 保護等級 IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要) 通信方式 RF電源重畳2線式(無極性) 塗装色 蓋:シルバーメタリック、本体:ブラック 使用環境温度(℃) -10~50 設置場所 屋内外 IPX3:JIS保護等級防雨型相当(コーキング必要) 表示灯 電源:青/解錠:緑/暗証番号入力ミス:赤 耐久性 スイッチ30万回以上 キー 表示:0~9 E、テンキー方式:透明フィルム式12キー/ELバックライト(オレンジ) RoHS指令(10物質対応) 対応 供給電源 電気錠制御盤より供給
コントローラー アート 当日出荷
待機時消費電力50%低減、本体容積比15%削減(メーカー従来製品比)1回線の電気錠コントローラー国内メーカーのほとんどの電気錠に対応週間タイマー機能を標準装備管理方法に応じたモード設定(※)が可能電気錠までの配線距離150mを実現電源装置を接続することで、30分間の停電補償オプション基盤を内蔵することでCAN通信対応C-U11の入替えにも対応
仕様 ●タイマー解錠時間:3種設定(週間設定可能)●最大回線数:1回線●解錠時間:1秒/5秒/10秒/20秒/30秒/60秒(Aモード時のみ) 材質 樹脂 幅(mm) 215 色 ライトグレー 高さ(mm) 145 質量(g) 約450 奥行(mm) 44 消費電力(W) 13 制御方式 CPU制御 仕上 シボ加工 外部出力 操作表示器出力(電源表示出力・DC24V 30mA以下)(開扉表示出力・DC24V 30mA以下)(解錠表示出力・DC24V 30mA以下)1点、リレー出力(RY-01必要)(解錠時・接点容量 DC24V 0.3A以下)1点、(開扉時・接点容量 DC24V 0.3A以下)1点、(警報発報時・接点容量 DC24V 0.3A以下)1点 表示LED 施解錠: 緑または赤(設定による)、開扉:赤、警報:橙 使用環境温度(℃) 0~40(結露なきこと) 設置場所 屋内専用 入力電源 AC100V±10% 50/60Hz 外部入力 タイマー入力(連続メイク時解錠・接点容量 DC24V 0.1A以上)1点、一回解錠入力(瞬時メイク時一回解錠・接点容量 DC24V 0.1A以上)1点、連続解錠入力(瞬時メイク時解錠・接点容量 DC24V 0.1A以上)1点 入出力 JEM-A:一回解錠入力・無電圧 a接点(ワンショット)・1点、閉扉施錠出力・有電圧オープンコレクター・1点 警報機能 開扉警報時間:0秒(なし)・30秒・1分・2分・3分・5分 RoHS指令(10物質対応) 対応 ボタン仕様 操作ボタン:ボタン1:一回解錠(Aモード)・解錠/施錠(Bモード)、ボタン2:連続解錠(A・PAモード)・解錠/施錠(B・PBモード)
電気錠制御盤 アート 10日以内出荷
1回線から8回線まで対応。2線式配線で確実な施工を実現1/2/4/6/8 回線用の電気錠制御盤です。2線式配線無極性通信により省配線化と誤配線防止。国内ロックメーカーのほとんどの電気錠に対応しています。管理方法に応じた4つのモードが※選べます。異常発生時は、LEDランプと警報ブザーでお知らせ。さらに警報回数のカウント機能を搭載。電気錠動作が20 万回以上になるとメンテナンスを促す警告を表示。週間タイマーを内蔵。運用に合わせた施錠や解錠を行うことができます。
仕様 ●最大回線数:4回線●解錠時間:液晶画面操作により1~2400秒から任意設定可能 材質 SPCC t 1.6 幅(mm) 500 質量(kg) 約21.5 色 マンセル2.5Y9/1半艶 高さ(mm) 700 奥行(mm) 100 スイッチ 電源スイッチ:スライドスイッチ(装置内)、一回解錠ボタン/解錠ボタン:フラットスイッチ4点、連続解錠ボタン/施錠ボタン:フラットスイッチ4点、ブザー停止ボタン、電気錠設定/解錠時間/モード/停電解錠:液晶画面設定による 制御方式 CPU制御 設定方式 電気錠:液晶画面操作により設定 外部出力 リモート出力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.3A1以下)4点、(代表)警報出力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.3A以下)1点 消費電力(VA) 70 表示LED 電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑(切替可能)、開扉:赤、警報:橙(開扉/施錠不良/解錠不良/コジアケ/通信異常/通信不良/ボタン短絡/外部入力短絡警報)、一斉解錠、非常解錠 ブザー音 電子音 使用環境温度(℃) 0~40(結露なきこと) 設置場所 屋内専用 入力電源 AC100V±10% 50/60Hz 外部入力 インターホン入力(無電圧a接点 ワンショット 接点容量 DC24V 0.1A以上)4点、一斉解錠入力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)1点、タイマー入力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)4点、火報入力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)1点 入出力 【操作表示器接続用入出力】一回解錠入力(瞬時(0.2秒以上) メイク時一回解錠)4点、連続解錠入力(瞬時(0.2秒以上) メイク時解錠)4点・(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)4点、電源表示出力(DC24V 30mA以下)4点、開扉表示出力(DC24V 30mA以下)4点、解錠表示出力(DC24V 30mA以下)4点、【JEM-A入出力】施解錠入力(無電圧a接点 ワンショット 接点容量 DC24V 10mA以上)4点、施錠閉扉出力(オープンコレクタ DC24V 20mA以上)4点 警報機能 開扉警報時間:液晶画面操作により1~999秒および解錠時間+10秒から任意設定可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 ボタン仕様 操作ボタン:一回解錠/施錠、連続解錠/施錠、一斉解錠、非常解錠リセット、ブザー停止
電気錠制御盤 アート 10日以内出荷
1/2/4/6/8 回線用の電気錠制御盤です。2線式配線無極性通信により省配線化と誤配線防止。国内ロックメーカーのほとんどの電気錠に対応しています。管理方法に応じた4つのモードが※選べます。異常発生時は、LEDランプと警報ブザーでお知らせ。さらに警報回数のカウント機能を搭載。電気錠動作が20 万回以上になるとメンテナンスを促す警告を表示。週間タイマーを内蔵。運用に合わせた施錠や解錠を行うことができます。
材質 SPCC t 1.6 幅(mm) 500 色 マンセル2.5Y9/1半艶 高さ(mm) 700 奥行(mm) 100 制御方式 CPU制御 設定方式 電気錠:液晶画面操作により設定 表示LED 電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑(切替可能)、開扉:赤、警報:橙(開扉/施錠不良/解錠不良/コジアケ/通信異常/通信不良/ボタン短絡/外部入力短絡警報)、一斉解錠、非常解錠 ブザー音 電子音 使用環境温度(℃) 0~40(結露なきこと) 設置場所 屋内専用 入力電源 AC100V±10% 50/60Hz 警報機能 開扉警報時間:液晶画面操作により1~999秒および解錠時間+10秒から任意設定可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 ボタン仕様 操作ボタン:一回解錠/施錠、連続解錠/施錠、一斉解錠、非常解錠リセット、ブザー停止
引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 黒色 違い 左勝手 ジョー・プリンス竹下 12日以内出荷
・仕上げは黒色です。
・左勝手です。
・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。
・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・防塵シャッター付きです。
・操作性の良いリバーシブルキーです。
・耐候性に優れたAES樹脂製です。
・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
用途 宅配ボックス 仕様 暗証番号の初期設定は0000です。 付属品 鍵2本 、 専用止金1個 材質 AES樹脂(AES) 質量(g) 192 タイプ 違い/左勝手 仕上 黒色 取付板厚(mm) 0.8~1.0 鍵違い数 最大1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵 鍵違い 分野 宅配ボックス
引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションロックタイプ 黒色 右勝手 ジョー・プリンス竹下 当日出荷 から 102日以内出荷
・仕上げは黒色です。
・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。
・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・防塵シャッター付きです。
・操作性の良いリバーシブルキーです。
・耐候性に優れたAES樹脂製です。
・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
用途 宅配ボックス 付属品 鍵2本 、 専用止金1個 材質 AES 樹脂(AES) 質量(g) 192 仕上 黒色 取付板厚(mm) 0.8~1.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 分野 宅配ボックス
ミニコンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業) 4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ストローク6 mmの締付機構付です。開錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ、さらに回すと締め付けます。開閉状態が一目で判る表示器付です。
ミニコンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業) 4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ストローク6 mmの締付機構付です。開錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ、さらに回すと締め付けます。開閉状態が一目で判る表示器付です。
引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 木製扉 ジョー・プリンス竹下 6日以内出荷
・木製扉対応です。(裏板必須)
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。
・解錠時にツマミを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。
・暗証番号が変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
・防塵シャッター付きです。
用途 宅配ボックス、ロッカー、キャビネット 仕様 暗証番号の初期設定は0000です。 付属品 非常解錠キー2本 、 専用止金1個 質量(g) 119 仕上 ライトグレー色 取付板厚(mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 分野 宅配ボックス、 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用 黒色 ジョー・プリンス竹下 当日出荷 から 6日以内出荷
・木製扉対応です。(裏板必須)
・仕上げは黒色です。
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・暗証番号は変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
・防塵シャッター付きです。
用途 宅配ボックス、ロッカー、キャビネット 仕様 暗証番号の初期設定は0000です。 付属品 非常解錠キー2本 、 専用止金1個 材質 ASA樹脂(ASA) 質量(g) 105 仕上 黒色 取付板厚(mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 分野 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
4桁式コンビネーションロック 横型 木製用 左勝手 ジョー・プリンス竹下 6日以内出荷
・木製扉対応です。(裏板必須)
・左勝手です。
・暗証番号は変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・防塵シャッター付きです。
用途 ロッカー、キャビネット 仕様 暗証番号の初期設定は0000です。 付属品 非常解錠キー2本 、 専用止金1個 材質 ABS樹脂(ABS) 質量(g) 90 タイプ 木製扉用/横型/違い/左勝手 仕上 ライトグレー色 鍵違い数 最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵 鍵違い 分野 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
4桁式コンビネーションロック 横型 木製用 右勝手 ジョー・プリンス竹下 当日出荷
・木製扉対応です。(裏板必須)
・暗証番号は変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・防塵シャッター付きです。
用途 ロッカー、キャビネット 仕様 暗証番号の初期設定は0000です。 付属品 非常解錠キー2本 、 専用止金1個 材質 ABS樹脂(ABS) 質量(g) 90 タイプ 木製扉用/横型/違い/右勝手 仕上 ライトグレー色 鍵違い数 最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵 鍵違い 分野 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
引手付シリンダー交換カムロック 木製扉用 ジョー・プリンス竹下 5日以内出荷 から 6日以内出荷
・木製扉対応です。(裏板必須)
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・操作性の良いリバーシブルキーです。
・耐候性に優れたAES樹脂製です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・防塵シャッター付きです。
用途 ロッカー , キャビネット 材質 AES 樹脂(AES) 仕上 ライトグレー色 RoHS指令(10物質対応) 対応
4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ ジョー・プリンス竹下 (1件のレビュー) 6日以内出荷
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。
取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。
非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個
用途 郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 付属品 鍵×4本、クリップ1個 材質 ABS樹脂(ABS) タイプ 縦型/鍵違い 仕上 黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵 同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) 分野 設備・機械
4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ ジョー・プリンス竹下 当日出荷 から 6日以内出荷
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。
取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。
非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個
防塵シャッター付きです。シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途 郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス 材質 ABS樹脂(ABS) 仕上 黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵 同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) 分野 設備・機械
引手付4桁式コンビネーションロック 黒色 ジョー・プリンス竹下 当日出荷 から 6日以内出荷
・仕上げは黒色です。
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・暗証番号は変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
・防塵シャッター付きです。
用途 宅配ボックス、ロッカー、キャビネット 仕様 暗証番号の初期設定は0000です。 付属品 非常解錠キー2本 、 専用止金1個 材質 ASA樹脂(ASA) 質量(g) 107 仕上 黒色 取付板厚(mm) 0.8~1.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 分野 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
4桁式コンビネーションロック 横型 右勝手 ジョー・プリンス竹下 当日出荷
・暗証番号は変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・防塵シャッター付きです。
用途 ロッカー、キャビネット 取付板厚(mm) 0.8~1.0 仕様 暗証番号の初期設定は0000です。 付属品 非常解錠キー2本 、 専用止金1個 材質 ABS樹脂(ABS) 質量(g) 90 タイプ 横型/違い/右勝手 仕上 ライトグレー色 鍵違い数 最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。) RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵 鍵違い 分野 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
引手付シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下 当日出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・操作性の良いリバーシブルキーです。
・耐候性に優れたAES樹脂製です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
・防塵シャッター付きです。
用途 ロッカー , キャビネット 付属品 鍵2本 、 専用止金1個 材質 AES樹脂(AES) 質量(g) 144 仕上 ライトグレー色 取付板厚(mm) 0.8~1.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 分野 ロッカー 、 キャビネット
引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ ジョー・プリンス竹下 当日出荷 から 6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。
・解錠時にツマミを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。
・暗証番号が変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
・防塵シャッター付きです。
用途 宅配ボックス、ロッカー、キャビネット 仕様 暗証番号の初期設定は0000です。 付属品 非常解錠キー2本 、 専用止金1個 材質 ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製 質量(g) 121 仕上 ライトグレー色 取付板厚(mm) 0.8~1.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 分野 宅配ボックス、 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
引手付4桁式コンビネーションロック ジョー・プリンス竹下 6日以内出荷 から 7日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・暗証番号は変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
・防塵シャッター付きです。
用途 宅配ボックス、ロッカー、キャビネット 仕様 暗証番号の初期設定は0000です。 付属品 非常解錠キー2本 、 専用止金1個 材質 ASA樹脂(ASA) 質量(g) 107 仕上 ライトグレー色 取付板厚(mm) 0.8~1.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 分野 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
電気錠制御盤 アート 当日出荷 から 3日以内出荷
使いやすさと拡張性、優れた施工性で選ばれています。
運用に合わせた管理機能。メンテナンス機能の向上。
2線式配線で確実な施工を実現。多くの便利機能を標準装備。
用途 テナントビル、福祉施設、病院、大学、学校、幼稚園、保育園など中小規模の施設に最適なラインアップ! 材質 樹脂シボ加工 色(マンセル値) N8.0近似 入力電源(V) AC100±10%(50/60Hz) 制御方式 CPU制御 表示 【LED】電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑、開扉:赤、警報:橙 使用環境温度(℃) 0~40 設置場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 再生紙使用マーク 適合
ステンレスカバー付カムロック(表示付) 鍵違い ジョー・プリンス竹下 当日出荷
表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。腐食に強いステンレスカバーです。2点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。
用途 鋼製家具、小型ボックス 仕様 鍵違い 付属品 鍵×2本 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上 クロームメッキ仕上 取付板厚(mm) (最大)5.5 鍵違い数 最大100通り RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵 No.1061704302
カムロック(表示付) 違い ジョー・プリンス竹下 6日以内出荷
表示窓により施解錠が色(赤、緑)で確認できます。
ポジションストップ機能付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
用途 薬品庫、鋼製家具、ロッカー 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g) 93 仕上 梨地クロームメッキ仕上 取付板厚(mm) 15 鍵違い数 約540通り RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵 2本付属
平面ラッチ 栃木屋 4日以内出荷
ワンタッチで開閉が容易です。左右兼用です。インジケーター機能(ロック識別表示)がついています。
インジケーター色:解錠時=緑(B点)、施錠時=赤(A点)キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A・B点共に可能です(2点抜き)。
用途 大型分・配電盤、制御盤、工作機械、特殊車両、屋外コントロールボックス等 材質 ZDC、SPCC 適合板厚(mm) t0.8~t3 表面処理 Cr(サチライト)、3価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
インジケーター 栃木屋 4日以内出荷
錠前やハンドル等施錠部品と組合せ、扉の施解錠を目視で確認できる表示器です。
用途 配電盤・分電盤・制御盤・各種筐体 仕様 錠前やハンドルの止め金具が、本品のレバーを移動させることにより、表示色を変更させます。表示色:レバー自由状態=赤色、レバー移動状態=緑色適用板厚:t0.8~t2.0推奨締付けトルク:0.76N・m(7.7kgf・cm)防水仕様 材質 ZDC2、POM、PC、SUS304-WPB、EPDM、SUS304、SUS 質量(g) 23 部品名称 ケース、レバー、カバー、スプリング、パッキン、取付ブラケット、シール、スプリングピン、十字穴付きなべ小ねじ 表面処理 MZCr、黒色、透明、緑/赤 RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレスカバー付カムロック(表示付) 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 (4件のレビュー) 当日出荷
表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
腐食に強いステンレスカバーです。
2 点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。
L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。
用途 鋼製家具、小型ボックス等 仕様 同一鍵 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g) 59 仕上 クロームメッキ仕上 取付板厚(mm) ~5.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。