カテゴリ

  • 建築金物(394)
    • 表示錠(209)
    • 鎌錠(22)
    • 本締錠(17)
    • 取手(9)
  • 機構部品(46)
  • 建材・エクステリア(32)
  • 防犯用品(18)
  • オフィス家具(6)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 電気材料(1)
すべてのカテゴリ

「表示錠」の検索結果

500件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示付スライドラッチ(非常解錠機能付) SYS(シブタニ)表示付スライドラッチ(非常解錠機能付)SYS(シブタニ)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
付属品非常解錠キー、ゴムシートt:1.0 1枚、滑り止めゴムΦ2.5 1個適合ストライク:LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラコネジ+SUS:2本(パネル厚30~40用)
引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用 ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック 木製扉用ジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
・木製扉対応です。(裏板必須) ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ASA樹脂(ASA)質量(g)105仕上ライトグレー色取付板厚(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
4桁式コンビネーションロック 縦型 木製扉用 ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 縦型 木製扉用ジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
・木製扉対応です。(裏板必須) ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90タイプ木製扉用/縦型/違い仕上ライトグレー色取付板厚(mm)20鍵違い数最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
4桁式コンビネーションロック 縦型 ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 縦型ジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90タイプ縦型/違い仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0鍵違い数最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
4桁式コンビネーションロック 横型 左勝手 ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック 横型 左勝手ジョー・プリンス竹下
3,298税込3,628
1個
当日出荷
・暗証番号は変更可能です。 ・左勝手です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90タイプ横型/違い/左勝手仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0鍵違い数最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い分野ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
コントローラー アートコントローラーアート
69,800税込76,780
1台
8日以内出荷
同時に4桁8種類の暗証番号を登録し、テンキーを入室側、退室側の両面に設置可能。デジタルテンキー T-3830SAとの配線を2線式で接続する専用コントローラーです。コントローラーからデジタルテンキー/電気錠/操作表示器までの配線は2線式無極性です。管理方法に応じた3つのモード※が選べます。動作状態をわかりやすいアイコンで表示します。インターホンやHAシステム(JEM-A仕様)に対応します。4桁8種類の暗証番号は液晶画面と設定ボタンで登録します。コントローラーには電気錠アダプターを付属しています。操作表示器には専用の操作表示器アダプターを使用します。
仕様最大回線数:1回線材質樹脂塗装色:ホワイト、パネル:ライトグレー、文字:ブラック質量(g)200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.8(+埋込30)外部出力開扉出力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、解錠出力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、警報出力(無電圧c接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、自動扉出力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.3A以下)、ホールドアップ出力 無電圧c接点 接点容量 DC24V 0.3A以下) いずれか1点通信方式RF電源重畳2線式(無極性)ディスプレイ液晶画面消費電力(VA)30表示LED電源:黄使用環境温度(℃)-10~50(結露なきこと)設置場所屋内専用外部入力タイマー入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上)、一回解錠入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上)、連続解錠入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上)、テンキー停止入力(無電圧a/b接点切替式 接点容量 DC24V 0.1A以上) いずれか1点入出力JEM-A:一回解錠入力 オープンコレクター30V以下 2mA~5mA、閉扉施錠出力 20mAカレントループ 連続 1点RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100±10% 50/60Hzボタン仕様[操作ボタン]ボタン1:一回解錠/解錠、ボタン2:連続解錠/施錠、登録ボタン:暗証番号設定等に使用、設定ボタン:暗証番号設定等に使用
お知らせ窓付きワンタッチロック 大1P ノムラテックお知らせ窓付きワンタッチロック 大1Pノムラテック
569税込626
1パック
6日以内出荷
ロック状態が一目でわかる、お知らせ窓(インジケーター)付きのサッシ用簡易補助錠です。操作は指で押すだけの簡単操作。ワンタッチで施錠、解錠もラクラク。付属のテープで貼るだけで簡単に取り付け可能です。
用途・離れた場所(目視で確認出来る範囲)からでも、施錠・解錠状態が色でわかる「お知らせ窓付き」です。・表示は色覚の多様性に配慮し情報を認識し易い様カラーユニバーサルデザインを採用しております。・施錠・解錠の切り替えはワンタッチ操作で行えます。・付属のドリルビスでネジ止めも可能です。【取付寸法】 窓と窓の隙間4mm以上10mm以下でご使用ください。材質ステンレス、ABS樹脂、ポリエステル、粘着テープ、スチール(ネジ)取付寸法(mm)【窓と窓の隙間】4~10寸法(縦×横×厚さ)(mm)25×96×3.7
お知らせ窓付きワンタッチロック 小1P ノムラテックお知らせ窓付きワンタッチロック 小1Pノムラテック
549税込604
1パック
6日以内出荷
ロック状態が一目でわかる、お知らせ窓(インジケーター)付きのサッシ用簡易補助錠です。操作は指で押すだけの簡単操作。ワンタッチで施錠、解錠もラクラク。付属のテープで貼るだけで簡単に取り付け可能です。
用途・離れた場所(目視で確認出来る範囲)からでも、施錠・解錠状態が色でわかる「お知らせ窓付き」です。・表示は色覚の多様性に配慮し情報を認識し易い様カラーユニバーサルデザインを採用しております。・施錠・解錠の切り替えはワンタッチ操作で行えます。【取付寸法】 窓と窓の隙間4mm以上10mm以下でご使用ください。材質ステンレス、ABS樹脂、ポリエステル、粘着テープ取付寸法(mm)【窓と窓の隙間】4~10寸法(縦×横×厚さ)(mm)87×18.5×4
セルフィールラインⅢ内装ドア 埋込沓摺 TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア 埋込沓摺TOSTEM(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
用途※枠のみとなります。本体・表示錠・丁番は別途手配ください。※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。※組み合わせについては関連資料もご確認ください。取扱説明書(2.21MB)
セルフィールラインⅢ内装ドア トイレドア 3方枠 TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア トイレドア 3方枠TOSTEM(LIXIL)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
用途※枠のみとなります。本体・表示錠・丁番・沓摺は別途手配ください。※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。※組み合わせについては関連資料もご確認ください。関連資料組み合わせ表(0.81MB)取扱説明書(2.21MB)
トイレ片引き戸セット・MTドアタイプ ハイテクウッドプラストイレ片引き戸セット・MTドアタイプハイテクウッドプラス
65,980税込72,578
1セット
16日以内出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)・表示鎌錠標準タイプ。
セット内容扉・枠・敷居枠外高さ(mm)2024枠寸法(mm)【固定枠】152
トイレ片引き戸セット・MTドアタイプ ハイテクウッドプラストイレ片引き戸セット・MTドアタイプハイテクウッドプラス
61,980税込68,178
1セット
16日以内出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)・表示鎌錠標準タイプ。
セット内容扉・枠・敷居枠外高さ(mm)2024枠寸法(mm)【固定枠】114
トイレ片引き戸セット・MTドアタイプ ハイテクウッドプラストイレ片引き戸セット・MTドアタイプハイテクウッドプラス
69,980税込76,978
1セット
16日以内出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠・表示鎌錠標準タイプ。
セット内容扉・枠・ケーシング・敷居適合壁厚(mm)【ケーシング】114~178枠外高さ(mm)2024
トイレ片引き戸セット・MTドアタイプ ハイテクウッドプラストイレ片引き戸セット・MTドアタイプハイテクウッドプラス
59,980税込65,978
1セット
16日以内出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)・表示鎌錠標準タイプ。
セット内容扉・枠・敷居枠外高さ(mm)2024枠寸法(mm)【固定枠】95
トイレ片引き戸セット・MTドアタイプ ハイテクウッドプラストイレ片引き戸セット・MTドアタイプハイテクウッドプラス
67,980税込74,778
1セット
16日以内出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(172mm)・表示鎌錠標準タイプ。
セット内容扉・枠・敷居枠外高さ(mm)2024枠寸法(mm)【固定枠】172
トイレドアセット・MTドアタイプ ハイテクウッドプラストイレドアセット・MTドアタイプハイテクウッドプラス
54,980税込60,478
1セット
16日以内出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠・表示錠標準タイプ。
セット内容扉・枠・ケーシング・ハンドル適合壁厚(mm)【ケーシング】114~178
トイレドアセット・MTドアタイプ ハイテクウッドプラストイレドアセット・MTドアタイプハイテクウッドプラス
44,980税込49,478
1セット
16日以内出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)・表示錠標準タイプ。
セット内容扉・枠・ハンドル枠寸法(mm)【固定枠】152
トイレドアセット・MTドアタイプ ハイテクウッドプラストイレドアセット・MTドアタイプハイテクウッドプラス
41,980税込46,178
1セット
16日以内出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)・表示錠標準タイプ。
セット内容扉・枠・ハンドル枠寸法(mm)【固定枠】95
トイレドアセット・MTドアタイプ ハイテクウッドプラストイレドアセット・MTドアタイプハイテクウッドプラス
42,980税込47,278
1セット
16日以内出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)・表示錠標準タイプ。
セット内容扉・枠・ハンドル枠寸法(mm)【固定枠】114
トイレドアセット・MTドアタイプ ハイテクウッドプラストイレドアセット・MTドアタイプハイテクウッドプラス
49,980税込54,978
1セット
16日以内出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(172mm)・表示錠標準タイプ。
セット内容扉・枠・ハンドル枠寸法(mm)【固定枠】172
267 オフセット引戸錠 表示錠 BEST[金物]267 オフセット引戸錠 表示錠BEST[金物]
4,698税込5,168
1個
10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:60mm扉厚:267M・267T:28~32mm・33~40mm 267LK:36~40mm付属ネジ:ケース 皿タッピンネジ3.5×20mm ストライク 皿タッピンネジ3.5×20mm フロント 皿小ネジM3×20mm(扉厚28~32mm) 皿小ネジM3×22mm(扉厚33~40mm)※表示部とサムターンは組替え可能です。
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)82.5
266 角型鎌錠 表示錠 BEST[金物]266 角型鎌錠 表示錠BEST[金物]
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)扉厚:266M・266T:28~32mm・33~40mm 266L:30~33mm・36~40mm
用途室内引戸長さ(mm)100
268 大型サムタン鎌錠 表示錠 BEST[金物]268 大型サムタン鎌錠 表示錠BEST[金物]
7,298税込8,028
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス+亜鉛バックセット:50mm扉厚:28~32mm、33~40mm
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)93.5
265 ラウンド鎌錠 表示錠 BEST[金物]265 ラウンド鎌錠 表示錠BEST[金物]
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス+亜鉛バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm 265L:30~33mm・36~40mm 265S:30~40mm 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
用途室内引戸長さ(mm)100
ラバトリーロック No.4 シロクマラバトリーロック No.4シロクマ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
材質ステンレスサイズ69.5仕上ヘアーライン
ラバトリーロックD【表示器付】 No.3 シロクマラバトリーロックD【表示器付】 No.3シロクマ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
表示器付です。
材質ステンレスサイズ69.5仕上ヘアーライン
ワンタッチ窓用ロック ハイロジックワンタッチ窓用ロックハイロジック
899税込989
1個ほか
3日以内出荷
窓の戸締り強化、窓用補助錠換気や防犯対策に解錠・施錠が色でわかりやすい「お知らせ窓」付きお知らせ窓の表示は認識しやすいユニバーサルカラー施解錠の切り替えはワンタッチ操作で簡単にできます粘着テープ付きで貼るだけのラクラク取付窓と窓の隙間が4mm以上、10mm以下でご使用いただけます
材質ステンレス、ABS樹脂厚さ(mm)3.7サイズ
かんたん取替レバーハンドル 丸座表示錠 ブロンズ ヒナカ(旧:日中製作所)かんたん取替レバーハンドル 丸座表示錠 ブロンズヒナカ(旧:日中製作所)
5,198税込5,718
1個
翌日出荷
バックセット可変式です。
用途円筒錠・握玉・レバーハンドル(チューブラ)からの取り替えに。トラスコ品番225-8369材質ハンドル:アルミダイカスト(塗装)、座カバー:亜鉛メッキ鋼板(塗装)、座:POM樹脂、ラッチ・ストライク:鋼板(メッキ)(本体部分)、ステンレス(プレート部分)、ABS樹脂(受箱)長さ(mm)105ブロンズ適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)50/60丸座径(Φmm)66取付ビスピッチ(mm)42
表示錠 ハイテクウッドプラス表示錠ハイテクウッドプラス
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
表示器単品のみの商品です。レバーセットはついてません。
シャンパンゴールド関連資料ケース錠加工図(0.02MB)
表示付スライドラッチ SYS(シブタニ)表示付スライドラッチSYS(シブタニ)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
表示付真鍮製スライドラッチです。デザインはシンプルで高級感があります。
付属品非常解錠用六角レンチ材質真鍮仕上ダブルクロームメッキセットねじM4×45ナベ小ねじ+SUS:2本(パネル厚:36~40mm用)
カギの閉め忘れ防止グッズChecKEY 美和ロックカギの閉め忘れ防止グッズChecKEY美和ロック
1,098税込1,208
1個
当日出荷
現在お使いのキーにChecKEYを取り付けるだけでご使用可能です。カギ操作をすると表示窓の色が変わって施錠・解錠をお知らせします。操作感・施錠音に加え、目でもカギの開け閉めの状態をチェックすることができます。ChecKEYはカギ閉めを習慣づけるお手伝いをいたします。
用途住宅玄関等。付属品キーリング(Φ19)、シール(カラー識別用/施錠・解錠用)、アダプタセットトラスコ品番449-7376材質ポリカーボネート対応【装着可能キー】PR、PS、U9、UR
リニヤスケール用カウンター(174-185 Mitutoyo(ミツトヨ)リニヤスケール用カウンター(174-185Mitutoyo(ミツトヨ)
1個
欠品中
フライス盤、錠盤専用機能を標準装備した高性能表示ユニットです。小形化・軽量化を実現しました。外部インタフェースしてRS-232C機能(オプション)を搭載可能です。
出力(オプション)RS-232C最小表示量(mm)(パラメータにより変更可能)AT100シリーズ接続時:0.05~0.0001、AT715接続時:0.01~0.001外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×70×167電源電圧(V)AC100~240(50/60 Hz)表示桁数メイン表示:符号を含む9桁表示、サブ表示:操作・座標8桁表示軸数表示軸数:3軸RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番174-185
お知らせ窓付ワンタッチロック大2P ノムラテックお知らせ窓付ワンタッチロック大2Pノムラテック
889税込978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
施錠したかが一目でわかる、お知らせ窓(インジケーター)付きのサッシ用簡易補助錠です。【換気、防犯対策、転落防止に!】【ロック状態が一目でわかる、お知らせ窓付き】【施錠、解錠がワンタッチで行えます!】・離れた場所(目視で確認出来る範囲)からでも、施錠/解錠状態が一目でわかります。・表示は色覚の多様性に配慮し、情報を認識しやすい様にカラーユニバーサルデザインを採用しております。操作は指で押すだけの簡単操作。ワンタッチでロックも解除もラクラク。大は付属のドリルビスでネジ止めすれば、しっかり固定できます。
材質ステンレス、ABS樹脂、PE樹脂、粘着テープ寸法(mm)96×25×4入数(個)大×2
お知らせ窓付ワンタッチロック小2P ノムラテックお知らせ窓付ワンタッチロック小2Pノムラテック
859税込945
1個
4日以内出荷
施錠したかが一目でわかる、お知らせ窓(インジケーター)付きのサッシ用簡易補助錠です。【換気、防犯対策、転落防止に!】【ロック状態が一目でわかる、お知らせ窓付き】【施錠、解錠がワンタッチで行えます!】・離れた場所(目視で確認出来る範囲)からでも、施錠/解錠状態が一目でわかります。・表示は色覚の多様性に配慮し、情報を認識しやすい様にカラーユニバーサルデザインを採用しております。操作は指で押すだけの簡単操作。ワンタッチでロックも解除もラクラク。付属のテープで貼るだけで簡単に取り付け可能です。
材質ステンレス、ABS樹脂、PE樹脂、粘着テープ寸法(mm)87×18.5×4入数(個)小×2
お知らせ窓付ワンタッチロック大1P ノムラテックお知らせ窓付ワンタッチロック大1Pノムラテック
489税込538
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
施錠したかが一目でわかる、お知らせ窓(インジケーター)付きのサッシ用簡易補助錠です。【換気、防犯対策、転落防止に!】【ロック状態が一目でわかる、お知らせ窓付き】【施錠、解錠がワンタッチで行えます!】・離れた場所(目視で確認出来る範囲)からでも、施錠/解錠状態が一目でわかります。・表示は色覚の多様性に配慮し、情報を認識しやすい様にカラーユニバーサルデザインを採用しております。操作は指で押すだけの簡単操作。ワンタッチでロックも解除もラクラク。大は付属のドリルビスでネジ止めすれば、しっかり固定できます。
お知らせ窓付ワンタッチロック小1P ノムラテックお知らせ窓付ワンタッチロック小1Pノムラテック
459税込505
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
施錠したかが一目でわかる、お知らせ窓(インジケーター)付きのサッシ用簡易補助錠です。【換気、防犯対策、転落防止に!】【ロック状態が一目でわかる、お知らせ窓付き】【施錠、解錠がワンタッチで行えます!】・離れた場所(目視で確認出来る範囲)からでも、施錠/解錠状態が一目でわかります。・表示は色覚の多様性に配慮し、情報を認識しやすい様にカラーユニバーサルデザインを採用しております。操作は指で押すだけの簡単操作。ワンタッチでロックも解除もラクラク。付属のテープで貼るだけで簡単に取り付け可能です。
トイレ片引き戸セット・FTドアタイプ ハイテクウッドプラストイレ片引き戸セット・FTドアタイプハイテクウッドプラス
47,980税込52,778
1セット
翌々日出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。
本体高さ(mm)1970
トイレ片引き戸セット・FTドアタイプ ハイテクウッドプラストイレ片引き戸セット・FTドアタイプハイテクウッドプラス
44,980税込49,478
1セット
翌々日出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。
本体高さ(mm)1970枠寸法(mm)【固定枠】152
トイレ片引き戸セット・FTドアタイプ ハイテクウッドプラストイレ片引き戸セット・FTドアタイプハイテクウッドプラス
40,980税込45,078
1セット
翌々日出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。
本体高さ(mm)1970枠寸法(mm)【固定枠】114
トイレ片引き戸セット・FTドアタイプ ハイテクウッドプラストイレ片引き戸セット・FTドアタイプハイテクウッドプラス
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。
本体高さ(mm)1970枠寸法(mm)【固定枠】95
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら