カテゴリ

  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)

「表面温度計 接触型」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非接触温度計 ディスペンサーセット 3R(スリーアール)非接触温度計 ディスペンサーセット3R(スリーアール)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
測定に特化したシンプルな機能、ディスプレイが数字表示仕様でさらなる低価格を実現。 およそ0.5秒の高速自動測定で素早く体表面温度を測定でき行列を作らず安全な入館スクリーニングを運用することができます。 ※本製品は室内専用です。日光(日光の反射光)が当たる場所ではセンサーの感度が著しく低下するため、ご使用できません。 日差しが当たらない奥まった場所に設置してご使用ください。 ハンディ型温度計とは違い、人の手を介さずに測定が可能。 本体に対象者の額を近づけるだけで接触せずに体表面温度を測定することができます。 体表面温度をおよそ0.5秒の速さで表示。 大勢の方の測定でも行列を作らずに素早く測定することができます。 測定温度が37.4℃以上の場合はアラーム音とランプ点滅でお知らせ。 アラーム音で駆けつけることができるため専任のスタッフが駐在する必要はありません。 非接触温度計3R-NCT01WTのオプション品として、三脚に取り付け可能なトレイと非接触タイプの自動噴出アルコールディスペンサーをご用意しております。 セット販売もございます。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
測定部位測定方式赤外線式測定範囲(℃)34~45電圧(V)DC5使用環境温度(℃)10~40(推奨15~35)検知時間(秒)約0.5検出距離(mm)50~100測定精度(℃)±0.2寸法(mm)約170×140×115質量(g)約275仕様警報しきい値:37.4℃
非接触型体温計DT-104 アイリスオーヤマ非接触型体温計DT-104アイリスオーヤマ(21件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。 大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。 体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。 自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。 32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
用途体温測定・物体表面温度計測測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0表示3桁+℃表示(0.1℃毎)電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り)使用環境温度(℃)15~40測定距離3~5cm温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃電池寿命約2000回測定可能モード体温測定モード・物体表面温度測定モードアズワン品番65-2320-16保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa使用環境湿度(%)85RH以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000測定部位バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時)一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら