「表面温度計 非接触」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放射温度計 IR-309 ナリカ放射温度計 IR-309ナリカ
48,200税込53,020
1個
13日以内出荷
非接触で-60~+1,600℃の範囲で表面温度を測定する放射温度計です。レーザーマーカー搭載で測定位置を確認するのが容易です。
付属品ハードケース型式IR-309寸法(mm)47×200×196測定範囲(℃)-60~+1600精度(℃)±2%rdgまたは±3のいずれか大きい方分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9、1(前記以外)機能MAX/MIN/平均表示、データホールド、レーザーマーカー搭載、オートパワーオフ電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)距離係数D:S=75:1放射率設定0.10~1.00(0.01単位で設定可能)レーザークラス2
放射温度計 SK-8950 佐藤計量器製作所放射温度計 SK-8950佐藤計量器製作所
13,700税込15,070
1個
6日以内出荷
非接触でー60~+550℃の範囲で表面温度を測定する放射温度計です。レーザーマーカー搭載で測定位置を確認するのが容易です。
付属品ストラップ型式SK-8950寸法(mm)42×80×143測定範囲(℃)-60~+550精度(℃)±2または2%rdgの大きい方(0.0~550、±2+5%rdg(前記以外)分解能(℃)0.1機能MAX/MIN/平均/温度差表示、データホールド、サークルレーザーマーカー搭載、バックライト、オートパワーオフ、防水(IP54)電源(個)アルカリ単4乾電池(LR03)2(モニタ用付属)距離係数D:S=12:1放射率設定0.10~1.00(0.01ステップ)レーザークラス2
非接触赤外線温度計 表面温度測定用 オーム電機非接触赤外線温度計 表面温度測定用オーム電機
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
すばやく測れる赤外線方式の温度計 「物の表面温度」を触れずに測定できます 測定時間は約1秒 0℃~250℃までの物の表面温度を測定できます・ 揚げ物の調理やお菓子作り、離乳食に・ 路面・遊具などの温度測定に 表示が見やすい緑のLEDバックライト付き 高温アラーム表示機能付き(測定温度が設定温度を超えるとバックライトの色が緑から赤に変わります。初期設定は120℃) 乾電池式(単4形×2 別売)
仕様測定領域:「測定距離:測定領域直径」=1:1付属品保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約80(乾電池を含まず)温度測定範囲(℃)0.0~250.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)80×138×35使用電池単4形アルカリ乾電池2本(別売)測定時間(秒)約1(連続使用時)放射率0.95(固定)表示単位約0.1℃取扱説明書(2.11MB)測定精度(℃)0.0~100.0…±2、100.1以上±2%
WTW塚本無線 はかっちゃう君 非接触式体表面温度計 塚本無線WTW塚本無線 はかっちゃう君 非接触式体表面温度計塚本無線(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
・高性能な非接触式の体表面温度計です。・非接触の体表面温度計では最大3mの距離で測定が可能!・0.5秒の瞬間検温で測定結果を音とLEDで通知します。・測定対象が移動していても測定可能です。・マイナス20℃の環境温度でも動作可能。・本体両面に測定温度結果を表示できるため、常に測定結果を監視するような場所に最適です。
用途オフィスやイベント会場・工場・医療機関・教育機関・公共施設などでの体温測定仕様体温測定センサー:正面モニター上部搭載、体温測定ディスプレイ:正面・背面7セグメントLED付属品専用USB電源アダプター / 伸縮三脚 / 卓上フレキシブル三脚材質(本体)プラスチック電源(V)USB 5本体質量(g)約250 ※バッテリー含む本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約101×28×170防水性屋内及び屋外軒下仕様(防水なし)測定距離(m)通常1~3 (環境により4)
testo 805 ミニ放射温度計 testo(テストー)testo 805 ミニ放射温度計testo(テストー)
9,398税込10,338
1台ほか
3日以内出荷から40日以内出荷
testo 805は表面温度を非接触で測定する、小型の赤外放射温度計です。防水性にも優れているため、食品管理など、食品分野での使用に最適です。入荷した商品やスーパーマーケットの冷蔵キャビネットをチェックする場合、ボタンを押すだけで、商品の温度を記録できます。
testo 805 ミニ放射温度計 セット testo(テストー)testo 805 ミニ放射温度計 セットtesto(テストー)
9,998税込10,998
1台ほか
7日以内出荷から40日以内出荷
testo 805は、非接触で表面温度の測定が可能なポケットサイズの赤外放射温度計です。防水性にも優れているため、食品分野の温度チェックに最適です。入荷した商品やスーパーマーケットの冷蔵キャビネットをチェックする場合、ボタンを押すだけで、温度を記録できます。
非接触温度計 アーテック[学校教材・教育玩具]非接触温度計アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
手軽に発熱者の1次スクリーニングができるハンディタイプの温度計です。1秒高速測定。温度によって液晶の色が切り替わります。音ON/OFF。3色液晶。表面温度測定モード、温度補正モードの切り替えが可能!。※温度補正モードとは、本製品で測定した温度と医療用の体温計の測定値の差を確認し、補正値を入れて表示させることができるモードです。発熱者の一次スクリーニングにご活用いただけます。
仕様●商品サイズ:80×140×40mm●セット内容:本体×1●重量:97g●材質:ABS●包装形態:化粧箱●包装サイズ:50×107×157mm●推奨距離:約1cm~5cm●電源:単4乾電池2本(別売)アズワン品番65-9026-03
非接触体温計 ドリテック非接触体温計ドリテック
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
額ではかれる非接触体温計。 37.5℃以上を知らせる赤色バックライト。 測定結果を10回分保存できます。 音を出したくないときにも最適なミュート機能。 物体の表面温度も測定可能 表面温度の結果は目安としてください。
ホワイト医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00017000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
放射温度計キット 共立電子産業放射温度計キット共立電子産業
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
最新の非接触式温度センシング技術をキットで実現高性能放射温度計ICを搭載した物体の表面温度を測定する温度計キットです。表示器に視認性の良い緑色7セグメントLEDを採用し、対象物の温度は摂氏単位で表示されます。表示範囲は0~120℃(0.1℃刻み)です。センサーICを含め、実装の難しい表面実装部品はあらかじめ実装済みです。オプションのシリアル出力機能を利用することにより、PC等に接続してデータの読取や記録に応用できます。本機は組み立てキットです。医療機器ではありません。
仕様【シリアル出力機能】信号レベル3.3V電源電圧単4アルカリ電池×3本 または DC5V外部入力 (DC3.9~5.5V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×48×23センサーMLX90632SLD-DCB(メディカルグレード)温度測定範囲(℃)-20~120/0.01℃単位温度表示0~120℃ / 0.1℃単位消費電流(mA)平均12動作環境室内(使用温度範囲:0~40℃)表示モード4種(電源投入時にボタンを押して設定変更)アズワン品番65-2513-60表示素子4桁7セグメントLED 数値表示コントローラATmega328P
非接触体温計 ドリテック非接触体温計ドリテック
4,398税込4,838
1台
7日以内出荷
使用環境温度が5℃から使える非接触体温計 3色バックライトで測定結果をお知らせ 約1秒のスピード検温で触れずに衛生的 測定位置を見やすく照らすLEDライト付 物体の表面温度も測定可能 ※表面温度の結果は目安としてください 音を出したくないときにも最適なミュート機能 電源の切り忘れも安心のオートパワーオフ機能(約30秒) 測定結果を9回分保存可能
ホワイト電源単4形アルカリ乾電池×2個(動作確認用)測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~93.2測定方式実測及び補正温度方式測定精度体温測定モード:35.5~42.0℃±0.2℃、その他±0.3℃、温度測定モード:±3℃使用温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:30~85%RH(結露なきこと)保管温湿度範囲(輸送及び保管)温度:ー10~55℃ 湿度:25~90%RH(結露なきこと)最小表示単位0.1℃保証期間1年オートパワーオフ約30秒間電池寿命約4000回保護電撃保護:BF形装着部医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00019000測定部位医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
非接触温度計 アルコールディスペンサー K10 三脚セット 3R(スリーアール)非接触温度計 アルコールディスペンサー K10 三脚セット3R(スリーアール)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
温度測定と手指消毒が同時に素早く完了。 これ一台で場所も手間も取らず入口の混雑解消に 非接触温度計 アルコールディスペンサー K10は温度測定と手指消毒が同時にできます 温度測定と消毒を無人で運用できるので、感染リスクと人件費を抑えることができます 基準を超える体表面温度を検知した場合はアラーム音と画面表示でお知らせ 赤、緑のLED表示でお知らせ 体表面温度が高い場合の警告音は4段階で調整が可能 三脚、卓上スタンド、壁掛けの3パターンの使い方が可能 ご利用シーンに合わせた3パターンの使い方が可能 容量はたっぷり1リットル 大容量タイプなので、消毒液を度々補充する必要はありません 蓋はロック機能付きなので万が一倒れても安心 残量確認窓でアルコール消毒液の残量を確認できます アルコール消毒液の噴霧量は細かく設定することが可能 噴霧時間を0.1~2秒までの20段階で設定することができます 余分な消毒液が床などに落ちるのを防ぐトレー付き 電源はUSB給電、または単3形乾電池4本で動作 コンセントから電源が取れる場合はUSB給電で、ケーブルがあると危険な場所では乾電池で利用できます 電池の入替が簡単になりました
用途オフィスや店舗、保育・教育機関などの設置にセット内容非接触温度計 アルコールディスペンサー K10(3R-TAE01)本体・三脚・USB A to Type-Cケーブル・卓上スタンド・トレイ・カールプラグ 2本・卓上スタンド用ネジ 2本・ロックプレート・三脚用ネジソケット・漏斗・固定用面ファスナー・ネジ 2本寸法(mm)本体:約280×119×90質量(g)本体:約710入力電圧(V)5タンク容量(mL)1000保証期間ご購入から1年間使用環境温度(℃)0~50入力電流(A)1.5誤差計測誤差範囲:±0.3℃距離センサー反応:約0~5cm
耳/額式体温計 シチズンシステムズ耳/額式体温計シチズンシステムズ
7,398税込8,138
1個
8日以内出荷
耳でも、おでこでも、約1秒ですばやく測れる赤外線体温計。バックライト機能で暗い部屋でも見やすく正確に検温できます。9回分メモリー。耳、額検温のほか、物体表面温度や室温も測定可能。
セット内容プローブキャップ測定範囲(℃)耳・額(体温)=34.0~42.2、表面温度=ー22~80、室温=10~40一般的名称(薬事)耳赤外線体温計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ADBZX00100000松吉医科器械コード24-7954-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
非接触温度計 ディスペンサーセット 3R(スリーアール)非接触温度計 ディスペンサーセット3R(スリーアール)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
測定に特化したシンプルな機能、ディスプレイが数字表示仕様でさらなる低価格を実現。 およそ0.5秒の高速自動測定で素早く体表面温度を測定でき行列を作らず安全な入館スクリーニングを運用することができます。 ※本製品は室内専用です。日光(日光の反射光)が当たる場所ではセンサーの感度が著しく低下するため、ご使用できません。 日差しが当たらない奥まった場所に設置してご使用ください。 ハンディ型温度計とは違い、人の手を介さずに測定が可能。 本体に対象者の額を近づけるだけで接触せずに体表面温度を測定することができます。 体表面温度をおよそ0.5秒の速さで表示。 大勢の方の測定でも行列を作らずに素早く測定することができます。 測定温度が37.4℃以上の場合はアラーム音とランプ点滅でお知らせ。 アラーム音で駆けつけることができるため専任のスタッフが駐在する必要はありません。 非接触温度計3R-NCT01WTのオプション品として、三脚に取り付け可能なトレイと非接触タイプの自動噴出アルコールディスペンサーをご用意しております。 セット販売もございます。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
測定部位測定方式赤外線式測定範囲(℃)34~45電圧(V)DC5使用環境温度(℃)10~40(推奨15~35)検知時間(秒)約0.5検出距離(mm)50~100測定精度(℃)±0.2寸法(mm)約170×140×115質量(g)約275仕様警報しきい値:37.4℃
自動高温監視装置 スキャナーボックス bitstrong自動高温監視装置 スキャナーボックスbitstrong
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
自動的に体表面温度を測定し、高温を感知すると警報を出します。 人間用の非接触体温計を世界で最初に開発したイタリアのテクニメッド社製の製品。 おでこを近づけると自動的に温度測定して高温を判定。 壁掛けで設置できるほか、スタンドとのセット販売もご用意。
非接触型体温計DT-104 アイリスオーヤマ非接触型体温計DT-104アイリスオーヤマ(21件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。 大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。 体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。 自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。 32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
用途体温測定・物体表面温度計測測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0表示3桁+℃表示(0.1℃毎)電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り)使用環境温度(℃)15~40測定距離3~5cm温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃電池寿命約2000回測定可能モード体温測定モード・物体表面温度測定モードアズワン品番65-2320-16保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa使用環境湿度(%)85RH以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000測定部位バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時)一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
非接触体温計 BT543 タニタ非接触体温計 BT543タニタ(7件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
バックライト付きの大型表示。 物体表面温度の測定もできます。 (ミルクなどの温度も測定可能) 非接触で、衛生的に使用可能な体温計。
測定部位測定方式赤外線式測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9材質ABS、PMMAオートパワーオフあり電源DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)電池寿命約5000回(手動電源オフ時)一般的名称皮膚赤外線体温計消費電流(mA)20以下バックライトあり保護装置内部電源機器(電撃に対して)分類(装着部)BF形測定時間(秒)約1表示体温3桁表示最小表示(℃)0.1許容誤差体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合)使用温湿度範囲10~40℃、95%RH以下(結露なきこと)保管温湿度範囲-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと)仕様告知音あり(サイレントモード付)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AFBZX00069000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
オートディスペンサースタンド SANKEIプランニングオートディスペンサースタンドSANKEIプランニング
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
出入口でしっかりと感染予防対策非接触!直接手を触れず衛生的A4ポップケース付き/四方開閉タイプだから、POPの入れ替えラクラク♪
材質アルミ合金質量(kg)約7
非接触放射温度計 サンワダイレクト非接触放射温度計サンワダイレクト(21件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
対象物に触れるなく-50℃~260℃の幅広い温度測定が可能なガンタイプの赤外線放射温度測定器です。空調、食品、料理を測定する温度計モードと表面温度を測定する表面温度計モードの機能が付いています。温度を測定すると自動的に測定値が記録され、記録された測定値を簡単に表示できます。(最大32個まで)暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。
黒体スプレー イチネンTASCO黒体スプレーイチネンTASCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(300mL)
当日出荷
放射率がわからない対象物、金属表面の測定時にご使用ください。非接触温度計の温度表示のバラつきを防ぎ、正確な温度測定が可能です。
アズワン品番6-5638-01耐熱温度(℃)500放射率0.94
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら