エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
小型表面粗さ測定機(本格派・2μM/0.75mN 東京精密 翌々日出荷
使いやすさを徹底的に追求した小型タイプのグローバルスタンダード。
コンパクトながら高い分解能と真直度を誇るSURFCOM TOUCH シリーズ上位モデル。
世界各国で使用できるマルチ言語対応。
USB ポート/micro USB ポートを標準搭載。
SURFCOM TOUCH は測定結果をその場で印刷できる専用プリンタに対応。
用途 表面粗さ・輪郭形状の測定 仕様 【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ろ波うねり曲線/うねり曲線/ISO13565特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線/転がり円うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線/パワーグラフ 長さ(mm) 0.1~50(評価) 測定範囲(mm) 50(駆動軸 X方向) 精度 0.3 μm/50 mm(真直度) 表示部 7インチカラー液晶タッチパネル プリンタ出力 プリンタ搭載タイプ:標準機能、プリンタ非搭載タイプ:オプション(外付けプリンタユニット)/感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm) データ出力 USBメモリ用 USBコネクタ x 2(プリンタ非搭載モデル) x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ x 1 測定範囲(μm) ±500(Z方向) 充電時間(時間) 3(フル充電で最大約600 回測定可能) 充電方式 内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電) 言語表示 日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定速度(mm/s) 0.15, 0.3, 0.6, 1.5, 3 / 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1(切替) 上下移動量(mm) (検出器)50
ハンディサーフプラス(2μm・0.75mN) 東京精密 当日出荷 から 9日以内出荷
20ヶ国語の表示切替が可能。
高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。
ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。
USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。
2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。
グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。
用途 表面粗さ・輪郭形状の測定 仕様 測定力(mN)0.75【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線 長さ(mm) 0.2~16(評価) 測定範囲(mm) 16(駆動軸 X方向) 電源(V) AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ) 表示部 2.4インチカラー液晶パネル プリンタ出力 オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm) 測定範囲(μm) -210~160(Z方向) 充電時間(時間) 4 (フル充電で最大約1000 回測定可能) 充電方式 内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電) 言語表示 日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定速度(mm/s) 0.5, 0.6, 0.75, 1.0 先端半径(μm) 2
ハンディサーフプラス(5μm・4mN) 東京精密 翌々日出荷
20ヶ国語の表示切替が可能。
高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。
ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。
USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。
2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。
グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。
用途 表面粗さ・輪郭形状の測定 仕様 測定力(mN)4【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線 長さ(mm) 0.2~16(評価) 測定範囲(mm) 16(駆動軸 X方向) 電源(V) AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ) 表示部 2.4インチカラー液晶パネル プリンタ出力 オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm) 測定範囲(μm) -210~160(Z方向) 充電時間(時間) 4 (フル充電で最大約1000 回測定可能) 充電方式 内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電) 言語表示 日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定速度(mm/s) 0.5, 0.6, 0.75, 1.0 先端半径(μm) 5
セラミックゲージブロックバラ(校正書・トレーサビリティ体系図付) Mitutoyo(ミツトヨ) (1件のレビュー) 30日以内出荷 から 90日以内出荷
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。
材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途 ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点 RoHS指令(10物質対応) 対応
ゲージブロック Mitutoyo(ミツトヨ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 92日以内出荷
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途 ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
セラミックゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ) (5件のレビュー) 当日出荷 から 92日以内出荷
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。
材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
用途 ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
鋼製・1mmベース標準セット Mitutoyo(ミツトヨ) ¥ 86,980~税込 ¥ 95,678~
1セット(32個)ほか
当日出荷 から 60日以内出荷
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途 ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検 種別 鋼製 1mmベース シリーズ 516
レクタンギュラゲージブロック Mitutoyo(ミツトヨ) (8件のレビュー) 当日出荷 から 92日以内出荷
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途 ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検 種別 単体 材質 高炭素高クロム鋼
極細穴用スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ) 4日以内出荷
表面粗さ測定用スタイラス極小穴用
歯面用スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ) 4日以内出荷
表面粗さ測定用スタイラス歯面用
先端角度 60° RoHS指令(10物質対応) 対応 識別色 黒 ミツトヨ品番 12AAB339 先端半径(μm) 2
小型表面粗さ測定機(リトラクト・2μM/0.75mN 東京精密 翌々日出荷
使いやすさを徹底的に追求した小型タイプのグローバルスタンダード。
水平面だけでなく、駆動部を持ちながらの垂直面測定や横トレースによる狭所測定など、さまざまな姿勢での測定に対応するスキッド測定タイプ。
世界各国で使用できるマルチ言語対応。
USB ポート/micro USB ポートを標準搭載。
SURFCOM TOUCH は測定結果をその場で印刷できる専用プリンタに対応。
用途 表面粗さ・輪郭形状の測定 仕様 【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線/パワーグラフ 長さ(mm) 0.2~16(評価) 測定範囲(mm) 16(駆動軸 X方向) 電源(V) AC100~240(50/60Hz)±10%、単相 動作方式 リトラクトタイプ 表示部 7インチカラー液晶タッチパネル プリンタ出力 プリンタ搭載タイプ:標準機能、プリンタ非搭載タイプ:オプション(外付けプリンタユニット)/感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm) データ出力 USBメモリ用 USBコネクタ x 2(プリンタ非搭載モデル) x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ x 1 測定範囲(μm) -210~160(Z方向) 充電時間(時間) 3(フル充電で最大約600 回測定可能) 充電方式 内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電) 言語表示 日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定速度(mm/s) 0.5, 0.6, 0.75, 1.0
小型表面粗さ測定機(標準・2μM/0.75mN 東京精密 翌々日出荷
使いやすさを徹底的に追求した小型タイプのグローバルスタンダード 。
水平面だけでなく、駆動部を持ちながらの垂直面測定や横トレースによる狭所測定など、さまざまな姿勢での測定に対応するスキッド測定タイプ 。
世界各国で使用できるマルチ言語対応 。
USB ポート/micro USB ポートを標準搭載。
SURFCOM TOUCH は測定結果をその場で印刷できる専用プリンタに対応。
用途 表面粗さ・輪郭形状の測定 仕様 【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線/パワーグラフ 長さ(mm) 0.2~16(評価) 測定範囲(mm) 16(駆動軸 X方向) 電源(V) AC100~240(50/60Hz)±10%、単相 動作方式 標準タイプ 表示部 7インチカラー液晶タッチパネル プリンタ出力 プリンタ搭載タイプ:標準機能、プリンタ非搭載タイプ:オプション(外付けプリンタユニット)/感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm) データ出力 USBメモリ用 USBコネクタ x 2(プリンタ非搭載モデル) x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ x 1 測定範囲(μm) -210~160(Z方向) 充電時間(時間) 3(フル充電で最大約600 回測定可能) 充電方式 内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電) 言語表示 日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定速度(mm/s) 0.5, 0.6, 0.75, 1.0