材質ポリエチレン
セット内容大/6本、小/6本
質量(g)大/20(1本)、小/10(1本)
寸法(cm)大/(約)2.8×20×1、小/(約)2.8×14×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
¥499
税込¥549
当日出荷
スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。
用途大口・厚手の袋留め用として。
材質ポリアミド(PA66)
厚さ(mm)11
タイプ厚手袋用
クリップ式袋止め具。ワンタッチで開閉出来ます。大きな袋でも安心なサイズ。
トラスコ品番260-2946
質量(g)40
有効寸法(mm)55
1パック(5個)
¥249
税込¥274
当日出荷
パチン!と閉じてしっかり密閉「トージー」。鉛筆で文字が書けて消しゴムで消せますので、内容物、消費期限、 メッセージなどを表記する際に便利です。冷蔵庫・冷凍庫使用OK!
寸法(mm)12×104×20
色ブラック、ホワイト、イエロー、オレンジ、パープル、ピンク、ブルー、ミント
材質ポリプロピレン
質量(g)12(1本)
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
1セット
¥689
税込¥758
当日出荷
業務用に開発された大型の袋留めクリップ「クリップイットPOM320FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。留め幅32cmの特大クリップとして業務用に使用されています。
材質POM樹脂
質量(g)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×11×360
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。
用途幅広・薄手の袋留め用として。
材質ポリアミド(PA66)
厚さ(mm)11
タイプ薄手袋用
A172はカニバサミタイプですので片方が紛失せず、開け閉めも容易で使いやすいです。
寸法(mm)240
耐熱温度(℃)45
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 折りたたんで収納できますので、保管に場所をとりません。 Wチャックタイプは密閉用クリップが不要で、より簡単に開け閉めできます。
小物もカラフルでお洒落に!R形状だから、開閉がしやすいクリップです。
材質ポリプロピレン
開封した食品袋の口止め具。様々な素材の食品袋をしっかり閉じることが出来て、インデックス付で開封日を記入することが出来て使い忘れが防止出来ます。
スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
用途袋留めとして。色分けして管理したいときに。
材質ポリアミド(PA66)
長さ(mm)178
厚さ(mm)12
有効長(mm)150
縦(mm)178
横(mm)30
1セット(6個)
¥499
税込¥549
当日出荷
スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
用途袋留めとして。色分けして管理したいときに。
材質ポリアミド(PA66)
長さ(mm)130
厚さ(mm)11
有効長(mm)110
縦(mm)130
横(mm)28
片手でパチッとワンタッチで簡単に開け閉めが出来る袋用クリップです。
耐久性に優れているため、丈夫で繰り返し使用できます。
電子レンジや冷凍庫内での使用も可能です。
金属粉入りのポリアセタール樹脂(POM樹脂)を採用することで、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。
用途金属検査用時の袋留めとして。
トラスコ品番263-0990
セット内容2本
材質ポリアセタール樹脂(POM樹脂)、金属粉
長さ(mm)178
厚さ(mm)12
色ダークブルー
有効長(mm)150
縦(mm)178
横(mm)30
1パック(2個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。
用途幅広・薄手の袋留め用として。
トラスコ品番470-6910
材質ポリアミド(PA66)
長さ(mm)262
厚さ(mm)11
色赤
タイプ薄手袋用
有効長(mm)220
縦(mm)262
横(mm)40
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。キッチン袋・ペットフード・園芸用袋等に便利なスコップ付きです。
用途大口、厚手の袋留め用として。便利なスコップ付き。
材質ポリアミド(PA66)
スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
用途袋留めとして。色分けして管理したいときに。
材質ポリアミド(PA66)
スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。キッチン袋・コーヒー用袋等に便利なスプーン付きです。
用途大口、厚手の袋留め用として。
付属品スプーン付(容量15ml)
トラスコ品番263-0996
セット内容2個入、スプーン付
材質ポリアミド(PA66)
長さ(mm)178
厚さ(mm)28
色白
容量(mL)15
有効長(mm)110
縦(mm)178
横(mm)45
1パック(2個)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
用途牛乳パックなどの口留めとして。
トラスコ品番263-0988
セット内容白3本
材質ポリアミド(PA66)
長さ(mm)130
厚さ(mm)11
色白
有効長(mm)110
縦(mm)130
横(mm)28
1パック(3個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
業務用に開発された袋留めクリップ「クリップイットPOM150FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。留め幅15cmのクリップとして業務用に使用されています。2個セットです。
材質POM樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×11×178
質量(g/個)30
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
金属粉入りのポリアセタール樹脂(POM樹脂)を採用することで、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。
用途金属検査用時の袋留めとして。
材質ポリアセタール樹脂(POM樹脂)、金属粉
色ダークブルー
シンクドアに取り付けて、レジ袋をかけておけるフック。
シンクドアをキズつけずに、簡単に設置。
扉の開閉の邪魔ならない。
質量(g)38
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)片側1個:28×36×73
材質本体/ABS樹脂
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ダブルクリップ
モノタロウ
¥43~
税込¥47~
しっかりはさめるダブルクリップ、シンプルだから使いやすい定番の形。銀色の取っ手の部分を指でつまむとクリップが開き、簡単に用紙を挟めます。挟んだ後は折りたためる取っ手なので、書類をスマートにまとめられます。もともとは書類向けのクリップでしたが、はさむ力がゼムクリップより強いので、使いかけの袋の封や、結束バンドの替わり、取っ手部分を利用したハンガー用途、簡易のカードスタンド、フォトスタンドとしてなど、さまざまな用途で使用できオフィスだけでなく、ご家庭でも大活躍のダブルクリップです。
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。
袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。
孔が開かない限り、何回でも使用できます。
約0.5秒でピタッと密封!
はさんでボタンを押すだけの簡単操作。
少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など)
寸法(mm)42×225×71
質量(g)200
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
ヒーター5000~10000回
シール時間(sec)約0.5
電源(AC)最大4
電源コード(cm)60
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
純正部品と同形状・同色です。
用途事故修理、内装補修、鈑金補修、オーディオ・ナビ交換、架装、配線やパーツ取付の為の内張り・パネル外し時等の破損やリペアにご使用下さい。
主な適合純正品番SZ950-39311
メーカーヒノ(トラック)
1袋(10個)
¥499
税込¥549
当日出荷
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。
袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。
孔が開かない限り、何回でも使用できます。
仕様シャーレ2~3枚用、パウチ用剤1個使用
1箱(10本)
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
材質ABS樹脂、ポリアセタール
質量(g)20
寸法(cm)10×5.5×4.5
耐熱温度(℃)(耐冷)’-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥699
税込¥769
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
クリップとクリスマスツリーを束ねてブラックカラーを付けます。もともとは自動車産業向けに設計されたこれらのクリップは、ケーブル、ホース、パイプを簡単に固定することができます。特にケーブルやケーブルハーネスの結束に適しています 結束バーに固定してケーブルタイや粘着テープを貼り付けます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップのバンドリング●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1716
色ブラック
アズワン品番65-7454-50
1袋(1000個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
HellermannTyton リベットマウントの長さは 14 mm、幅は 12 mm です。自然な色をしている。すばやく設置可能 2 ピースウェッジ 簡単に挿入
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:リベット取り付け●材質:ポリアミド●色:ナチュラル
アズワン品番65-7390-51
1袋(100個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
HellermannTyton コネクタは、中継接続器に押し込むだけで取り付けられます。コネクタは損傷することなく取り外すことができます。エッジクリップは、エッジに固定されているため、ほぼすべてのタイプのコネクタにぴったりフィットします。エッジクリップは、自動車産業や電気産業で、穴を開けられない場合や、他に固定ポイントがない場合に使用されます。カラーブラック( BK ) 固定方法エッジクリップ パック(続き) 1000 個
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:215-9013
色ブラック
アズワン品番65-7430-16
1袋(1000個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ