14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おもしろ駄菓子のパイオニア【ジャック製菓】のおもしろ巾着袋が登場!!中の見えない個袋の中身はジャック製菓の主力商品柄の巾着が全6種類+シークレット1種類入っております!何が出るかは開けてからのお楽しみです。
寸法(mm)230×170×7 入数(個)20 グリーンマーク認定
1パック(20個)
2,598 税込2,858
6日以内出荷

手で簡単に切れるバックシーリングテープ。パステル調でやさしい色合いです。 手で切れます。開けにくいわずらわしさから解放されます。 水に濡れてもやぶれずテープ同士がしっかりくっついています。 豊富なカラーバリエーション。 お使いのバックシーラーをそのままご使用できます。 1巻包装にJANコードを表記しているので管理がしやすいです。
用途食品全般のバックシール包装用。小分け袋詰めのバックシール包装用など。
1箱(20巻)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ケーブルグランド中継アダプター
エコ商品
AVCケーブルグランド(M20・M25・M32サイズ品)と組合せれば、様々な用途にご使用いただけます!
材質66ナイロン(UL94V-2) 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) ねじ長さ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1袋(5個)
2,798 税込3,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「お~いお茶 濃い茶」シリーズ初のティーバッグ製品として、体脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)を減らす機能が報告されている機能性関与成分「ガレード型カテキン」を含有した、機能性表示食品です。 国産茶葉100%で渋みのある緑茶に深蒸し茶をブレンドした、濃い味わいと緑色が特徴の緑茶ティーバッグです。 本品にはガレート型カテキンが含まれます。ガレート型カテキンには、食事の脂肪の吸収を抑えて排出を増加させることにより、BMIが高めの方の体脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)を減らし、BMIを改善する機能があることが報告されています。
種類緑茶 原材料緑茶(日本)、抹茶(日本) 栄養成分エネルギー 0kcal/たんぱく質 0g/脂質 0g/炭水化物 0g/食塩相当量 0g(抽出後 )/その他の栄養成分/機能性関与成分・ガレート型カテキン340mg(抽出後)/栄養成分表示・5袋(10g)当たり(抽出後は「摂取の方法」による) 機能性関与成分ガレート型カテキン340mg グリーンマーク認定
1箱(20袋×8箱)
4,298 税込4,642
4日以内出荷

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルねじ込みホールプラグ
エコ商品
金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。 材質真鍮(ニッケルメッキ) 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1袋(2個)ほか
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)SPRシールプラグ
SPRシールプラグです。 日本エイ・ヴィー・シー製。
1袋(10本)ほか
4,298 税込4,728
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルロックナット
エコ商品
メタルロックナット(M12×1.5)
用途VBA-M12×1.5用ロックナット 光沢シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

高性能油吸着材アブラトール 環境配慮型 マットタイプ 油水兼用 JOHNAN 動画あり
自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値) 特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。 液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。 新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。 吸着量あたりの価格が安いです。 吸着スピードが速いです。
用途オイル・水・溶剤用。 メンテナンスの油回収。 油流出事故の回収作業。 動植物油・有機溶剤の吸着。 寸法(mm)300×300×20 材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP) 形状マットタイプ 質量(g/枚)150 種別オイル/水/溶剤用 グリーンマーク認定
1袋(10枚)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)EMCメタルロックナット
エコ商品
EMC対策用ロックナット。相手筐体に食い込むことで、より効果をアップさせることが可能です。
材質真鍮(ニッケルメッキ) 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1袋(10個)ほか
6,198 税込6,818
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルねじ込みホールプラグ
エコ商品
金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。 材質真鍮(ニッケルメッキ) 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1袋(10個)ほか
6,798 税込7,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値) 液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。 新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。 吸着量あたりの価格が安いです。 吸着スピードが速いです。
用途オイル用。 メンテナンスの油回収。 油流出事故の回収作業。 形状シートタイプ(マットタイプ) 寸法(mm)300×300×20 材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)/撥水処理 質量(g)150 吸油量約2.1kg/枚(約105/箱) トラスコ品番397-0540 対応オイル グリーンマーク認定
1ケース(50枚)
20,980 税込23,078
翌日出荷

MY-50 高性能油吸着材アブラトール 環境配慮型 マットタイプ 油水兼用 JOHNAN 動画あり
自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値) 特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。 液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。 新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。 吸着量あたりの価格が安いです。 吸着スピードが速いです。
用途オイル・水・溶剤用。 メンテナンスの油回収。 油流出事故の回収作業。 動植物油・有機溶剤の吸着。 形状シートタイプ(マットタイプ) 寸法(mm)500×200×20 材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)/親水処理 質量(g)300 吸油量約4.2kg/枚(約147/箱) トラスコ品番381-3169 対応オイル、水、溶剤 グリーンマーク認定
1ケース(35枚)
19,980 税込21,978
翌日出荷

自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値) 液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。 新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。 吸着量あたりの価格が安いです。 吸着スピードが速いです。
用途オイル用。 メンテナンスの油回収。 油流出事故の回収作業。 形状シートタイプ(マットタイプ) 寸法(mm)500×500×20 材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)/撥水処理 質量(g)300 吸油量約4.2kg/枚(約147/箱) トラスコ品番397-0558 対応オイル グリーンマーク認定
1ケース(35枚)
24,980 税込27,478
翌日出荷

MY-52 高性能油吸着材アブラトール 環境配慮型 マットタイプ 油水兼用 JOHNAN 動画あり
自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値) 特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。 液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。 新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。 吸着量あたりの価格が安いです。 吸着スピードが速いです。
用途オイル・水・溶剤用。 メンテナンスの油回収。 油流出事故の回収作業。 動植物油・有機溶剤の吸着。 形状シートタイプ(マットタイプ) 寸法(mm)500×200×20 材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)/親水処理 質量(g)200 吸油量約2.8kg/枚(約140/箱) トラスコ品番381-3177 対応オイル、水、溶剤 グリーンマーク認定
1ケース(50枚)
21,980 税込24,178
翌日出荷

関連キーワード