透明性に優れたOPPフィルムを使用。商品の汚れや破損を防ぎます。サイズ・形のバリエーションが豊富なので様々な商品に対応できます。毎日使うものなので、忘れず補充しておきましょう。衣料品や雑貨、アクセサリーをはじめ、メモ帳や定規などの文房具の仕訳整理などに最適。サイズ・形のバリエーションが豊富でさまざまな商品に対応できます。ワンランク上の上質感と満足感をお客様にお届けします。【テープ付きタイプ】【ヘッダー付きタイプ】など複数のタイプをご用意しております。全て国産の材料を使用し、国内で加工しております。
原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。
用途書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで
材質OPP
形状口部分:天ストレート
厚さ(mm)0.025
色透明
フタなし
入数100枚
テープなし
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。厚み0.025mmの薄口タイプです。
材質OPP
幅(mm)225
厚さ(mm)0.025
高さ(mm)310
適合規格食品衛生法規格基準
RoHS指令(10物質対応)対応
原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。
用途書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで
材質OPP
厚さ(mm)0.025
色透明
テープ種類アルミ蒸着テープ
フタあり
入数100枚
テープあり
有穴加工(Φ8mm穴)を施していますので、野菜、青果の包装に適しています。
強度、透明度、開口性に優れています。
汎用袋として様々な用途で使用できる厚み・サイズを取り揃えています。
OPPボードン袋と比べて、低温時の強度に優れています。また重量物や尖った物を入れた場合にも破れにくく、裂けづらい製品です。
種類平袋
穴径(Φmm)8
穴数4
関連キーワード