538件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。
用途大口・厚手の袋留め用として。 材質ポリアミド(PA66) 厚さ(mm)11 タイプ厚手袋用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリエチレン セット内容大/6本、小/6本 質量(g)大/20(1本)、小/10(1本) 寸法(cm)大/(約)2.8×20×1、小/(約)2.8×14×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
499 税込549
当日出荷

パチン!と閉じてしっかり密閉「トージー」。鉛筆で文字が書けて消しゴムで消せますので、内容物、消費期限、 メッセージなどを表記する際に便利です。冷蔵庫・冷凍庫使用OK!
寸法(mm)12×104×20 ブラック、ホワイト、イエロー、オレンジ、パープル、ピンク、ブルー、ミント 材質ポリプロピレン 質量(g)12(1本) 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20
1セット
689 税込758
当日出荷

クリップ式袋止め具。ワンタッチで開閉出来ます。大きな袋でも安心なサイズ。
トラスコ品番260-2946 質量(g)40 有効寸法(mm)55
1パック(5個)
249 税込274
当日出荷

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。
用途幅広・薄手の袋留め用として。 材質ポリアミド(PA66) 厚さ(mm)11 タイプ薄手袋用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 折りたたんで収納できますので、保管に場所をとりません。 Wチャックタイプは密閉用クリップが不要で、より簡単に開け閉めできます。
1箱(10本)ほか
2,490 税込2,739
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業務用に開発された大型の袋留めクリップ「クリップイットPOM320FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。留め幅32cmの特大クリップとして業務用に使用されています。
材質POM樹脂 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×11×360
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

A172はカニバサミタイプですので片方が紛失せず、開け閉めも容易で使いやすいです。
寸法(mm)240 耐熱温度(℃)45
1袋(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物もカラフルでお洒落に!R形状だから、開閉がしやすいクリップです。
材質ポリプロピレン
1袋(8個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
用途袋留めとして。色分けして管理したいときに。 材質ポリアミド(PA66) 長さ(mm)178 厚さ(mm)12 有効長(mm)150 縦(mm)178 横(mm)30
1パック(2個)
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開封した食品袋の口止め具。様々な素材の食品袋をしっかり閉じることが出来て、インデックス付で開封日を記入することが出来て使い忘れが防止出来ます。
1パック(7本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(6個)
499 税込549
当日出荷

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。
用途幅広・薄手の袋留め用として。 トラスコ品番470-6910 材質ポリアミド(PA66) 長さ(mm)262 厚さ(mm)11 タイプ薄手袋用 有効長(mm)220 縦(mm)262 横(mm)40
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

片手でパチッとワンタッチで簡単に開け閉めが出来る袋用クリップです。 耐久性に優れているため、丈夫で繰り返し使用できます。 電子レンジや冷凍庫内での使用も可能です。
1個(1セット×2個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。キッチン袋・ペットフード・園芸用袋等に便利なスコップ付きです。
用途大口、厚手の袋留め用として。便利なスコップ付き。 材質ポリアミド(PA66)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
用途袋留めとして。色分けして管理したいときに。 材質ポリアミド(PA66) 長さ(mm)130 厚さ(mm)11 有効長(mm)110 縦(mm)130 横(mm)28
1パック(3個)
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。キッチン袋・コーヒー用袋等に便利なスプーン付きです。
用途大口、厚手の袋留め用として。 付属品スプーン付(容量15ml) トラスコ品番263-0996 セット内容2個入、スプーン付 材質ポリアミド(PA66) 長さ(mm)178 厚さ(mm)28 容量(mL)15 有効長(mm)110 縦(mm)178 横(mm)45
1パック(2個)
2,098 税込2,308
翌々日出荷

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
用途袋留めとして。色分けして管理したいときに。 材質ポリアミド(PA66)
1パック(8個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。
用途牛乳パックなどの口留めとして。 トラスコ品番263-0988 セット内容白3本 材質ポリアミド(PA66) 長さ(mm)130 厚さ(mm)11 有効長(mm)110 縦(mm)130 横(mm)28
1パック(3個)
2,198 税込2,418
当日出荷

平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。 孔が開かない限り、何回でも使用できます。
1箱(10本)ほか
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 袋が透明なので、密閉したままで菌の発育状態が観察できます。 孔が開かない限り、何回でも使用できます。
仕様シャーレ2~3枚用、パウチ用剤1個使用
1箱(10本)
2,898 税込3,188
6日以内出荷

1袋(200個)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属粉入りのポリアセタール樹脂(POM樹脂)を採用することで、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。
用途金属検査用時の袋留めとして。 材質ポリアセタール樹脂(POM樹脂)、金属粉 ダークブルー
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナックスパックル
エコ商品
ワンタッチで開閉できるいろんなタイプの袋に使えるますちょっと大きな袋に便利なサイズ
サイズL 外形寸法(cm)約1×1.7×長さ7 耐冷温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
179 税込197
当日出荷

金属粉入りのポリアセタール樹脂(POM樹脂)を採用することで、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。
用途金属検査用時の袋留めとして。 トラスコ品番263-0990 セット内容2本 材質ポリアセタール樹脂(POM樹脂)、金属粉 長さ(mm)178 厚さ(mm)12 ダークブルー 有効長(mm)150 縦(mm)178 横(mm)30
1パック(2個)
4,298 税込4,728
翌々日出荷

バターを入れて、口をクリップで止めるだけでバターの酸化を防止できる密封袋。 450gのバターが入るサイズで、ケースと違って冷蔵庫でかさばりません。 ラップなどでバターの接触面を保護することで、汚さず繰り返し使えます。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質PET 寸法(mm)250×150 レンジ不可 食器洗浄機不可
1セット(1セット)
249 税込274
4日以内出荷

わずらわしい別容器への詰め替えが不要です。セメント接着剤、ボンドの様な湿気に弱いものを湿気から守ります。注ぎやすいノズルが付属されています。
用途一度開いたビニール袋の口の取り付けに。
1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックケーブルラッピングクリップ 1袋 10個入
。Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブルを覆い、しっかりと固定し、ほこりや水による損傷から保護します。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:接続サポート●固定方法:表面実装●色:黒●コード番号:219-8885 アズワン品番65-7462-22
1袋(10個)
87,980 税込96,778
欠品中

クリップとクリスマスツリーを束ねてブラックカラーを付けます。もともとは自動車産業向けに設計されたこれらのクリップは、ケーブル、ホース、パイプを簡単に固定することができます。特にケーブルやケーブルハーネスの結束に適しています 結束バーに固定してケーブルタイや粘着テープを貼り付けます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップのバンドリング●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1716 ブラック アズワン品番65-7454-50
1袋(1000個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

HellermannTyton リベットマウントの長さは 14 mm、幅は 12 mm です。自然な色をしている。すばやく設置可能 2 ピースウェッジ 簡単に挿入
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:リベット取り付け●材質:ポリアミド●色:ナチュラル アズワン品番65-7390-51
1袋(100個)
13,980 税込15,378
欠品中

HellermannTyton コネクタは、中継接続器に押し込むだけで取り付けられます。コネクタは損傷することなく取り外すことができます。エッジクリップは、エッジに固定されているため、ほぼすべてのタイプのコネクタにぴったりフィットします。エッジクリップは、自動車産業や電気産業で、穴を開けられない場合や、他に固定ポイントがない場合に使用されます。カラーブラック( BK ) 固定方法エッジクリップ パック(続き) 1000 個
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:215-9013 ブラック アズワン品番65-7430-16
1袋(1000個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックケーブルクリップ 配線クリップ 1袋 10個入
Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブル
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ブラケット●固定方法:クリップオン●材質:アルミニウム●色:白●コード番号:219-8884 アズワン品番65-7461-51
1袋(10個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

HellermannTyton 固定エレメントは、細木チューブ用の黒色波形簡単にすばやく固定できます SBH タイプはスタッドにハンマーで叩いただけです
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定エレメント●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1631 アズワン品番65-7389-91
1袋(500個)
169,800 税込186,780
欠品中

HellermannTytonクッションクランプや金属製クランプの交換が可能です。複数のサイズの固定直径クランプが不要になります。12.7 mm 幅までのヘビーデューティケーブルタイに対応金属製ブッシングによる高い締め付けトルク。結束バンドを交換するだけで簡単にバンドルをメンテナンスできます。このヘビーデューティマウント( HDM )は、主に自動車及びトラック産業で使用するように設計されています。最近では、鉄道、防衛、農業などの分野で、ヘビーデューティな取り付けが必要なさまざまな用途で使用されています。カラーブラック( BK ) 固定方法ねじ取り付け及びリベット 取り付けねじタイプ #1 / 4 インチ( M6 )ねじ パック(続き) 100 個入り
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:215-9020 アズワン品番65-7428-44
1袋(100個)
16,980 税込18,678
欠品中

HellermannTyton は、複数のケーブルを並列で配線できます。2 本のねじで簡単に固定。ケーブルは、使用可能なスロットの任意の組み合わせにケーブルタイを使用して固定します。多くの用途では、各ケーブルランを所定の位置にしっかりと固定する必要がありますが、隣接するケーブルラン(制御キャビネット、機械、軍事システムなど)とは別に固定する必要が
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル アズワン品番65-7426-04
1袋(500個)
129,800 税込142,780
欠品中

HellermannTyton は、プラスチックの縁に手を押し込むだけです。一体型金属製クランプがクリップをしっかり固定。クランプは、ダブル焼き戻しスプリングスチール製です。穴や接着剤が不適切な用途に最適です。エッジクリップは、自動車産業や電気産業で、穴を開けられない場合や、他に固定ポイントがない場合に使用されます。カラーブラック( BK ) 固定
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●材質:ナイロン 66●色:黒 アズワン品番65-7427-40
1袋(500個)
71,980 税込79,178
7日以内出荷

Siemens 配線クリップは、穴径 5 mm、正味重量 10 グラムに使用されます。VDE 及び EAC 認定です。20 個パックで販売されています
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●色:黒、白 アズワン品番65-7424-44
1袋(200個)
61,980 税込68,178
欠品中

シュナイダーエレクトリックケーブルクランプ 配線クリップ 1袋 10個入
Schneider Canalis スチール製ケーブルサスペンションシステムにより、ダクトの高さを調整することができ、最大荷重は 60 kg となっています。これにより、固定システムの取り付け時間を 1/3 に短縮できます ねじ式ロッドに必要なロッドの数です。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●固定方法:ケーブル取り付け●材質:スチール●長さ:3mm アズワン品番65-7384-74
1袋(10個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷