20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用に開発された大型の袋留めクリップ「クリップイットPOM320FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。留め幅32cmの特大クリップとして業務用に使用されています。
材質POM樹脂 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×11×360
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

材質ポリエチレン セット内容大/6本、小/6本 質量(g)大/20(1本)、小/10(1本) 寸法(cm)大/(約)2.8×20×1、小/(約)2.8×14×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
499 税込549
当日出荷

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。
用途大口・厚手の袋留め用として。 材質ポリアミド(PA66) 厚さ(mm)11 タイプ厚手袋用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A172はカニバサミタイプですので片方が紛失せず、開け閉めも容易で使いやすいです。
寸法(mm)240 耐熱温度(℃)45
1袋(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
7,880 税込8,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用に開発された袋留めクリップ「クリップイットPOM150FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。留め幅15cmのクリップとして業務用に使用されています。2個セットです。
材質POM樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×11×178 質量(g/個)30
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。
用途幅広・薄手の袋留め用として。 トラスコ品番470-6910 材質ポリアミド(PA66) 長さ(mm)262 厚さ(mm)11 タイプ薄手袋用 有効長(mm)220 縦(mm)262 横(mm)40
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

浸透圧実験用セルロースチューブ(ビスキングチューブ)をロックし液漏れを防止します。チューブを結ぶ手間がなく作業がスムーズです。
材質ポリアミド 全長(mm)90 耐熱温度(℃)-30~+120
1セット(2個)
780 税込858
当日出荷

金属粉入りのポリアセタール樹脂(POM樹脂)を採用することで、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。
用途金属検査用時の袋留めとして。 トラスコ品番263-0990 セット内容2本 材質ポリアセタール樹脂(POM樹脂)、金属粉 長さ(mm)178 厚さ(mm)12 ダークブルー 有効長(mm)150 縦(mm)178 横(mm)30
1パック(2個)
4,298 税込4,728
当日出荷

適合しめしめ45結束機 トラスコ品番815-7661 材質ポリアセタール 質量(g)392
1箱(1000個)
3,490 税込3,839
当日出荷

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Gripperを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。ピンの位置を変更することで、クリップが拡張できるためより厚い袋に使用する事が可能です。
用途フレコンバック、セメントなどの袋留めとして。 材質ポリアミド(PA66)、グラスファイバー
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。金属粉入りのPOM樹脂を採用することで、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。グリッパーは大袋用のクロージャー(クイックロック)や、フレコンバッグ用クリップとして業務用にも使用されています。
材質POM樹脂
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 折りたたんで収納できますので、保管に場所をとりません。 Wチャックタイプは密閉用クリップが不要で、より簡単に開け閉めできます。
1箱(10本)ほか
2,490 税込2,739
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。外すときは用紙を持上げるだけで簡単に外れます。マグネット付なのでホワイトボードだけではなく、その他スチール製品にも取り付けできます。付属の木ねじで壁にも取り付けできます。A4用紙10枚保持可能です。
保持枚数A4用紙10枚 付属品木ねじ
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パチン!と閉じてしっかり密閉「トージー」。鉛筆で文字が書けて消しゴムで消せますので、内容物、消費期限、 メッセージなどを表記する際に便利です。冷蔵庫・冷凍庫使用OK!
寸法(mm)12×104×20 ブラック、ホワイト、イエロー、オレンジ、パープル、ピンク、ブルー、ミント 材質ポリプロピレン 質量(g)12(1本) 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20
1セット
689 税込758
当日出荷


フリーサイズで無駄なく結束できる家庭用の小型結束機。
用途電気工事、配線の結束に。エアー配管ホースの結束及び固定に。看板・表示パネルなどの固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。 セット内容本体×1台、ベルト15m(白色)×1本、クリップ(白色)×100個 破断強度(kg)10 材質(ベルト)66ナイロン 材質(クリップ)ポリアセタール 色(本体)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。
用途幅広・薄手の袋留め用として。 材質ポリアミド(PA66) 厚さ(mm)11 タイプ薄手袋用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリップは、養生シートとパイプを繋ぐ画期的なクリップです。リングに通すだけなので安全面と作業スピードが改善されます。
用途養生シートとパイプを繋ぐクリップ登場! 黄色
1セット(100個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷