ガードレール端末保護用クッション
合成ゴム仕様で人や自転車に優しい
用途ガードレールの端末保護に。
幅(mm)220
既設ガードレールの嵩上げにご検討ください。(高さ可変機能付)
直径(Φmm)139.8
肉厚(mm)4.5
支柱径(Φmm)114.3(既設のガードレール支柱)
ガードレール袖ビーム部の注意喚起に、安全養生として最適です。クッション部の厚みは15mm厚です
用途公道のガードレールへの設置は行わないで下さい
厚さ(mm)15
材質PVC、PE発泡体
色黄黒
幅(mm)300
長さ(m)0.3
1枚
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
細街路の出口を目立たせる、人にやさしい車両用ガードパイプ弾性端末です。
用途歩行者・自転車接触時の衝撃緩和
材質EVA樹脂
設置が簡単。
トラスコ品番818-5548
寸法(幅W×高さH)(mm)325×500
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
アーチ型の車止めです。
幅(mm)1500
地上高さ(mm)650
材質スチール
質量(kg)14.1
タイプ固定式
ポール径(Φmm)60.5
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
タイプ軽中量ラック200kg
セット内容ビーム4本、安全ピン×8個
色ホワイトグレー
アーチ型の車止めです。
地上高さ(mm)650
幅(mm)1500
材質スチール
質量(kg)15.9
タイプ差込カギ付
ポール径(Φmm)60.5
材質スチール
適合19・25角兼用
寸法(mm)1400×550
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ドブ
頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類メートル並目
従来の反射塗料(メーカー商品ビームライトシリーズ)と比べて、倍以上の反射輝度を有しております。
従来の反射塗料の既存色を塗装しても反射光は白っぽく光りましたが、ビームライトエースは反射光が塗装面の色と同じ色に光り、反射するだけでなく色としての視認性の効果も付与しております。
従来の反射塗料は耐候性1~2年でしたが、メーカーの技術により大幅に耐候性が向上致しました。
用途コンクリート高欄、アンダーパス、ガードレール、橋脚など
特性耐候
色シルバー
主な用途コンクリート
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
白のホルダーは90°ごとに回転。ガードレールにも点滅灯を水平に取り付けできます。
仕様挟み込み部パット付
適合(ホルダー)Φ39.5~41mm、(レール)28mmまで
材質(白ホルダー部)樹脂、(クランプ部)スチール
質量(g)260
寸法(高さH×幅W)(mm)165×100
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
仕様【反射面】両面角度付
レンズ径(Φmm)100
脚の奥行(600mm)部分は取り外し可能ですので輸送が便利です。反射テープ付なのでライトが当たると反射します。
用途イベント会場、道路管理。
材質スチール
色ホワイト/レッド
間口(mm)2000
トラスコ品番462-2855
質量(kg)20
高さ(mm)900
奥行(mm)600
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質反射体:ポリカーボネート樹脂、支柱:鋼板プレス成型(メラミン焼付塗装・白または溶融亜鉛鍍金)
サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83・Φ100
関連キーワード