「被覆銅管 12.7」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆銅管 NJT銅管被覆銅管NJT銅管
79,980税込87,978
1セット(20m×2本)
翌々日出荷
保温材に独立気泡の架橋ポリエチレンフォームを二重に 被覆しているため、断熱性にすぐれています。
用途冷媒向け、新冷媒対応RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.32MB)
被覆銅管 NJT銅管被覆銅管NJT銅管
57,980税込63,778
1セット(20m×1本)
翌々日出荷
往復管2本を同時配管できるため、施工性が飛躍的に向上します。
用途冷媒向け、新冷媒対応RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.32MB)
空調用被覆銅管ペアコイル 2分4分 20m アールテックエース空調用被覆銅管ペアコイル 2分4分 20mアールテックエース
23,980税込26,378
1箱
翌々日出荷
銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する素材を使用。対応冷媒:R32、R410A、R407C、R404A、R507A 【作業性】外装ポリエチレンはエンボス加工処理を施す事により、非粘着テープを巻く際の滑り止め作業がスムーズに行えます。保温材は手作業でも簡単に行えるよう工夫しております。使用後の残量の目安は1mごとに明記しております。【品質】耐熱発泡ポリエチレンと高発泡ポリエチレンの2重構造で保温材部分は耐熱120℃の高品質保温材を使用しております。吸水性の低い保温材を使用する事で断熱特性を有効に保ちます。
寸法(mm)6.35×0.8、12.7×0.8銅管(外径×肉厚)長さ(m)20
冷媒用難燃被覆銅管 超高断熱チューブ(保温二層タイプ) TSC(旧多久販売)冷媒用難燃被覆銅管 超高断熱チューブ(保温二層タイプ)TSC(旧多久販売)
69,980税込76,978
1巻
翌々日出荷
ハウスメーカーの全館空調など、隠蔽配管に最適!液菅側も保温し空気断熱効果で、結露対策に最適!高断熱住宅向け隠蔽配管の結露問題を解決!保温材20mmタイプよりも低コスト!狭い場所での施工性UP!
材質長さ(m)20
ステンレス製スプリングベンダー イチネンTASCOステンレス製スプリングベンダーイチネンTASCO(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から4日以内出荷
断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。 ステンレス製なのですべりが良く、取りはずすときに便利です。
用途被覆銅管用全長(mm)2600
空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション空調冷媒配管用金具SCキープハンガー昭和コーポレーション
4,688税込5,157
1パック(20個)
4日以内出荷
寸法W(mm)25適合ねじW3/8材質/処理鋼製/三価クロメート許容静荷重20kgf仕様被覆銅管用(面ガード無)
20t被覆銅管 高断熱シングルコイル オーケー器材20t被覆銅管 高断熱シングルコイルオーケー器材
69,980税込76,978
1巻
当日出荷から翌々日出荷
新冷媒対応。
適合(質別)0コイル長(m)20保温材厚(mm)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
8t被覆 銅管 シングルコイル オーケー器材8t被覆 銅管 シングルコイルオーケー器材
34,980税込38,478
1巻
当日出荷
新冷媒対応。
適合液管に使用する場合のみ国土交通省仕様、(質別)0コイル長(m)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
10t被覆 銅管 ペアコイル オーケー器材10t被覆 銅管 ペアコイルオーケー器材
52,980税込58,278
1巻
翌々日出荷
新冷媒対応。
適合(質別)0コイル長(m)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
20t被覆銅管高断熱直管(ロー付用) オーケー器材20t被覆銅管高断熱直管(ロー付用)オーケー器材
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
新冷媒対応。 通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。
長さ(m)4適合(質別)1/2H種別3最高使用圧力(MPa)4.8保温材厚(mm)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
10t被覆銅 管 直管(ロー付用) オーケー器材10t被覆銅 管 直管(ロー付用)オーケー器材(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
新冷媒対応。
長さ(m)4対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
スーパーロックS型(本体・クリップ一体型) 因幡電工スーパーロックS型(本体・クリップ一体型)因幡電工
249税込274
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワンタッチでボルトに取り付けできます。ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。ボルト取付時の高さ調節が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。表面処理ユニクロ許容静荷重(N[kgf])196(20)
被覆銅管用ステンレススプリングベンダ A-Gas Japan(旧:FUSO)被覆銅管用ステンレススプリングベンダA-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
断熱材をはがさず銅管の内側に入れて曲げられます ステンレス製なのでスベリが良く、作業性・耐久性が抜群!
用途なまし銅管専用材質ステンレス全長(mm)2500
スッキリダクト本体140型 Panasonic(パナソニック)スッキリダクト本体140型Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1パック(5本)
3日以内出荷
被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。
種類ダクトタイプ140型全長(m)2収納サイズΦ6.35-Φ12.70+Φ9.52-Φ15.88(断熱材厚みが液側・ガス側共に10mmの場合)
ネオコイルNC 因幡電工ネオコイルNC因幡電工(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻(20m)
当日出荷から10日以内出荷
エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
長さ(m)20仕様国土交通省標準仕様適合タイプ被覆鋼管空調用シングルタイプ耐熱温度(℃)-40~120収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃)引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃)吸水量2.0g/100cm2透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
被覆銅管用スプリングベンダ(単品) イチネンTASCO被覆銅管用スプリングベンダ(単品)イチネンTASCO(11件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被履銅管用全長(mm)2600
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら