22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッター/ガイドホルダー脱着式
用途スタンダード裏ザグリ 材質コバルトハイス 刃数4 外径公差(mm)+0.05/0
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

組み立て式の裏ザグリカッターです.
用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄の加工
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

富士元工業ウラザグル
裏ザグリ加工が可能なカッターです。
刃数1 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップTXMT080206/TXMT110306 切刃形状1枚刃
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

偏芯裏ザグリ加工
用途裏ザグリ加工 鉄用 材質超硬 P20 表面処理ノンコート
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

偏芯裏ザグリ加工
用途裏ザグリ加工 鋳物用 材質超硬 K10 表面処理ノンコート
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カッター/ガイドホルダー脱着式
用途深穴用裏ザグリ 材質コバルトハイス 刃数3 外径公差(mm)+0.05/0
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm)5~10 トラスコ品番111-3178 セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R2 (BR2010) 1個
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

組み立て式の超硬裏ザグリカッターです。
用途非鉄金属、鋳鉄の加工
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

RC2000を更に大きくした裏座ぐり工具です
バリ取り穴径(Φmm)10~22 トラスコ品番208-7987 セット内容ハンドル 1本裏座ぐり用ブレード R3 (BR3001) 1本
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

1本
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガイド付きホルダー(バー)
用途裏ザグリ用ホルダー 案内径公差(mm)d8
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
寸法a(°)90 刃数3 先端角(°)90 切刃形状3枚刃
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

偏芯タイプでシンプルな方法で裏ザグリ加工が可能となります。JIS規格の六角穴付ボルト用となります。
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄の加工 材質超微粒子 刃数1枚刃 刃形右刃斜刃10° 表面処理TiAlNコーティング 関連資料(1.46MB)
1本
40,980 税込45,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm)3~5.5 トラスコ品番111-3046 セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R1(BR1010) 1個
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷


”裏”専用! 裏面取り加工に特化した専用工具です。
用途穴加工における裏面取り加工 エッジの裏面取り加工 刃数1 寸法ls(mm)70 切刃形状1枚刃
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●キャップスクリューM3~M9までの裏座ぐり加工が可能です。●一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。●切屑の排出性が良好で安定した裏座ぐり加工が可能です。
用途●キャップスクリューの裏座ぐり加工用。●左回転でご使用下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
57,980 税込63,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)