「裏丁番 ステンレス」の検索結果
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)245
寸法L(mm)65
寸法t(mm)3
寸法D(Φmm)6
寸法N(mm)5
寸法H1(mm)42
寸法H2(mm)6.3
寸法W1(mm)86
寸法W2(mm)28
寸法W3(mm)58
寸法W4(mm)26
寸法W5(mm)28
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード11295
1個
¥1,211
税込¥1,332
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)45
寸法L(mm)32
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)4.5
寸法N(mm)3
寸法H1(mm)28
寸法H2(mm)3.9
寸法W1(mm)63
寸法W2(mm)22
寸法W3(mm)41
寸法W4(mm)19
寸法W5(mm)19
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード11298
1個
¥463
税込¥509
4日以内出荷
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。
トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤
材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)、プラグ/ポリアセタール(POM)
使用周囲温度(℃)0~+40
表面仕上げ羽根/バレル研磨
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)12(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)120
寸法L(mm)50
寸法t(mm)2
寸法D(Φmm)6
寸法N(mm)3
寸法H1(mm)39
寸法H2(mm)5.2
寸法W1(mm)75
寸法W2(mm)24
寸法W3(mm)51
寸法W4(mm)20
寸法W5(mm)26
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード11296
1個
¥733
税込¥806
4日以内出荷
抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板
質量(g)185
表面仕上げ生地
タキゲンコード12842
1個
¥856
税込¥942
当日出荷
筐体側のヒンジにクッションが付いています。
筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。
軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ生地
タキゲンコード10664
1個
¥1,001
税込¥1,101
当日出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)294
表面仕上げ生地
タキゲンコード12979
1個
¥1,294
税込¥1,423
4日以内出荷
板厚4mmのステンレス鋼板を使用した重量用裏蝶番です。
狭所に納まるコンパクト設計
オールステンレス製
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード13471
1個
¥1,462
税込¥1,608
4日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨EリングΦ4
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
ビス止めタイプの裏蝶番です。
SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。
左右兼用型です。
2.3mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別建築
質量(g)444
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ生地
タキゲンコード12974
1個
¥1,057
税込¥1,163
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)120
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード10608
1個
¥755
税込¥831
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ生地
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。
トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)3(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)20
寸法L(mm)20
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)3
寸法N(mm)3
寸法H1(mm)22
寸法H2(mm)3.1
寸法W1(mm)46
寸法W2(mm)17
寸法W3(mm)29
寸法W4(mm)12
寸法W5(mm)13
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード10612
1個
¥317
税込¥349
当日出荷
抜差し型で取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)115
寸法t(mm)3
寸法d(Φmm)12.3
表面仕上げ生地
タキゲンコード12841
1個
¥788
税込¥867
4日以内出荷
筐体側のヒンジにクッションが付いています。
筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。
軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
用途大型配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
配電盤・キュービクル・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げ生地
タキゲンコード10662
1個
¥2,811
税込¥3,092
4日以内出荷
扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様です。セキュリティークリップにより軸抜けを防止できます。
質量(g)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
4日以内出荷
任意の角度で扉を保持します。
扉の表面にヒンジが出ない裏蝶番タイプ。
調整ナットでトルク値を変更できます。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
仕様初期設定トルク:9.8~19.6cN・m
使用温度範囲(℃)0~40
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13279
定格トルク(cN・m)9.8~34.3
1個
¥878
税込¥966
5日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ生地
タキゲンコード11511
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。トルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)のHG-TUFが新しく加わりました。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
質量(g)50
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ生地
抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
長さ(mm)90
質量(g)220
板厚(mm)3
表面仕上げ生地
タキゲンコード12847
1個
¥1,407
税込¥1,548
4日以内出荷
扉側のカラーに任意の大きさの羽を溶接して使用できます。
用途配分電盤・キュービクル・制御盤
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ生地
軸の抜差しが可能で取付けが簡単です。
用途キュービクル・配電盤・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。広角度仕様です。
仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)88
種類裏蝶番・隠し丁番型
長さL(mm)40
仕上光沢バレル研磨
幅W(mm)61
RoHS指令(10物質対応)対応
筐体に適した補助材を溶接して使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)235
表面仕上げ生地
タキゲンコード12849
1個
¥1,632
税込¥1,795
4日以内出荷
隠し蝶番で表からは見えません。
用途分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)、ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)40
タキゲンコード10845
1個
¥277
税込¥305
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ生地
タキゲンコード12977
1個
¥1,350
税込¥1,485
4日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。
スプリング入りで扉が自動に閉まるタイプです。
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
ビス止めタイプの裏蝶番です。
SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。
左右兼用型です。
2.3mmライナーは不要です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別建築
質量(g)443
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
小型で筐体の開口部が広く使えます。
抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)、ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ生地
タキゲンコード10841
1個
¥400
税込¥440
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉)
質量(g)45
寸法L(mm)32
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)4.5
寸法N(mm)3
寸法H1(mm)28
寸法H2(mm)3.9
寸法W1(mm)63
寸法W2(mm)22
寸法W3(mm)41
寸法W4(mm)19
寸法W5(mm)19
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード10610
1個
¥473
税込¥520
4日以内出荷
1
2
次へ