20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RC2000を更に大きくした裏座ぐり工具です
バリ取り穴径(Φmm)10~22 トラスコ品番208-7987 セット内容ハンドル 1本裏座ぐり用ブレード R3 (BR3001) 1本
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm)5~10 トラスコ品番111-3178 セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R2 (BR2010) 1個
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

1箱(10本)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
寸法a(°)90 刃数3 先端角(°)90 切刃形状3枚刃
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

組み立て式の裏ザグリカッターです.
用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄の加工
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm)3~5.5 トラスコ品番111-3046 セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R1(BR1010) 1個
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

1本
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

カッター/ガイドホルダー脱着式
用途スタンダード裏ザグリ 材質コバルトハイス 刃数4 外径公差(mm)+0.05/0
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

”裏”専用! 裏面取り加工に特化した専用工具です。
用途穴加工における裏面取り加工 エッジの裏面取り加工 刃数1 寸法ls(mm)70 切刃形状1枚刃
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

裏バリカッター ジーベックテクノロジー 動画あり
ジーベックテクノロジー裏バリカッター
エコ商品
超微粒子超合金。切れ味が良く、長寿命。 耐熱性の高いAlTiCrNコーティング。アルミなどの非鉄金属をはじめ、チタンやインコネルなどの難削材にも対応。 ねじれ刃。切れ味がよく、2次バリの発生を抑制。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士元工業ウラザグル
裏ザグリ加工が可能なカッターです。
刃数1 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップTXMT080206/TXMT110306 切刃形状1枚刃
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組み立て式の超硬裏ザグリカッターです。
用途非鉄金属、鋳鉄の加工
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

6種類のブレードがセットされていますので、あらゆる用途に対応できます。
セット内容グリップ1個(ノガグリップ3)、ホルダー2本(N・S)、ブレード6本(N1・N2・S10・S20・S30・S150) 質量(g)138 適合3.2mm軸対応 トラスコ品番304-3746
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
寸法a(°)90
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃径(Φmm)4.0 材質超微粒子超硬 全長(mm)105 トラスコ品番441-3351 刃長(mm)16 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 刃形スパイラル 面取(mm)0.8 シャンクテーパシャンク 表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8) 首長(mm)16
1本
7,998 税込8,798
5日以内出荷

チップの上下分割配置により、面取り・裏面取り・側面V溝加工などの多目的用途に対応するようになりました。側面V溝加工においては、切れ刃が上下に分割されている事によりビビリ制御効果を高めています。
用途エッジの45°面取り加工、エッジの45°裏面取り加工、側面V溝加工 シリーズ面取りシリーズ 能力最大刃長 約13mm 寸法A(°)45 切刃形状その他
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

偏芯タイプでシンプルな方法で裏ザグリ加工が可能となります。JIS規格の六角穴付ボルト用となります。
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄の加工 材質超微粒子 刃数1枚刃 刃形右刃斜刃10° 表面処理TiAlNコーティング 関連資料(1.46MB)
1本
40,980 税込45,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除) 1本のツールで表裏の面取り加工ができます 超硬微粒子超硬にTiANコーティングを 施し寿命UP
材質超微粒子超硬 表面処理V1(TiAlNコーティング) 切刃形状その他 加工内容穴面取り
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)