カテゴリ

  • テープ(6)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「補修テープ 水漏れ 透明」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ<クリア>(強力多用途防水補修テープ) 呉工業(クレ)ゴリラ エクストリーム ウォータープルーフ<クリア>(強力多用途防水補修テープ)呉工業(クレ)
3,598税込3,958
1巻ほか
翌日出荷
超極厚接着&超耐久仕様のヘビーデューティーゴリラテープに補修箇所が目立たない「半透明タイプ」が登場!超極厚の粘着剤が凹凸面にも強力に接着します。水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮します。段差や曲面にもぴったりフィットします。すぐれた耐寒・耐熱性(-56~82℃)濡れた面、水中でも使用OK。
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉幅(mm)101.6厚さ(mm)0.75クリア長さ(m)2.43RoHS指令(10物質対応)対応
レスキューテープ SPITAレスキューテープSPITA
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
緊急時やあらゆる修理に使える多用途な自己融着テープです。素早く強力に密着ができ、厳しい条件でも使用できます。テープを引き伸ばし対象物に巻き付けるだけで、わずか数秒で永久接着可能で、防水シールとしても使用可能です。汚れた面や濡れた面にも(事前の清掃なしで)使用でき、柔軟性を保ち、日光にさらされても劣化しません。配管やホースの水漏れを素早く修理でき水中での修理や電気配線の絶縁等にも使用できます。工具のハンドル補強ができたり部品の接続ができたり、さまざまな用途にお使いいただけ、外したいときは簡単に取り外せ、跡が残ることはありません。
用途車両、機械、船舶の緊急修理漏れているホース、配管などの密封工具のハンドルに巻いて滑り止め効果ロープの端を補強配線などの電気絶縁電気コネクターの防水処理緊急時に機械の駆動ベルトの一時修理に利用可能マーキング腐食防止汚れた表面でも使用可能水中での使用も可能緊急時に役立つ材質シリコン耐熱温度(℃)260耐圧(bar)12寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25.4×3.6×0.5保存期間(年)10耐用年数(年)10絶縁性能12000V
防水シール バスコークN セメダイン防水シール バスコークNセメダイン(18件のレビュー)
759税込835
1本(50mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズルセット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐湯、耐熱、耐寒、高耐久被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
ダメ元防水シール PROX(プロックス)ダメ元防水シールPROX(プロックス)
229税込252
1個
8日以内出荷
カッパ・ウェダー・ダウン・テント等の補修にカッパ、ウェダー、ダウン、テント等の簡易補修に便利な防水シール。透明フィルムテープなので貼った場所が目立たず、曲面や凹凸面にもなじみます。布、皮革、合成ゴム、ビニール、プラスチック等幅広い素材に貼り付け可能。使い方は、補修部のサイズに合わせて丸く切り取り貼るだけ。耐水・耐熱で強力な粘着力を発揮。簡単で便利な防水シール。
用途釣り・漁具・農業材質特殊フィルム寸法(mm)50×130入数2枚
COBRA 超強力防水テープ アサヒペンCOBRA 超強力防水テープアサヒペン
989税込1,088
1巻
当日出荷
防水・全天候型・耐光性良好!濡れたところにも驚異の密着力!ウォータープルーフテープ。水中や濡れたところにも強力密着。水漏れを防止。
用途ホース、配管からの水漏れ防止。ビニールプールなどの破れ、バケツなど容器の補修。材質基材/塩化ビニル粘、着剤/ブチルゴム系、離型フィルム/PET、芯材/紙テープ幅(mm)50テープ長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×53×145主な用途ホース、配管からの水漏れ防止RoHS指令(10物質対応)対応特性防水・全天候型・耐光性粘着タイプ超強力
アルミガラスクロステープ(ALGC) Jiangyin Danuo Adhesive Productsアルミガラスクロステープ(ALGC)Jiangyin Danuo Adhesive Products
1,198税込1,318
1セット(2巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ガラス繊維で補強されているので、様々な補修や、補強、こすれ防止などにも役立ちます。 厚さが0.28mmとなっており、一般のアルミガラスクロステープ(0.1~0.25mm程度)より長期耐久性に優れています。 耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群 簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護 ハサミで簡単に切れます。 強粘着で凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地、吸音材の固定等テープ長さ(m)20伸び(%)≧3剥離強度(N/25mm)10適合温度(℃)-20~120総厚(μm)280
防災・台風用養生テープ No.4199 寺岡製作所防災・台風用養生テープ No.4199寺岡製作所
339税込373
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
一時的な補修、仮止めに最適な防災・台風用養生テープ。 台風など緊急性が高い場合の簡易な対策として有効。 窓ガラスにテープを貼ることで飛散抑止効果の期待。ガラス片による怪我や室内に雨風が侵入するなどの二次災害のリスクも軽減。 巻き戻しが軽く、字も書け、手で簡単に切れる優れもの。
用途台風による窓ガラスの飛散防止やブルーシート等の仮止め、防災、一時的な補修、表示作業用に。寸法(幅Wmm×長さLm)50×25粘着力(N/10mm)3.36引張強度(N/10mm)56RoHS指令(10物質対応)対応
パワーテープ アサヒペンパワーテープアサヒペン(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強力な粘着性があり、水滴にも強く屋外への使用にも良好です。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水能力があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途漏水防止・木や樋の固定・折れた竿などの繋ぎなど様々の用途で使用できます。使用方法接着面のほこりや油分を拭き取ってよく乾かし、しっかり押しつけて貼ります。RoHS指令(10物質対応)対応
ゴリラテープクリスタルクリア 呉工業(クレ)ゴリラテープクリスタルクリア呉工業(クレ)(35件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
超耐久強力接着 強力防水 曲面にもぴったりフィット 全天候型 手できれいに切れる 耐寒・耐熱(-20~60℃) 濡れた面、水中でも使用OK 見た目を損なわないクリアタイプ 紫外線に強く黄変しない
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
これカモ 水まわり補修テープセット (ひび割れ すきま におい) GAONA(ガオナ)これカモ 水まわり補修テープセット (ひび割れ すきま におい)GAONA(ガオナ)
2,798税込3,078
1セット
6日以内出荷
水まわりのトラブル(ひび割れ・すきま・においなど)を一手に解決できる補修テープセットです。 水まわり仮補修テープ 浴槽や洗面・手洗器のヒビ割れの仮補修用テープです。 特殊フィルム採用により、耐水性・耐熱性(-20℃~80℃)・耐候性に優れ、劣化、黄変しづらく、長持ちします。 透明フィルムテープで貼った場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじみます。 強力な粘着力を発揮します。 水のかかる、たまる場所にも使用できます。 すきま防水テープ 浴槽や洗面台と壁の隙間補修用のすきま防水テープです。 貼ってすぐに、入浴や洗面ができます。 粘着面は密着性・耐水性に優れるブチルゴムを使用しています。 表面は水・熱・洗剤に強いポリエチレン製なので丈夫です。 テープ状すきま補修ゴム 流し台・洗面台配管のすきまからの悪臭対策用すきま補修ゴムです。 排水管と床との隙間、洗面台・流し台の排水口回りのすきまに合わせて、押込むだけです。 混合の手間や乾燥時間が不要です。 補修後も内部は固まりません。
材質(すきま防水テープ)ブチルゴム、ポリエチレン、(テープ状すきま補修ゴム)ブチルゴム、ポリエチレン(水まわり仮補修テープ)透明、(すきま防水テープ)ホワイト、(テープ状すきま補修ゴム)グレー材質(テープ)すきま防水テープ:ブチルゴム/ポリエチレン、テープ状すきま補修ゴム:ブチルゴム/ポリエチレンアズワン品番64-5155-43
エアーマットセット (エアーマット/シート/空気入れ) YAMAZEN(山善)エアーマットセット (エアーマット/シート/空気入れ)YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
使用時に便利な空気入れ付き。小さな破れや穴が空いても大丈夫な補修テープ付き。端を丸めて枕としても使用可能。車中泊にも便利。
用途エアマット、エアシート、車中泊、車載グッズ、寝具、キャンピングマットとして。セット内容空気入れ、ブルーシート、マット、透明補修テープ×2質量(kg)0.46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×1900×50
シート補修用強力粘着テープ ユタカメイクシート補修用強力粘着テープユタカメイク
7,698税込8,468
1個
当日出荷
PVC製の透明シートやターポリンシートの破れ補修や生地の補強に最適。 透明の塩ビ製の補修テープで、透明度が非常に高いの色を問わず使用できます。 施工後、時間の経過とともに粘着強度がアップします。
材質(シート)塩ビビニール、(粘着剤)アクリル系粘着剤透明
浴槽用仮補修テープ コニシ浴槽用仮補修テープコニシ(17件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
透明なので補修箇所が目立ちにくいです。 曲面や凸凹面にもよくなじみます。 優れた耐熱性を持ち入浴時の体温水性にも優れます。 片面粘着テープ付きです。 浴槽のフタ修理にもつかえます。 耐候性・耐水性・耐熱性・耐寒性(-20~80℃)があります。
用途浴槽・タイルの割れの仮補修に・ビニルハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れに。 サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に・ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2成分アクリル樹脂系透明タイプ片面粘着テープ使用温度範囲-20~80℃危険物の類別非危険物
防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ200mm モノタロウ防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ200mmモノタロウ(51件のレビュー)
529税込582
1袋(2枚)
当日出荷
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。寸法(mm)140×200粘着剤アクリル系作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m モノタロウ防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2mモノタロウ(285件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。粘着剤アクリル系作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ビニルハウス補修用テープ #600N リンレイテープビニルハウス補修用テープ #600Nリンレイテープ(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1箱(60巻)
9日以内出荷から10日以内出荷
強い粘着力と手で簡単に切れる手軽さが特徴のビニールハウスを補修する高い防水性を備えたテープです。
用途ビニルハウス補修用透明テープ幅(mm)80テープ厚さ(mm)0.18基材ポリエチレンクロス伸度(%)23粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)6.61巻戻し力(N/10mm)1.41引張強度(N/10mm)60.1保持力(分)10RoHS指令(10物質対応)対応
ペタックス(強力・防水・耐候粘着テープ) カンボウプラスペタックス(強力・防水・耐候粘着テープ)カンボウプラス(23件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻(25m)
当日出荷から3日以内出荷
シート素材の強力粘着補修用テープです。 剥離紙付きのため、作業性も良好です。
タイプ帆布タイプ材質(基布)ポリエステル+塩化ビニール
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら