カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 電気材料(5)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「補償導線 kx」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補償導線 耐熱 大晃電工社補償導線 耐熱大晃電工社
15,980税込17,578
1本(10m)ほか
11日以内出荷
-
導体断面積(mm2)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
補償導線 テフロン 耐熱 大晃電工社補償導線 テフロン 耐熱大晃電工社
15,980税込17,578
1本(10m)ほか
11日以内出荷
-
材質(シース)フッ素樹脂材質(絶縁体)フッ素樹脂導体断面積(mm2)0.15耐熱温度(℃)105導体構成(本/mm)19 / 0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.1MB)
補償導線 ビニル 105℃耐熱難燃 大晃電工社補償導線 ビニル 105℃耐熱難燃大晃電工社
11,980税込13,178
1本(20m)ほか
11日以内出荷
-
材質(シース)耐熱ビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル耐熱温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.1MB)
補償導線 可動用 大晃電工社補償導線 可動用大晃電工社
19,980税込21,978
1本(10m)ほか
11日以内出荷
JIS C 1610-1995に規定されたTYPE-K熱電対の延長リードとして使用される200℃耐熱KX耐屈曲用補償導線です。細径・軽量化を実現し、耐薬品・耐油・耐熱特性に優れた性能を持ち、幅広い環境下での使用に適合します。
外皮:青材質(シース)柔軟型特殊フッ素樹脂材質(絶縁体)フッ素樹脂構成導体:40/0.1導体断面積(mm2)0.3耐熱温度(℃)200仕上外径(mm)3.81±0.3絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.32MB)
補償電線 K種 一般精密級 ビニル被覆 平形 ( KX-GS-VVF ) 福電補償電線 K種 一般精密級 ビニル被覆 平形 ( KX-GS-VVF )福電
9,398税込10,338
1巻(10m)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。RoHS指令(10物質対応)対応
補償電線 K種 一般精密級 ビニル被覆 平形 ( KX-GS-VVF-BA ) < 軟銅線編組シールド付 > 福電補償電線 K種 一般精密級 ビニル被覆 平形 ( KX-GS-VVF-BA ) < 軟銅線編組シールド付 >福電
11,980税込13,178
1巻(10m)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。厚さ(mm)【シールド遮蔽】0.3絶縁抵抗(MΩ/km)500 以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
補償電線 K種 一般精密級 ガラス編組被覆 平形 ( KX-HS-GGBF ) 福電補償電線 K種 一般精密級 ガラス編組被覆 平形 ( KX-HS-GGBF )福電
11,980税込13,178
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。耐熱性を有した一般的なタイプです。※湿度の高い箇所、水のかかる箇所ではご使用になれません。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。絶縁抵抗(MΩ/km)5.0 以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
ST-50.51専用コネクタケーブル W-ST50A-1000シリーズ 理化工業ST-50.51専用コネクタケーブル W-ST50A-1000シリーズ理化工業
4,098税込4,508
1本
30日以内出荷
【注意事項】、センサは別売となります
補償導線(K熱電対用) 山里産業(ヤマリ)補償導線(K熱電対用)山里産業(ヤマリ)
11,980税込13,178
1巻(50m)ほか
当日出荷
PVC被覆を施したK熱電対用の精密級補償導線です。 高精度温度計測時などで、熱電対を計器まで延長しようとする際にご使用ください。
用途補償導線種別補償導線熱電対K熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4クラス精密級対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
温度センサ 補償導線 omron(オムロン)温度センサ 補償導線omron(オムロン)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から81日以内出荷
補償導線 三商補償導線三商
899税込989
1本(1m)
7日以内出荷から13日以内出荷
補償電線 K種 一般精密級 ガラス編組被覆 平形 ( KX-HS-GGBF-BT ) < スズメッキ軟銅線編組シールド付 > 福電補償電線 K種 一般精密級 ガラス編組被覆 平形 ( KX-HS-GGBF-BT ) < スズメッキ軟銅線編組シールド付 >福電
16,980税込18,678
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。耐熱性を有した一般的なタイプです。※湿度の高い箇所、水のかかる箇所ではご使用になれません。
用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。厚さ(mm)【シールド遮蔽】0.3絶縁抵抗(MΩ/km)5.0 以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500被覆厚さ(mm)【外被】0.45、【絶縁体】0.37
ST-50.51専用コネクタケーブル 適応機種指示計 W-ST50A-1000シリーズ 理化工業ST-50.51専用コネクタケーブル 適応機種指示計 W-ST50A-1000シリーズ理化工業
3,798税込4,178
1本
40日以内出荷
【注意事項】、センサは別売となります
仕様●コネクタ材質:PPS(ポリフェニレンサルファイド●コネクタ部表面耐熱温度:230℃●リード線:0.1Φ×30 KXタイプ補償導線 標準1m●リード線被覆:シリコン被覆(緑)●リード1m時の抵抗値:45Ω(ST-50(100mmタイプ)装着時)●コネクタ寸法:35×12.7×10.6(長さ×幅×厚み)mm●適応機種:汎用の指示計・記録計・データロガー等●接続仕様:端末半田処理アズワン品番67-5264-19
ST-50.51専用コネクタケーブル 接続仕様熱電対コネクミニチュア型 クランプ付 理化工業ST-50.51専用コネクタケーブル 接続仕様熱電対コネクミニチュア型 クランプ付理化工業
6,398税込7,038
1本
43日以内出荷
端末は熱電対コネクミニチュア型(クランプ付)仕様コネクタの耐熱性を向上(Max.230℃ *表面耐熱温度)センサの着脱が簡単にできるスライドカバー式コネクタ(特許出願済み)
仕様●コネクタ材質:PPS(ポリフェニレンサルファイド●コネクタ部表面耐熱温度:230℃●リード線:0.1Φ×30 KXタイプ補償導線 標準1m●リード線被覆:シリコン被覆(緑)●リード1m時の抵抗値:45Ω(ST-50(100mmタイプ)装着時)●コネクタ寸法:35×12.7×10.6(長さ×幅×厚み)mm●接続仕様:熱電対コネクミニチュア型(クランプ付)アズワン品番67-5264-21
ST-50.51専用コネクタケーブル 接続仕様ケーブル末端未処理 理化工業ST-50.51専用コネクタケーブル 接続仕様ケーブル末端未処理理化工業
3,798税込4,178
1本
30日以内出荷
お好みの端末仕様に加工できるケーブル末端未処理仕様コネクタの耐熱性を向上(Max.230℃ *表面耐熱温度)センサの着脱が簡単にできるスライドカバー式コネクタ(特許出願済み)
仕様●コネクタ材質:PPS(ポリフェニレンサルファイド●コネクタ部表面耐熱温度:230℃●リード線:0.1Φ×30 KXタイプ補償導線 標準1m●リード線被覆:シリコン被覆(緑)●リード1m時の抵抗値:45Ω(ST-50(100mmタイプ)装着時)●コネクタ寸法:35×12.7×10.6(長さ×幅×厚み)mm●接続仕様:ケーブル末端未処理アズワン品番67-5264-20
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら