キンクの生じにくい八つ打ちロープ。
質量(g)約430
タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)
方式八つ打ち
フックFS-93-1(軽量)
ランヤード(直径)(Φmm)11
ランヤード(長さ)(mm)1000
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
質量(g)約520
タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-93-1(軽量)
ランヤード(長さ)(mm)伸縮時:800~850、伸長時:1050
ランヤード(幅)(mm)32
胴ベルト型 補助ロープ
ロープ径(Φmm)12
質量(g)約670
種類胴ベルト型
ロープ仕様(mm)(補助)1160
フック口開き(mm)53(大口径フック)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ロープ)三ツ打ちナイロン
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
バックリンクを採用した巻取式(SRリトラ)タイプの補助ロープです。
仕様人体側:SRリトラ巻取器バックリング付き、構造物側:フックFS-93-1(軽量)
質量(g)約720
方式織ロープ
有効長(mm)1000
ロープ幅(mm)15
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
胴ベルト型 補助ロープ 巻取式(小型・着脱可能)
質量(g)約670
タイプ巻取式(小型・着脱可能)
種類胴ベルト型
ロープ仕様(mm)(補助)1100
フック口開き(mm)53(大口径フック)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(ストラップ)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
関連付属器具 伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:650~伸長時:1000
タイプ補助ロープ
フック口開き(mm)(構造物側)60
ロープ仕様伸縮式
第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700
タイプ兼用
フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)25
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第1種
関連付属器具 伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:650~伸長時:1000
タイプ補助ロープ
フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)25
ロープ仕様伸縮式
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
用途建設・土木・造船・工場などの一般高所作業に
全長700
質量(g)250
パーソナルランヤード(じこっくほと展開用)として使います。
片端のループはハーネスのD環、またはカラビナのガースヒッチで取り付け、TOWAリザールスナップフックをエクストラクションポイントに接続して自己確保をとることが出来ます。
Cタイプはリザールフックを組み込んでいますので、使いやすくてお勧めです。
引張強度(kN)15
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
高所作業での移動時にランヤードのフックを掛け替える際、あらかじめ補助ロープのフックを構造物に掛けておくことによって無胴綱状態(※フックが係止されず、人体と構造物が連結されていない状態)を防ぎます。
ただし、作業時には必ずショックアブソーバが付いたランヤードを構造物に掛けてご使用ください。
ランヤードは織ロープの引き出しから巻き取りまでの操作を片手で自由自在に行うことができるワン・ハンドリトラ。
補助ロープはロープ有効長さ1mの常時巻取式型SRリトラ。
仕様ショックアブソーバ付
サイズM
質量(g)約1930
種類巻取式
バックルアルミバックル
フックFS-93
ランヤード(ストラップ幅)(mm)15
ランヤード(長さ)(mm)1400
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロープ仕様織ロープ 幅15×有効長さ1000mm/フックFS-93-1(軽量)
ランヤード二丁掛け
丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード
仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)
質量(g)850
タイプ胴ベルト型用
落下距離(m)3.1(最大自由1.8)
材質(フック)スチール
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
胴ベルト型墜落制止用器具に取り付け可能な30mm幅伸縮式補助ロープです。
材質(ランヤード)ナイロン繊維+織りゴム
製品質量(g)約470
フック53mm大口径
RoHS指令(10物質対応)対応
ランヤード30mm幅伸縮式ストラップ
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
補助ロープ付のダブルランヤードセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤード・補助ロープセット
材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール
種類巻取式/伸縮式
ベルト色黒
バックルパススルー
落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5
自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8
ランヤード2丁掛け
胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使える墜落制止用器具 ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)1700
タイプ兼用
材質(ランヤード)ナイロン
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
ベルトや落下防止用のハーネスに取り付けられます。
工具を使用の際はどの方向にも回転します。
先端部分のランヤードが着脱可能です。
用途高所作業など、工具の落下防止に
色オレンジ
質量(g)300
直径×長さL(Φmm×mm)19×710
最大使用荷重(kg)11.3
最大長(mm)1320
サイズM
質量(g)約1085
タイプビニロン 三つ打ちロープ
フックFS-60
ランヤード(直径)(Φmm)16
ランヤード(長さ)(mm)2100
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
厚生労働省新規格対応品。1本吊り・U字吊り兼用。二重安全装置・よりもどし機構付、回転フック。ナイロン三つ打ち赤芯ロープ。伸縮調節器付(ロープの長さを瞬時に変えられます。連結フックは柱上安全帯の角環に掛止します。
材質ナイロン打ち
ロープ仕様(mm)Φ16×2100(フックを含む)
ランヤード(直径)(Φmm)16
ランヤード(長さ)(mm)2100
材質(ロープ)ナイロン打ち
仕様連結フック:柱上安全帯の角環に掛止します回転フック:二重安全装置つきよりもどし機構つき(FS-70)
小径となったA環。接続環が着脱カラビナタイプの胴ベルト用ランヤード・補助ロープを2丁掛け可能な組合せにするA環。50mm幅ベルト用。
用途安全帯2丁掛け用A環
色ブラック
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
内芯をナイロンとし、さらにポリエステルの16本のストランドで編んで被覆した摩擦、耐切創に優れたロープです。
CE、UL、UIAAに準拠しています。
用途各種リードロープ、結束、固定、一般作業に、レスキューに
色白
仕様伸縮性のないロープ
材質内芯:ナイロン、被覆部分:ポリエステル
使わない時に簡単に外せる、着脱式補助ロープ
取り外しが簡単な着脱式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式
着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。
製品重量490g
軽量スチールフックL4フック
用途胴ベルト型用ランヤード
適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプ(一部不適合)のランヤード
最大使用質量(kg)100以下
ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時0.54)
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)の最高級品。
手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび
100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。
ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、
進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えた安全帯となっております。
タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個
ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
方式三つ打ち 赤芯入り
フックFS-101-2
ランヤード(直径)(Φmm)16
ランヤード(長さ)(mm)2100
ツヨロン安全ブロックの取付にご使用ください。
一方がFS51フック、一方が50mmキツネコースで取り付け簡単です。
用途安全ブロックの取付
仕様ナイロンロープ
トラスコ品番429-9248
質量(g)480
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×1
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ワークポジショニング用器具の最高級品。手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えたワークポジショニング用器具となっております。
長さ(mm)(胴綱)2100
タイプ湾曲
ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
径(Φmm)(胴綱)16
方式三つ打ち 赤芯入り
フックFS-101-2
ワークポジショニング用器具の最高級品。手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えたワークポジショニング用器具となっております。尻掛けベルト用リング付き
仕様D環2個、V各環1個、連結リング2個
サイズM
質量(g)約900
タイプストレート/アルミ製
ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、700(補助ベルト)
関連キーワード