柔軟性に優れ、高真空に使用できる機能性を兼ね具えた特殊エラストマー製です。
天然ゴムに比べ、いろいろな特性があります。
耐オゾン性・耐侯性など、特に優れているため、ヒビわれ現象などが見られません。
耐熱性があり、低温衝撃性も有しております。
耐酸化性・耐薬品性・耐油性・耐膨潤性に優れています。
最高真空圧力(MPa)0.133Pa
材質ポリオレフィン系エラストマー
長さ(m)1
耐熱温度(℃)約100℃
手洗いなしロータンクのサイフォン式、サイフォンゼット式に適合。
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.75
用途水洗トイレ用
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.74
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
材質(玉)ポリエチレン
適合V56-5X、V530-5X
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質天然ゴム
耐熱温度(℃)50~60(無負荷)
上部部品を組替えることにより、手洗付、平付、手洗なしのサイフォン式、サイフォンゼット式、洗落し式のロータンクに使用できます。
環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。
耐オゾン性、耐侯性に優れています。
天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。
柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)
ボールタップと手洗管をつなぐ接続ホースです。TOTO、INAXのほとんどのタイプに使用できます。
材質PE、NBR
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
明るい飴色のラテックスチューブ。
弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
色飴
真空保持性能に優れています。
ホース長さ(m)1
材質プラスチックエラストマー
脆化温度(℃)-64
硬さ(デュロメータA)A30
RoHS指令(10物質対応)対応
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂
ねじ径PJ1/2
最高使用圧力(MPa)0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290
最高使用温度(℃)40
ボール径(Φmm)65
対応製品S536、S536S、S536B、S670、S670S、S670Bなど
材質黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×25×330
ロータンクボールタップと手洗いノズルの接続用。
用途トイレ用
セット内容透明ホース1本、パッキン2種類
材質ポリエチレン
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
材質青銅
仕様下給水用、補助水管付
使用圧力(MPa)0.1~0.75
耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム
硬さ(デュロメータA)71
色黒
伸び(%)490
使用温度範囲(℃)-10~200
引張強度(MPa)12.1
機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
使用温度(℃)1~85
仕様パッキン付き
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
品種ヒーターホース
寸法t(mm)4
長さ(m)2
油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
長さ(m)1
材質天然ゴム
材質天然ゴム
脆化温度(℃)(耐寒)-50~-70
耐熱温度(℃)80℃
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.2[1~2]
用途手洗付ロータンク用
材質青銅
仕様連結ホース付
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
関連キーワード