カテゴリ

  • 建築金物(2,069)
    • 補強金具(1,880)
    • 棚柱・棚受(45)
    • 2×4金物(11)
    • 短冊・ひら・金折り金物(13)
  • 空調・電設資材(106)
    • ケーブルラック用補強金具(17)
  • 物流用品(50)
  • 制御機器(44)
  • 機構部品(42)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(38)
  • 建材・エクステリア(37)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 農具(12)
  • 作業工具(11)
  • 電気材料(10)
  • 溶接用品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 防災用品(9)
  • 安全用品(8)
  • 安全保護具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 清掃用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 照明(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 保管用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「補強金物」の検索結果

2,580件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補強金物 幅広金折スチール・黒 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 幅広金折スチール・黒ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷
材質スチール・塗装
ステンレス補強金物 アングル ノーブランドステンレス補強金物 アングルノーブランド(15件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質SUS304仕様ビス無し厚さ(mm)2仕上ヘアーライン
ステンレス補強金物 金折 ノーブランドステンレス補強金物 金折ノーブランド(19件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質SUS304仕様ビス無し厚さ(mm)2穴数4仕上ヘアーライン
ステンレス強力補強金物 L型アングル ノーブランドステンレス強力補強金物 L型アングルノーブランド(37件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
材質SUS304仕上ヘアーライン
カチオン取付金具 ハイロジックカチオン取付金具ハイロジック(6件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質SPCC仕上カチオン電着塗装
等辺アングル クローム TRUSCO等辺アングル クロームTRUSCO
319税込351
1個
当日出荷
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)34穴ピッチ(mm)25
ひら金物 ノーブランドひら金物ノーブランド(20件のレビュー)
38税込42
1セット
当日出荷
ユニクロ平折れ ノーブランドユニクロ平折れノーブランド(5件のレビュー)
329税込362
1パック(10個)
当日出荷
材質鉄/ユニクロ
補強金物 特厚棚受 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 特厚棚受ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
239税込263
1個
当日出荷
材質スチール・ユニクロ幅W(mm)16板厚(mm)4.5穴径(mm)5.3
ステンレス強力補強金物 幅広アングル ノーブランドステンレス強力補強金物 幅広アングルノーブランド(10件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
材質SUS304仕様ビス無し幅(mm)30厚さ(mm)3穴径(Φmm)(皿)4.2-8仕上ヘアーライン
2×4用ホールダウンコーナー<SW67> タナカ2×4用ホールダウンコーナー<SW67>タナカ
499税込549
1個
6日以内出荷
Cマーク帯金物SW-67相当の短期許容耐力9.7kNを確認しています。 壁内に納まる金物のため、建物内部から施工できます。 使用ビスは、尖り先・特殊ねじ山形状を採用し施工性を向上させています。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途ツーバイフォーネタレス工法のたて枠と土台の接合部を強固に補強する金物です。材質NSDHC:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×6本、(TBA-120D)×4本使用方法(1)取付位置を合わせ、下枠側に専用角ビットビスTBA-120D(4本)をとめつけます。(2)たて枠側に専用角ビットビスTBA-65D(6本)をとめつけます。(3)専用角ビットビスの締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。厚さ(mm)2.3寸法(mm)35×120×60規格ハウスプラス確認検査 性能試験HP08-KT037表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)9.7N値1.8以下
ユニクロ特厚金折 TRUSCOユニクロ特厚金折TRUSCO(44件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
補強金物 T字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 T字ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
179税込197
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール・ユニクロ
ステンレスブラケット(補強金具)220 ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスブラケット(補強金具)220ケイ・ジー・ワイ工業
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
使い方はあなたしだい!高い汎用性でいろいろ役立つ、SUSブラケットシリーズ。工夫次第で家具の横転防止や補強、ちょっとしたフック代わりや、大工工作のジョイントなど、暮らしの中の様々なところで自由に活用していただけます
材質SUS304板厚(mm)2加工両面皿くり加工仕上ヘアライン締付可能ねじ目安(mm)3×16板幅(mm)20棚受け金具L型棚受け
補強金物 一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 一文字ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
81税込89
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール・ユニクロ
まぐさ補強金物 BXカネシンまぐさ補強金物BXカネシン
189税込208
1個
6日以内出荷
フラットタイプとコーナータイプの2種類あります。
用途枠組み壁工法のまぐさ開口部を補強する金物です。材質ZAM(MSM-CC-DA90)付属品くぎN40×8本表面処理溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
ジョイントプレート TRUSCOジョイントプレートTRUSCO(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
機量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0幅W(mm)34穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS304)穴ピッチ(mm)25
補強金物 三方面 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 三方面ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
109税込120
1セット(2個)
当日出荷
材質スチール・ユニクロ
長アングル ハイロジック長アングルハイロジック(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
厚さ(mm)2穴径(Φmm)3寸法A(mm)20寸法B(mm)20材質仕上ユニクロームメッキ仕上
ステンレス強力補強金物 強力隅金 ノーブランドステンレス強力補強金物 強力隅金ノーブランド(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質SUS304仕様ビス無し幅(mm)30厚さ(mm)5穴径(Φmm)(両皿)5~9仕上ヘアーライン
補強金物 幅広プレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 幅広プレートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
969税込1,066
1個
当日出荷
材質スチール・ユニクロ幅W(mm)60穴径d1(Φmm)5穴径d2(Φmm)15板厚(mm)4.5
補強金物 金折 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 金折ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
149税込164
1個ほか
当日出荷
材質スチール・ユニクロ
補強金具 HOJO補強金具HOJO
269税込296
1個
翌日出荷
地震対策金物・多目的棚受・補強金具。
幅(mm)25厚さ(mm)2.3材質/仕上鉄焼付塗装仕上
補強金物 二方面 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 二方面ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
119税込131
1セット(2個)
当日出荷
材質スチール・ユニクロ
補強金物 パワープレート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 パワープレートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
559税込615
1個
当日出荷
材質スチール・ユニクロ幅W(mm)32板厚(mm)3
補強金物 パワーアングル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 パワーアングルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
769税込846
1個
当日出荷
材質スチール・ユニクロ幅W(mm)40板厚(mm)3穴径(mm)5.2
補強金物 ステンレス三方面 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 ステンレス三方面ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
199税込219
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.6
補強金物 ブロンズ一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 ブロンズ一文字ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
149税込164
1個
当日出荷
材質スチール・ブロンズメッキ
補強金物 多孔式アングル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 多孔式アングルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質スチール・ユニクロ幅W(mm)40幅W2(mm)30板厚(mm)3穴径(mm)5.2
補強金物 幅広金折スチール・白 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 幅広金折スチール・白ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
219税込241
1個
当日出荷
材質スチール・塗装板厚(mm)3.2
リッキー補強金具 WAKI(和気産業)リッキー補強金具WAKI(和気産業)
499税込549
1パック(2枚)
翌々日出荷
ねじれにつよい、安定性ばつぐん補強金具棚・家具類その他色々の隅かねにご利用ください。(2枚入ネジ付)棚板の固定に、椅子又は机の補強に、家具類の固定等にもご利用できます。金具は長短になっております。取付け箇所に応じてご利用下さい。
材質鉄(アクリル樹脂焼付塗装)長さ(mm)49幅(mm)30高さ(mm)67耐荷重(kg)15
補強金物 ブロンズ金折 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 ブロンズ金折ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
239税込263
1個
当日出荷
材質スチール・ブロンズメッキ
アングルブラケット(出窓補強金物) BXカネシンアングルブラケット(出窓補強金物)BXカネシン
3,398税込3,738
1個
当日出荷
上下対称形なので左右の区別なく取付けることができます。スクリューくぎとラグスクリューで接合するので、真壁の柱にも取付けられます。
用途出窓の荷重で下がらないように補強します。材質JIS G 3131 SPHC付属品ラグスクリューLS12-65×4本、スクリューくぎBN-60×15本表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/ Zn5/CM2)
補強金物 カラー金折 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 カラー金折ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
119税込131
1個
当日出荷
外側からビスで留め付けます。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)20穴径(mm)4.5
補強金物  カラー三方面 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 カラー三方面ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362
1個
当日出荷
コーナーやつなぎ目などに最適な補強金物です。木材を立方体にするとき表面から補強する金物です。
用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。材質寸法A(mm)46適合サイズ(mm)【ビス】皿木ネジ2.4寸法B(mm)46寸法W(mm)14板厚(mm)0.8穴数7
148x25mm 補強金具(ステンレス製) エスコ148x25mm 補強金具(ステンレス製)エスコ
500税込550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EB-132
190x25mm 補強金具(ステンレス製) エスコ190x25mm 補強金具(ステンレス製)エスコ
690税込759
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EB-133
大引き補強金物 タナカ大引き補強金物タナカ
789税込868
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
金物の大引きを受ける部分が前に45mm出ているため、金物が基礎と干渉しません。 専用ビスTBA-45のみで施工できるため、作業効率があがります。 金物の土台側取り付け部分の縦寸法が60mmとコンパクトなため、金物を土台下端方向に取り付けることで金物のサイズより30mm大きな材成の大引きにも使用できます。
用途土台と大引きの接合補強に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC使用方法(1)土台および大引きは、蟻掛け等の仕口加工を施してください。(2)土台に大引きを落とし込み、金物本体を大引きの下端と隙間がないように位置決めし、専用角ビットビスTBA-45で土台に取り付けてください。(3)金物本体の大引き側面に専用角ビットビスTBA-45を規定の本数打ってください。厚さ(mm)2.3規格(性能試験[土台上部取付け])財・建材試験センター性能試験 第04A1126号(性能試験[土台下部取付け])財・建材試験センター性能試験 第04A1127号表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)耐力試験(性能試験[土台上部取付け])短期基準耐力8.9kN(性能試験[土台下部取付け])短期基準耐力7.1kN
100x25mm 補強金具(ステンレス製) エスコ100x25mm 補強金具(ステンレス製)エスコ
500税込550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EB-131
120x120x25mm 補強金具(スチール製/白) エスコ120x120x25mm 補強金具(スチール製/白)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EB-503
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら