膝に痛みなどがあり、トイレに深く腰掛けるのが難しい方に
主に股関節に可動制限のある方、人工関節置換手術で受けている方におすすめ
仕様抗菌加工便座、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
材質(本体)PE、(スプラッシュガード・固定具)PP
色(本体)ホワイト
内寸(cm)(便座)18×25.5
便座を高くすることで、立ち座りが楽になり、膝や股関節にかかる負担を軽減
リモコンのボタンはシンプルで分かりやすい操作性
板とボルトで補強することで、便座に移乗する際など、力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途一般家庭用(介護用)
付属品補高便座・標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具
形状前丸
質量(kg)製品本体 約4.4/補高便座 約1.0
使用温度範囲(℃)3~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×549×146
電源コード(m)1.2
機能温水洗浄・暖房便座・脱臭・流水音・ふた付き
最大消費電力(W)655(本体595/便座60)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)140
最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
1セット
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
工事不要で段差のある和式トイレが簡単に洋式になります。
用途簡易用洋式便座
トラスコ品番825-2554
セット内容便座カバー付き
材質本体:ポリプロピレン(PP)、脚ゴム:NRゴム、便座軸:スチール
質量(g)2250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×610×205
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
和式トイレにかぶせるだけで洋式トイレに早変わり。
腰掛式なので、お年寄りや妊娠中の方に楽な姿勢でお使いいただけます。便座・便フタは取り外し可能でお手入れ簡単。抗菌加工で衛生的。
差し込み式なので取り外しも簡単だから掃除もラクラク。
色ホワイト
材質ポリプロピレン
材質ABS樹脂
質量(g)20
体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
冷たさを感じさせないEVA素材を採用。水が染み込まない独立発泡構造なので、取り外して丸洗いができます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、ソフト便座、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
材質(本体・上フタ・便座ベース板)PP、(補高スペンサー)PE、(ソフト便座)EVA
色アイボリー
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×60×22
一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。
形状前丸
仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ
付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン
材質PP
色パステルアイボリー
サイズ兼用
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取付穴深さ(mm)45未満
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
材質EVA樹脂(抗菌剤入り)
色グレー
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)33.5×31.5×7.6
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
便座を高くすることで、立ち座りが楽になり、膝や股関節にかかる負担を軽減
リモコンのボタンはシンプルで分かりやすい操作性
板とボルトで補強することで、便座に移乗する際など、力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途一般家庭用(介護用)
付属品補高便座・標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具・リモコン取付金具
形状前丸
質量(kg)製品本体 約4.5/補高便座 約1.0
使用温度範囲(℃)3~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×549×146
電源コード(m)1.2
機能リモコン・温水洗浄・暖房便座・脱臭・ふた付き
最大消費電力(W)1070(本体1010/便座60)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)188
最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
1セット
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
座面を少し高くして立ち座りをラクにします。 。充実した機能を備えた「ウォッシュレット」付きです。
色#NW1 ホワイト
材質補助便座/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー キャップ・固定具/ポリプロピレン グリップ/ABS樹脂
耐熱温度(℃)補助便座/80 キャップ・固定具/100 グリップ/70 20
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)32×31×12.4
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
前広便座、ケアシャワー付き。病院や施設、駅やデパート、リラックスして過ごしたい自宅でも。オストメイトの方や介護の方に使いやすい、すべての人にやさしく快適トイレです。一般家庭向けモデルは、補高便座付き。
用途温水洗浄便座、一般家庭用(介護用)
仕様ケアシャワー:流量調整3段階、温水温度3段階・ノズル位置調整:5段階(最大550ml/分)・便座シート処理:抗菌、抗ウイルス処理
付属品給水ホース(1m)、分岐金具、リモコン取付金具、シャワーホースセット(1m/1.8m)
幅(mm)507
高さ(mm)146
奥行(mm)549
本体質量(kg)4.4
材質(ノズル)ステンレス
最大消費電力(W)655
関連資料(0.29MB)
年間消費電力量(kWh/年)140
1台
¥150,000
税込¥165,000
5日以内出荷
便座は脚部高さ調節リングと補高脚で、肘掛けはレバーをつまむだけで高さが調節できます。肘掛けを取り外してカバーを取り付けると横移乗が容易です。
仕様小物収納スペース付
付属品便座カバー×1枚・消臭剤×1本
容量(L)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×530×750~870
座幅(mm)400
立った状態で肘掛けを確認できるので、腕の力も使いながらゆっくりと座ることができます。使う方の状況や体格に合わせて、便座高さを33~49cmに無段階調節できます。
種別ベージュ
材質本体・上フタ・バケツ/PP(ポリプロピレン)、便座/EVA樹脂(抗菌加工)(ソフト便座)・PP(ポリプロピレン)(その他)、肘掛け/ABS樹脂、背もたれ・肘掛けクッション/EVA樹脂、脚ゴム/エラストマー
寸法(mm)550×550×710~820(補高スペーサー除く)
色ベージュ
高さ(mm)【補高スペーサー】50
容量(L)10
耐荷重(kg)100
座面高さ(mm)330~490
肘高さ(mm)180~300(30間隔・5段階)
体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
約30~40度の範囲で5段階に調節でき、IC温度制御で適温を保ちます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
仕様抗菌加工便座、暖房便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)37×58×40
色アイボリー
材質(本体・上フタ・便座)PP、(補高スペンサー)PE
定格電源交流100V、50/60Hz
定格消費電力(W)53
温度(℃)(便座表面)30~40、5段階調節
体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
約30~40度の範囲で5段階に調節でき、IC温度制御で適温を保ちます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
仕様抗菌加工便座、暖房便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
材質(本体・上フタ・便座)PP、(補高スペンサー)PE
色アイボリー
温度(℃)(便座表面)30~40、5段階調節
定格消費電力(W)53
定格電源交流100V、50/60Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×60×22
体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
冷たさを感じさせないEVA素材を採用。水が染み込まない独立発泡構造なので、取り外して丸洗いができます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、ソフト便座、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
材質(本体・上フタ・便座ベース板)PP、(補高スペンサー)PE、(ソフト便座)EVA
色アイボリー
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)37×58×40
スペースの問題で今まで設置できなかったトイレにも、90度方向変えで取り付けできる可能性が広がりました。
体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
足引きスペースを設けているので、立ち上がりやすくなっています。
仕様抗菌加工便座、オイルダンパー、ソフト便座、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
材質(本体・上フタ・便座ベース板)PP、(補高スペンサー)PE、(ソフト便座)EVA
色アイボリー
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)44.5×61.5×40
スペースの問題で今まで設置できなかったトイレにも、90度方向変えで取り付けできる可能性が広がりました。
体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
足引きスペースを設けているので、立ち上がりやすくなっています。
仕様抗菌加工便座、暖房便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
材質(本体・上フタ・便座)PP、(補高スペンサー)PE
色アイボリー
温度(℃)(便座表面)30~40、5段階調節
定格消費電力(W)53
定格電源交流100V、50/60Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)44.5×61.5×40
コンパクト&軽量高機能なのに幅54cm。これなら部屋に置ける。重量20kgと、シャワー付ポータブルトイレで最も軽いクラスの重量を実現。
前後左右に動くシャワーノズルを採用。左右3段階、前後5段階でシャワーノズルが動くので、座り直さなくてもおしりにシャワーがピッタリと合います。
暖房、脱臭、温風乾燥機能を採用。"
材質本体・補高脚・ひじ掛け:天然木[ラバーウッド]、背もたれ・折れ座面:合成皮革・ウレタンフォーム、温水洗浄便座・バケツ・スライド受け板・汚水受け:PP、給水タンク:PE
質量(kg)20
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
幅49cmの超コンパクトサイズ。機能も充実の樹脂製ポータブルトイレ。蓋ストッパー付きで後方から介助がしやすい!。周囲が汚れにくいフルカバータイプの汚水受けは、外して水洗いできます。設定高さが一目でわかる目盛り付き。数字に合わせて、脚部高さ調節リングを差し込みます。キャスター付なので、ラクに移動できます。補高脚にも装着できます。1cmピッチで高さ33~45cmに調節できます。補高脚を付けると5cm高くできます(補高脚を不使用時:33~40cm、補高脚を使用時:38~45cm)。
付属品便座カバー1枚、ラクリーンバッグ2枚
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、やわらか便座:EVA樹脂
質量(kg)10.4
色アイボリー
タイプ要組立
サイズ(cm)幅49×奥行53×高さ75~87(補高脚キャスター取付時:幅52×奥行55.5、座面:幅34.5×奥行42、穴部:幅19×奥行29、便座高:33~45(13段階/1、ひじ掛け高(便座から):18~30(5段階/3、ひじ掛け内寸:40
容量(L)バケツ:約10
機能標準:ひじ掛け高さ調整、ソフト便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ
最大使用者体重(kg)100
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
ポータブルトイレのデザインに対するご要望にお応えしました。
付属品防臭消耗品、便座カバー
材質本体・補高ブロック:天然木(ラバーウッド)、表面加工:ウレタン樹脂塗装、座面クッション・背もたれクッション:合成皮革(PVC)/ウレタンフォーム、便座・バケツ・バケツ蓋・受け板・目かくしカバー:ポリプロピレン、脚ゴム:エラストマー
質量(kg)約11.5
容量(L)(バケツ)約9
加工(便座)抗菌
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×62×72/75/78
高さ(cm)(便座まで)32/35/38、(座面まで)38/41/44
内寸(cm)(肘掛け)40
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで。移乗動作に配慮したひじ掛けはねあげ式。ひじ掛けはね上げタイプのポータブルトイレの中でも最小クラスの本体幅55cm。アシストグリップでさらに座位移乗がスムーズ
トイレまでの移動が難しく、自分自身の力で排泄されたい方から介助を必要とされる方まで。便座高33~49cm※。樹脂製ポータブルトイレ最高クラスを実現!。※補高スペーサーなしタイプは33~44cm。立位でも座位でも、様々な移乗方法に適しています。
関連キーワード