「製図板 平行定規a1」の検索結果
スタンドは0°を合わせて3段階に傾斜をつけることができます。
スケールの移動が楽なフローティング機構がつきました。フローティングの高さは好みに合わせて5段階に調節できます。
ブレーキツマミ、角度調整ツマミを一箇所に集めて操作しやすくなりました。
用紙の貼り替えや、スケール裏面および製図板表面の清掃作業が簡単に行えます。
専用キャリングバックは、小物を入れるポケット付きで、雨に強いナイロン製です。
サイズA2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)693×507×53
用紙の張り替えが簡単なマグネットボード仕様。用紙固定用スチールプレート付き(4枚)
製図用紙の汚れや破損を防ぐフローティング機構
メンテナンスがらくなスケール倒立型
スケールは、最大16度まで傾斜可能
正確な作図を可能にする基準線調整機能付き
作図範囲がフル活用できるシャトル機能付き
持ち運びに便利なショルダーベルト付きソフトケース
ズレを防ぐスケール固定機構
0度、6度、9度の3段階に固定可能なスタンド付き
寸法(mm)505×685×60
質量(kg)3.2
作図範囲(mm)453×600
1枚
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
【ダブルレール】製図板左側の2連の溝に沿って、スライド定規が正確に滑らかに移動します。
【ダブルロックシステム】スライド定規は両端でロックされているのでぶれがありません。左へ動かすとロック、右へ動かすと開放されます。左右どちらの手でも、ワンタッチ操作できるので、左利きの方にも使いやすい設計です。
【STOP+GOサイン】スライド定規がロックされているかどうか、定規のこのサインで容易に確認できます。
【エルゴノミクスデザイン】人間工学に基づいたフィンガーグリップによって、スライド定規は操作が簡単で使いやすい設計です。
【シートクランプ】紙を固定するシートクランプは操作が簡単、ワンタッチで開閉ができます。
材質(ボード本体)PS、(定規部)ABS+PMMA
寸法(mm)377×515×21.5
質量(g)1250
タイプA3判用
作図範囲(mm)290×430
1枚
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじ1本付
長さ(mm)65
幅(mm)28
高さ(mm)102
種類1コ用
1セット(100個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
使う場所を選ばない一体型。
図板傾斜角度を3段階に切り替えできる傾斜スタンド付き。
分度目盛りの見やすい防塵カバー付きバーニアヘッド。
図面を汚さない無調整式・フローティング&ダブルヒンジ機構。
A2図面が余裕で描ける作画範囲。
用途製図
付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚/300mm×4枚)、字消板(1枚)、ドラフターカバー
エスコ品番EA766GB
セット内容EA766GB-1製図板(A3:377×515×21.5mm)、EA766GB-2L型定規(305×236×38mm)
質量(g)製図板:1250、L型定規:228
作図範囲(mm)290×430
1個
¥25,800
税込¥28,380
当日出荷
A2製図用紙対応の卓上型平行定規。
スケールの平行移動は耐久性に優れたシンクロベルト駆動方式。シンクロベルトは壊れにくく大切な受験も安心です。
図面を汚さないスケール倒立機能や確実なブレーキ機構など、上位機種に劣らない機能を搭載しています。
また、UM-06N8の本体質量は2.8kgに軽量化。専用キャリングケースで持ち運びも可能です。
付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚、300mm×2枚)、キャリングケース(ハードケース)
質量(kg)2.8
駆動方式シンクロベルト
寸法(高さH×幅W)(mm)442×600
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)513×689×56
使用可能用紙サイズA2
傾斜角度(°)1、5、10
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
150ミリと200ミリの対応目盛り、5ミリ間隔の平行線ガイドがアームに付いています。
分度器は0~90°対応角目盛り、ダイメトリックプロジェクションのために7°と42°が刻印されています。
角度調節はワンハンドロック、STOP&GOキーでスムーズにロック・移動ができます。
材質(グリップ部)ABS、(定規部)PC
寸法(mm)305×236×38
質量(g)228
タイプA3判用
1枚
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。
組立式です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。
材質スチール
組立時間(目安)1人30分
高さ調節30mmピッチ
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理シルバー仕上げ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
メタクリル樹脂系の高精度スケール。
彫刻加工の目盛は透明で読みやすく、消えにくいのが特長です。