中継軸を使用することにより、より大きな円を描けます。
用途円を描くのに使用するコンパス
材質本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
直径(Φcm)30(最大)
付属品自動中心器・替芯5本
材質ダイキャスト製(カラー塗装)
長さ(mm)115
タイプ0.5mmシャープ芯用
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
1個
¥7,200
税込¥7,920
欠品中
狂いの少ないギア式コンパス。延長機能付きの脚で大きな円にも素早く対応
セット内容大コンパス、部品ケース
全長(mm)155
質量(g)121(パッケージ含む)
径(Φmm)穂替差込:4
本体質量(g)60
半径(Φmm)適正:10~190
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ケース入り
径(Φmm)最小:約2、最大:約82
寸法(mm)178×63×18
全長(mm)118
質量(g)34.5
差込サイズ(Φmm)3.5
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
建築用鉛筆、チョーク、各種マーカーをホールドすることができ、大きな円を描けます。(※太ペンは取り付けできません。)。丈夫な金属製。
用途カラートタンへのケガキや合板等への墨付けに最適です。
材質炭素工具鋼
先端焼入処理
取付可能寸法(mm)マーカーホルダ/Φ6~7
ドラパス独式大コンパスは全て差替式ですから、1本で鉛筆コンパス、烏口コンパス、シャープコンパス、カッターコンパス、デバイダー等の機能をもたすことができます。
全長(mm)151
半径(Φmm)製図130(中継使用時:220)
中心装置は上級機種同様に歯車を使用していますが、ヘアーライン化工は施してありません。
ドラパスの製図器は、環境に配慮したスズコバルト(代用クロム)メッキ仕上げですが、このシリーズはニッケルメッキ仕上げとなっております。
セット内容独式デバイダー、独式中コンパス鉛筆、コンパス芯(HB)
1式
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。
全長(mm)200
仕様先端焼入加工
材質炭素鋼
寸法A(mm)150
寸法B(mm)39
寸法C(mm)150
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
しっかりクッキリかきやすい。
安全&新設設計でお子様に安心。
新開発やわらかケース仕様。
小学校導入率No1。
学校の授業に最適。
材質ダイキャスト(カラー塗装)
全長(mm)118
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
製図ペン専用アタッチメントと伸縮自在のスライド機構の採用により、どの製図ペンでも手軽に円を描けます。
全長(mm)155
半径(Φmm)製図240
1式
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
小さな円もしっかり描ける鉛筆タイプのスーパーコンパス。中心器機構。直径300mmまでの円が描けます。
タイプ鉛筆用
材質ダイキャスト(カラー塗装)
全長(mm)115
従来の汎用のスペアパーツと異なり、そのコンパスのパーツをすべて網羅したシリーズです。
該当するコンパス・デバイダーの、針・鋲・ダボ・カギネジなどがプラケースに入っております。
1個
¥649
税込¥714
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ