「製図用シャープペンシル 1.3」の検索結果
建築用すみつけシャープペンシル
削る必要のない1.3mm芯。
けがき、指示がはっきり読める濃さ
芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。
濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍
水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承
方式ノック式
芯径(mm)1.3
定規に密着しやすく、視界を広く確保できる4mmのロングスリーブ。
グリップ部は安定感のあるスベリ止め加工が施されています。
材質[ボディ]アルミ
質量(g)17
商品タイプ本体
方式ノック式
色(本体)アルミ
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
太い芯なので折れにくく、鉛筆のような書き心地です。
ソフトなエラストマー樹脂をコートしているので、指にフィットします。
ノック部分は、誤飲や紛失しないように、使用時に外れない設計にしています。
未使用時には、ペン先が収納することができます。
商品タイプ本体
仕様チップスライド
材質(軸)PP・TPE、(ノック部)R-ABS
軸径(Φmm)10
全長(mm)139
方式チップスライド
材質ボディ:アルミ
仕様ケース入り、HB芯入り
寸法(mm)143×8.8×12
方式ノック式
色(本体)アルミ
商品タイプ本体
1.3mmと太い芯のシャープペンシルの為、軽い筆圧で筆記することができ安定感があります。
エルゴノミックコンセプトに基づく三角軸と直径16mmの太軸、スベリ止め加工の施されたグリップゾーンが特徴です。筆圧が強い方のために、ペン先にクッション性をもたせ芯が折れにくいようになっています。
替字消しは77R57が適応します。
芯色黒
商品タイプ本体
芯径(mm)1.3
材質[軸]ABS、[グリップ]TPE
寸法(mm)138×Φ16
質量(g)17.6
鉛筆の筆記する時と近い芯径の1.3mmなので、芯が折れにくく、鉛筆感覚で書くことができる、小学生のための赤芯シャープペンシルです。
鉛筆のように芯を削る手間がなく、いつでも使いやすい太さが続きます。また、本体を繰り返し使えるため、経済的で環境にも配慮しています。
本体にソフトグリップ軸を採用しているので、指にフィットします。
ノック部のキャップが外れないので、誤飲を防ぎます。
商品タイプ本体
仕様チップスライド
材質軸:ABS・TPE、ノック部:R-ABS
建築用すみつけシャープペンシル。削る必要のない1.3mm芯。けがき、指示がはっきり読める濃さ。芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍。驚異の筆記距離は約3倍(黒・赤共)(市販品通常シャープ芯、鉛筆比)。水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承
芯径(mm)1.3
製品質量(g)4
商品タイプ替芯
ペンケースに複数入れてもかさばりにくいスリムなサイズと形状
0.3mmから1.3mmの芯径が一目で分かりやすいように、芯径ごとに鉛筆シャープと連動したキャップ色を設定
スリムなスティック形状や、芯径アイコンカラーの連動で一緒にそろえたくなるようなデザインを演出
用途鉛筆シャープとそろえたくなる、スリムなスティック型のシャープ替芯
質量(g)5
芯径(mm)1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×77
芯色黒
太芯のシャープペンシルなので、折れにくく、鉛筆のような書き心地が持続します。
0.7mm芯は折れにくく、ちょっと太めがノートの筆記に適しています。
0.9mm・1.3mmは芯が太く、資料の構想の下書きやアイデアの整理にぴったりです。
ポケットやノートなどに挟んで持ち歩きやすいクリップ付きです。
回して出し入れできる、くり出し消しゴム付きです。
包装吊り下げパック
材質軸:PC、グリップ:エラストマー、クリップ:ABS
方式パイプスライド
寸法(軸径Φ×全長)(mm)10.5×143
外形寸法(横×縦)(mm)50×197
グリップタイプ先端六角、ラバー
筆記時に線や文字を確認できる細身のペン先。
安定した筆記を得るための低重心設計。
定規をあてやすい4mmガイドパイプ。
手のすべりを防ぐローレット加工。
芯の硬度が使いわけできる表示窓付き。
製図用。
内蔵芯:HB。
替消しゴム:Z2-1N。
材質軸:再生ABS、先金、グリップ:真鍮、クリップ:鉄
質量(g)14
外形寸法(mm)10×8×147
方式ノック式
色(本体)シルバー
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
資格試験で採用されているマークシート方式は、時間との戦いでもあります。
マークを早く塗りつぶすことで時間を短縮できる太芯のシャープペンシルに、ピンポイント消しで消し間違いを防止できる4.5mm超スリム消しゴム、補充用シャープ替芯を加えた3点セッです。
芯径(mm)1.3
セット内容マークシートシャープペンシルHB×1、マークシート消しゴム×1、マークシート替芯:HB(4本入り)×1
材質シャープペンシル:PET・PC・AS・PP・ABS、消しゴム:PVC・紙、替芯:PE・AS
方式ノック式
色(本体)ネイビー
1セット
¥319
税込¥351
当日出荷
1986年の発売開始以来その品質と機能美が認められ、世界中のプロに選ばれているグラフ1000フォープロから新シリーズが登場。製図用シャープペンシルならではの書き心地が、ノート筆記からスケッチなど、幅広い用途を約束。普段使いを”しっかりキレイに書きたい人”のための、高品質なシャープペンシルです。安定した筆記を得る為の低重心設計。筆記箇所が見やすく定規にあてやすい4mm先端パイプ。滑りにくく、持ちやすい18個のラバーリブを採用したグリツプ。芯の硬度がわかる表示窓。
材質(軸)再生ABS・アルミニウム、(グリップ)シリコンゴム、(クリップ)鉄、(先金)真鍮、(ノック)POM・ABS
寸法(mm)10×8×145
質量(g)11
方式ノック式
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
芯径(mm)1.3
方式ノック式
色(本体)青
グリーン購入法適合
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
筆記バランスに優れた製図用シャープの定番。
芯硬度の確認が出来る表示窓付き。
すべり止めローレット加工。
定規をあてやすい4mmスリーブ。
内蔵芯HB。
商品タイプ本体
材質軸:再生ABS、先金:真鍮、クリップ:鉄、ノック:ABS
外形寸法(mm)13×9×147
方式ノック式
質量(g)9.2
方式ノック式
材質(軸)ABS
材質(グリップ)エラストマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140.5×9.5×12
筆圧や書く角度に合わせて芯をガードする新開発の内部機構により、どれだけ強い力をかけても芯が折れないシャープペン。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれて詰まることがありません。芯を守る。ずっと書ける。筆記中の、あらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守ります。紙面に対し、垂直に強い筆圧が加わると、軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぎます。斜めに強い筆圧が加わると、先端の金属部品が自動で出てきて芯を包み込みガードします。その二つの機構が、加わる力の角度や強さに合わせて自動で配分を調整して作動します。(※芯が出ていない状態から、4回以上ノックして書くと折れることがあります。)(※カラー芯や、0.3は2B以上・0.5は3B以上の濃い芯を使用して書くと折れることがあります。)。芯づまりも防ぐ。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれてつまることがありません。芯折れや芯詰まりを気にせずに使えることで、毎日の勉強やテストなどの大事な場面で、ユーザーが安心して書くことに集中することができます。『デルガード』は、ベストパフォーマンスを提供します。
質量(g)10
方式ノック式
芯径(mm)0.5
替え消しゴムG(5個入)