穴数6穴
穴間隔(mm)34-46-80-46-34
収容量にあわせて重ねて綴込み、つづり紐でとめてください。綴込表紙をお使いいただければ書類などと一緒にとじられます。
用途A4用
タイプA4
グリーン購入法適合
テープ幅(mm)35
テープ長さ(mm)297
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1パック(50片)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
CD・DVDがハードケースごと収納できます。
薄型ハードケース用(5mm)に対応した薄型タイプです。
建設CALS/ECのデータ収納に適しています。
6穴仕様で製本用途にも適しています。
白タイプの表面はエンボス仕上げで高級感があります。
背枕も1包に5本添付
297mm×210mm×厚さ7mm
※ハトメなし
古紙パルプ配合率70%再生紙を使用
グリーン購入法適合商品
エコ商品ねっとGPNデータベース掲載商品
サイズA4
穴数6穴
サイズ(mm)297×210×厚さ7(※ハトメなし)
表面仕上げエンボス仕上げ
グリーン購入法適合
古紙配合率(%)70
仕様エコ商品ねっとGPNデータベース掲載商品
素材再生紙
サイズA4判・A4大判
仕様左綴じ
材質綿,ボール紙(古紙使用)
色ライト
穴数4
穴間隔(mm)46-80-46
グリーン購入法適合
耐侯性・耐老化性にすぐれた粘着剤を使用しているため、長時間変質しません。
色白
長さ(m)10
マップロッカ-で図面を整理するための基本サプライズ。図面をマップロッカーで整理する際の基本的サプライズです。図面に貼って使用します。図面に貼ったままジアゾ複写機(青焼)による複写が可能です。
付属品見出し(大:12枚、小:52枚)
材質紙
丈夫な背クロス貼りで大量書類もしっかりとじる。
表紙の白い綴込表紙ですから、自由に文字を書くことができます。
グリーン購入法適合
仕様エコマーク認定商品、GPNエコ商品ねっと掲載
材質(背クロス貼り)扉上質紙、(芯材・枕ボール部)古紙パルプ配合
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17 112 193
グリーン購入法適合商品です。オトクな業務用50枚入りです。あらかじめA4サイズ(297mm)に切ってありますのでハサミ等を使う必要がなく、粘着剤もついていますので、すぐにご使用いただける製本テープです。
テープ幅(mm)35
適合サイズA4
テープ長さ(mm)297
A4サイズにカットされ、すぐに貼れる便利な製本テープ。あらかじめA4サイズにカットされているため、ハサミを使わずに貼ることができ便利です。テープに樹脂加工を施しておらず捺印が可能なため、契約書の製本に最適です。契約書割印用です。テープに古紙パルプを使用したグリーン購入法適合商品です。
種類普通紙タイプ
適合サイズA4用
グリーン購入法適合
テープ幅(mm)35
基材上質紙
粘着剤アクリル系
材質(テープ)古紙パルプ配合
テープ長さ(mm)297
1パック(10枚)
¥409
税込¥450
当日出荷
書類と一緒に保存できる丈夫な布製。A4サイズの書類と一緒にファイルにとじ込めます。
フタにマジックが付いているのでフラップが自在に開閉できます。
サイズA4(外寸)
穴数2
仕様面ファスナー式
寸法(縦×横)(mm)297×210
書類と一緒に保存できる丈夫な布製。A4サイズの書類と一緒にファイルにとじ込めます。フタにマジックが付いているのでフラップが自在に開閉できます。
穴径(Φmm)4
穴数4
関連キーワード