裾ファスナー付きで通院時の面倒な着脱が不要です。
ウエスト総ゴムで、お腹がらくです。
裾ファスナー付なので、治療などの際に便利です。
婦人用。オールシーズン。
混率(%)ポリエステル100
洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機不可
前ファスナー、裾マジックテープ、スルーポケットの付いた、ヤッケパンツになります。
色ネイビー
素材ポリエステル100%
高密度織りである210T POLYESTER/PVC Laminationを使用。肌触りがよく、高い防水性に耐摩耗性にも優れています。ワーキングやトレッキングなどハードなシーンでも対応します。ヒップ部分には縫い目がないシームレス設計を採用し、磨耗強度、防水性の向上を実現しました。つっぱり感がなく、ゆとりの履き心地なので自転車やバイクにも最適。フロントファスナー。履き脱ぎが楽で便利です。内側に浸水を防ぐウォータードロップガードを採用。無断階調節テープ機構。裾部分をワンタッチで絞れ、フィット感を簡単に調節できます。跳ね上がる水滴や泥水の浸入もガード。縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープが貼られています。
耐水圧(mmH2O)10000
『裾ファスナーらくらくパンツ 脱着簡単 診察湿布貼り 通年 紳士用』は、内側ファスナーで膝出しが簡単な紳士用パンツです。診察等で足を見せる時、裾をまくるのは大変、そんな悩みを解決した製品となっております。裾ファスナーで簡単に膝を出すことができるので、診察時に面倒だったパンツの着脱がスッとファスナーを上げ下ろしするだけでできるようになっています。また、湿布やサポーターをするのも簡単になりました。見た目は普通のパンツなのでおしゃれにはけます。ファスナーは内側についており、目立ちません。肌あたりのよい生地ではき心地もゆったりしています。名前記入欄付きなので、施設での洗濯後も間違いを防止できます。
用途通年で使える紳士用パンツに。
タイプウエスト部:総ゴム、内ひも付き
対象紳士
ポケット両脇右後
フルオープンファスナー。ずり落ち防止ベルト付き。
フルオープン後のファスナー掛け違い防止のため、裾にマークが入っています。
開き口が自由に移動できるので医療チューブの差し込みに便利です。
左右開き:状態に応じてゴムベルトを付け替えることにより、前からでも後ろからでもオムツ換えができます。
仕様オールシーズン、左右開き、部分開閉
混率(%)ポリエステル80、綿20
生地スクエアニット
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
ひざ下はファスナー開きで着脱が簡単。
腰とひざ部分にあたたかな当て布付き。
裾ファスナー付。
洗濯機OK。
色グレー
混率(%)綿75ナイロン20ポリウレタン5
性別紳士
サイズ豊富なミリタリーパンツ。脱ぎ着が楽な前ファスナー開き。
左右に付けた大型カーゴポケット。裏地は温かみのあるオレンジ色をチョイス。
動きやすさとズボン内の温度を上げ過ぎないように、薄めの中わたを使用しています。
裾幅調整式で足首にジャストフィット。風の侵入を防ぎます。
混率(%)(表地・裏地・中わた)ポリエステル100、中綿入り
仕様ベルトループ、カーゴポケット、裾幅調節タブ
種別パンツ
生地ポリエステルツイル
見えづらい雨の日には、反射で安全確保!360°&幅広反射で視認性向上!。ヘルメットの上からでもOKな、大型フードで視野拡大。透明フードの切れ込みが深いから、横も見やすい。パンツの裾を絞ってももたつかないよう、調整はファスナーと斜めベルクロ(マジック)ですっきり。お尻無縫製で、ビリッと破けを防ぐ。
用途夜間の交通整理、工事現場、作業現場、緊急事態に。自転車や原付の通勤、通学に。
セット内容上下
機能反射帯(胸部、背部、ウエスト部、袖口部、膝部)、左胸取付け用PVCポケット(取り外し式)、袖口マジック調整、上着裾部アジャスター調整、パンツウエストゴム&ひも調整、パンツ裾部ファスナー&マジック、ベンチレーション、臀部無縫製
耐水圧(mm)10000
透湿性(g/m2・24hr以上)2000
東レコーテックスの防水透湿素材ブリザテックを使用した高機能レインパンツ。
着脱が簡単な前開きを採用。
靴を履いたまま着脱可能な裾ファスナー仕様。
セット内容下のみ
混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング)、裏地:ポリエステル100(メッシュ)
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)10000
前ファスナー、裾マジックテープ、スルーポケットの付いた、ヤッケパンツになります。
色シルバーグレー
素材ポリエステル100%
ひざ下はファスナー開きで着脱が簡単。
腰とひざ部分にあたたかな当て布付き。
洗濯機OK。
遠赤加工。
色ピーチ
混率(%)綿75、ナイロン20、ポリウレタン5
股下(cm)56
性別婦人
裾ファスナー付きで通院時の面倒な着脱が不要です。
裾ファスナー付きで通院時の面倒な着脱が不要です。
太陽光を熱に変換し保温性の高い素材のあったかズボン
透湿防水レインスーツの定番。
便利な機能を取り入れ、快適性アップ。
用途軽作業・レジャー
材質(表地)ナイロン100%タフタ(透湿ポリウレタン樹脂引き)
機能裏地メッシュ、二重袖&マジックテープ調節、Wフラップ、収納フード、パンツ裾ファスナー
耐水圧(mm)10000
材質(裏地)ポリエステル100%メッシュ
初期透湿性(g/m2・24hr)3000
ベルグテック素材を使用した、耐水性、透湿性、撥水性をバランスよく備えたちょっといいレインパンツ。少しゆとりのあるレギュラーシルエット。裾はマチ付きのフラップを開くと靴を履いたまま着脱可能な設計。フルシームシーリング加工の防水設計。視認性の良い再帰反射ロゴマーク。裾幅調整は長い面ファスナーで, 自転車の利用時にも対応。パンツ専用のスタッフサック付き。ベルグテックは防水性, 透湿性, 撥水性に優れた素材です。耐水圧15000mm以上, 透湿性約10000g/m2-24h, 20洗耐久撥水加工。光沢感を抑えたマットな質感。裏面は透明ウレタンコーティングの2層素材
耐水圧(mm)15000以上
混率(%)ポリエステル100
透湿性(g/m2・24hr以上)10000
野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。
雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。
耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。
シートの裾はハトメ付きで折り返しタイプで強度があります。
ファスナー加工付で開閉時、非常に便利です。
用途野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に
仕様裾ハトメ(折り返し)ファスナー開閉ー(HT-F)
幅(mm)400~3600
高さ(mm)400~3600
奥行(mm)400~3600
材質(シート)UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL
ハトメ付
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

ポリエステルパンツ 裾ゴム入
モノタロウ
¥499
税込¥549
モンペタイプのヤッケズボン。中に着用した衣類の汚れを防ぎます!
裾の汚れを気にすることなく作業できます。
色ネイビー
混率(%)ポリエステル100%
生地タフタ
裾はファスナー、腰は胴付。
進化するトビの代名詞的なアイテム。
オリジナル裏地
胴部分ファスナー式内ポケット
コインポケット
斜めポケット
裾ファスナー、裏地はメッシュ仕様
混率(%)ポリエステル90・綿10(静電防止素材)
種別ニッカズボン
強力に水や汚れを弾く、超・撥水加工(テフロンコーティング)を施したレインウェア。
衣服内のムレを逃がす換気口を背中に装備。風雨の侵入が気になる場面にはファスナーにより換気口を閉じて使用することも!
内側(ゴム入り)と外側(ベルト調整)の二重装備で手首からの雨の侵入を抑え、グローブを使う方にも最適な二重袖。
衿とフードにすき間がなく、吹き付ける風雨の侵入を強くガード。普段は衿裏に収納。必要に応じZIPでの取り外し可能なファスナー脱着式フード。
パンツは前ファスナーで脱ぎ着が楽々。また前開き部分の防水処理を入念に施した高度な防水仕様。
サイドアジャスター(ウエスト絞り調節)付き。
背中には夜間や悪天候時、背後からの光に反射して安全を守るリフレクター(反射素材)付き
ジャケット裏には、吸湿速乾+抗菌防臭メッシュを使用。
正面からの雨や雪などの侵入を前立て+ZIP(ジップ)等でブロックするフロントフラップ。
セット内容上下
混率(%)表地:ポリエステル100/PVCラミネート、裏地:ポリエステル100(メッシュ)
機能上下抗菌防臭メッシュ付(フードはメッシュなし)、フードファスナー脱着式、背中反射材・ベンチレーション付、ズボン前開きタイプ・裾はマジックテープで裾しぼり可能
耐水圧(mmH2O)20000
背中に反射テープを付け後方の安全性を確保。雨の浸入を防ぐダブル前立て仕様。クリアメガネ付きの着脱式フード。袖口は平ゴム入り、面ファスナーで調節可能。ウエストベルト通し付き。パンツ裾はボタンで調節可能。
耐水圧(mmH2O)10000以上
セット内容上下
混率(%)表地:ナイロン100(PVCラミネート) 裏地:ポリエステル100(総裏メッシュ)
裾はファスナー、腰は胴付。
進化するトビの代名詞的なアイテム。
オリジナル裏地
胴部分ファスナー式内ポケット
コインポケット
斜めポケット
裾ファスナー、裏地はメッシュ仕様
混率(%)ポリエステル90・綿10(静電防止素材)
種別ニッカズボン
野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。
雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。
耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。
シートの裾は切りっぱなしタイプですが、クロスシート仕様の為、ほつれてくる事もございません。
ファスナー加工付で開閉時、非常に便利です。
用途野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に
仕様裾カット(切りっぱなし)ファスナー開閉ー(SC-F)
幅(mm)400~3600
高さ(mm)400~3600
奥行(mm)400~3600
材質(シート)UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL
ハトメ無
サービス分類オーダー・加工
野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。
雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。
耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。
シートの裾はハトメ付きで折り返しタイプで強度があります。
面ファスナー(マジックテープ)加工付で開閉時、非常に便利です。
用途野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に
仕様裾ハトメ(折り返し)面ファスナー(マジックテープ)開閉ー(HT-M)
幅(mm)400~3600
高さ(mm)400~3600
奥行(mm)400~3600
材質(シート)UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL
ハトメ付
サービス分類オーダー・加工
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
野積や物流の現場・倉庫・工場などで利用されるパレット専用カバーをご希望のサイズで製作可能なオーダー寸法対応の特注パレットカバーです。
雨除けや防水カバーとしての利用はもちろん、保管用で防塵カバー・防汚カバーとしても使用可能なパレットカバーです。
耐候性や強度・防水性に優れ、屋外仕様に長期耐えられるUV#5000ODシートから透明のUVクロスシート素材まで、豊富なシート素材をご用意しております。
シートの裾は切りっぱなしタイプですが、クロスシート仕様の為、ほつれてくる事もございません。
面ファスナー(マジックテープ)加工付で開閉時、非常に便利です。
用途野積や物流現場・倉庫・工場などのパレット積み製品の保管やフレコン用に
仕様裾カット(切りっぱなし)面ファスナー(マジックテープ)開閉-(SC-M)
幅(mm)400~3600
高さ(mm)400~3600
奥行(mm)400~3600
材質(シート)UV#5000(OD)-UV5000OD、UV#3400(SB)-UV3400SB、UVクリスタルクロス-CL
ハトメ無
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ