絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-200-220
2次電圧(V)0-100-110
装備静電シールド/接地端子
形状TB
仕様複巻
シールド一次・二次間シールド付き(E)
接地端子有
1次電圧(V)0/200/220
2次電圧(V)0/100/110
仕様ケースなし、シールド付
1次電圧0~200/220V
2次電圧0~24/26V
仕様複巻
端子形状P型/端子台式
取付穴(mm)Φ4.5×10
周囲温度-5~40℃
相対湿度45~85%
使用環境標高が1000m以下
仕様RoHS指令対応
周波数(Hz)50/60
耐電圧AC1.5kV
入力電圧(V)200
接続方法ネジ端子台
1次電圧(V)0/200/220
2次電圧(V)0/100/110
仕様ケースなし
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-440
2次電圧(V)0-100-110
装備静電シールド/接地端子
形状TB
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-440
2次電圧(V)0-200-220
装備静電シールド/接地端子
形状TB
仕様複巻
シールド一次・二次間シールド付き(E)
接地端子有
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧(V)0/380/400/420/440
2次電圧(V)0/100/110/115
仕様ケースなし
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
仕様複巻
形状TB
適合規格JIS C 5310・6436
シールド一次・二次間シールド付き(E)
1次電圧(V)110-100-0
2次電圧(V)220-200-0
接地端子有
1次電圧0-380V-400V-420V-440V
2次電圧0-200V-220V-240V
仕様一次、二次間シールド付き(E)
形状P型/端子台式
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に
仕様複巻
適合規格JIS C 5310・6436
シールド一次・二次間シールド付き(E)
1次電圧0-380V-400V-420V-440V
2次電圧0-100V-115V
仕様一次、二次間シールド付(E)
形状P型/端子台式
1次電圧0-380V-400V-415V
2次電圧0-100V-110V-115V
仕様一次、二次間シールド付(E)
形状P
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻
形状TB
周波数(Hz)50/60
適合規格JIS C 5310・6436
取付穴有
1次電圧240V-220V-200V-0V
2次電圧240V-220V-200V-0V
絶縁種別E
シールド一次・二次間シールド付き(E)
1次電圧(V)240-220-200-0
2次電圧(V)240-220-200-0
接地端子有
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)
2次電圧(V)100-115(0V端子共用)
仕様RoHS指令対応
周波数(Hz)50/60
耐電圧AC1.5kV
出力電圧(V)100
入力電圧(V)200
接続方法ネジ端子台
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻
形状TB
周波数(Hz)50/60
適合規格JIS C 5310・6436
取付穴有
1次電圧120V-110V-100V-0V
2次電圧120V-110V-100V-0V
絶縁種別E
シールド一次・二次間シールド付き(E)
1次電圧(V)120-110-100-0
2次電圧(V)120-110-100-0
接地端子有
1次電圧0-380V-400V-415V
2次電圧0-200V-220V
仕様一次・二次間シールド付き(E)
形状P型/端子台式
1次電圧0-420V-440V-460V-480V
2次電圧0-100V-110V-115V
仕様一次、二次間シールド付(E)
形状P型/端子台式
仕様一次・二次間シールド付き(E)
形状P型/端子台式
1次電圧0-420V-440V-460V-480V
2次電圧0-200V-220V
結線作業をより速く簡単に、差し込むだけで結線ができるプッシュイン式端子台を備えたトランス
単線・棒端子は差し込むだけ、IV線はマイナスドライバーで、バネを押しながら差し込めば結線ができます。
青色LEDで通電表示
仕様静電シールド、接地端子、通電表示付
端子形状PI
端子ねじ(mm)4
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別単相複巻変圧器
複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様単巻
適合規格JIS C 5310・6436
シールド静電シールド:無
関連キーワード