1次電圧0-200V-220V-240V
2次電圧0-200V-220V-240V
仕様一次・二次間シールド付(E)
形状P型/端子台式
1次電圧0-380V-400V-420V-440V
2次電圧0-200V-220V-240V
仕様一次、二次間シールド付き(E)
形状P型/端子台式
1次電圧0V-200V-220V-240V
2次電圧0V-200V-220V-240V
仕様一次、二次間シールド付(E)
形状SL型/ラグ端子式
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻
形状TB
周波数(Hz)50/60
適合規格JIS C 5310・6436
取付穴有
1次電圧240V-220V-200V-0V
2次電圧240V-220V-200V-0V
絶縁種別E
シールド一次・二次間シールド付き(E)
1次電圧(V)240-220-200-0
2次電圧(V)240-220-200-0
接地端子有
関連キーワード