1枚(150枚)
¥379
税込¥417
4日以内出荷
手書きの要冷蔵シールです。手作りの商品の雰囲気を損ないません。
材質上質紙
寸法(Φmm)34
cottaオリジナル商品です。
寸法(mm)29×18
色赤
外寸(mm)幅21、ラベル外径140内
1巻
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
所定の温度で加熱処理を行うと時間経過とともに徐々に色調変化するシールです。
左側の楕円がインジケータ、右側の楕円が加熱後の色見本です。所定条件で加熱すると左右の楕円は同色となります。
用途食品の加温確認。
食器の乾燥確認。
ボイル過熱の工程確認など。
仕様不可逆タイプ、要冷蔵保管
トラスコ品番463-5230
質量(g)35
寸法(縦×横)(mm)14×30
質量(g/枚)0.18
有効期間1年(要冷蔵)、(冷凍の場合は2年)
変色条件(温度-時間)/90℃-20分枚
1ケース(200枚)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
1枚(100枚)
¥709
税込¥780
4日以内出荷
cottaオリジナル商品です。
寸法(mm)15×30
色白
サイズ小
1枚(100枚)
¥149
税込¥164
4日以内出荷
cottaオリジナル商品です。
寸法(mm)42×34
1枚(150枚)
¥409
税込¥450
4日以内出荷
cottaオリジナル商品です。
寸法(mm)21×35
色赤
サイズ大
1枚(100枚)
¥179
税込¥197
4日以内出荷
cottaのオリジナルシールです。
寸法(mm)35×40
1セット(100枚)
¥309
税込¥340
4日以内出荷
cottaのオリジナルシールです。
寸法(mm)35×40
1セット(100枚)
¥279
税込¥307
4日以内出荷
cottaオリジナル商品です。
材質上質紙
寸法(mm)30×50
1枚(100枚)
¥419
税込¥461
4日以内出荷
材質上質紙(冷凍用)
寸法(mm)35×65
1シート(10シート)
¥479
税込¥527
4日以内出荷
加熱硬化することにより、短時間で均一に硬化し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品から冷却機器への熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。一液なので使用前の混合・脱泡が不要です。
用途各種放熱シール、放熱ポッティングなど
難燃性UL94:V-0 (0.8mm)
密度(g/cm3)(23℃)2.92
硬さ(デュロメータA)75
外観灰色
硬化条件1液付加(加熱)
熱伝導率(W/mk)2.2
硬化時間(時間)120℃×1
粘度(Pa・s)80
保管環境要冷蔵:10℃以下
危険物の類別非危険物
入数1本(200g)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(200g×1本)
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
半透明流動性の1成分加熱硬化型接着性液状シリコーンゴムです。短時間の加熱でゴム状に硬化し、種々の基材に接着します。金属、プラスチック、セラミックス、ガラスなどによく接着します。
用途ハイブリッドIC、半導体など電子部品の接着シール、コーティング。熱加硫型シリコーンゴム成形品の接着。
仕様接着強さ:2.5(MPa)、線膨張係数(1/K):2.1×10(-4)
硬度(タイプA):28
保存方法冷蔵庫保管(0~10℃)
比重(23℃)1.03
伸び(%)370
引張強度(MPa)2.8
外観(硬化前)半透明流動性、(硬化度)半透明ゴム状
熱伝導率(W/mk)0.18
粘度(Pa・s)(硬化前/23℃)58
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
絶縁破壊強度(kV/mm)23
見本品である事がひと目でわかる、”見本”シールです。店頭でテスターを展示する場合など、はっきり表示出来て、便利です。
材質コートタック紙
質量(g)34
文字見本SAMPLE
寸法(縦×横)(mm)20×28
1冊(300片)
¥319
税込¥351
当日出荷
食品スーパー店頭での生鮮品セールや、酒販店・衣料品店などでの特売表示に最適な割引きシールです。
値引きする商品のプライスカードや値札、商品本体などに貼り付けてご使用ください(一般強粘着です)。
訴求効果抜群です。
簡単に貼れるので作業効率UP。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。
仕様シート付
宅配時の注意事項を明確に伝えるシールです。
材質上質紙
食品のセットアップギフトに最短の賞味期限を書き込めるシールです。販売時にも、スタッフさんが賞味期限のチェックがし易くなります。ボールペンでも書き込めます。
材質紙
設備、機器に取り付けるためのステッカーです。
用途工場、倉庫、商業施設などで。
材質ユポステッカー
寸法(Φmm)40
メタリック調のシール
材質艶金ホイル紙
タグシートを引くだけで、温度管理・簡単スタート。
反応温度より2℃以上の環境にさらされるとスケールが赤色に変化します。
温度超過の累積時間がわかります。
ローコストで手軽に正確な温度記録を残せます。
貼るだけなので、誰にでも簡単に使えます。
環境にやさしい安全な素材を使用 (RoHS,Reach対応)
用途要冷蔵・冷蔵食品の輸送・保管温度確認
コールドチェーンの品質管理に、要冷蔵・冷蔵品の輸送・保管温度確認、冷蔵庫内の温度確認に利用されています。
例:ワクチン(Vaccine)、医薬品(Pharmaceutical product)、高級ワイン(Vintage wine)、化学薬品(Chemicals) 、温度敏感物質(Thermo-sensitive product),精密機器や写真機材などにも。
低温物流 倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46×19×1.5
表示3点表示
精度(℃)±1
変色白→赤
保管温度(℃)反応温度より低い温度で保管
保存期間(年)2年
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード