「見守りカメラ ワイヤダ」の検索結果
パパやママの代わりに赤ちゃんを近くから見守り 変化を教えてくれるベビーモニター。電源ONですぐに使えるカメラ&モニター機のワイヤレスセット。カメラに内蔵されているスピーカーやマイクを通じて声を聞くことや、話しかけることができ、寝室の赤ちゃんを別室から見守れる。赤ちゃんが泣いたら自動でおやすみ音を再生。お休み音:胎内音/心音/ホワイトノイズ/波の音/雨音/子守歌(5種類)。3つのセンサーを搭載。光や音で赤ちゃんの様子や室温の変化をお知らせ。真っ暗でも様子が見やすいナイトモード搭載。赤ちゃんとカメラの距離目安:約50cm~100cm
用途ベビーモニター、ペットモニターとして。温度センサー/マイク付き/ホームネットワーク/設定不要/ベビーカメラ/赤ちゃんカメラ/見守りカメラ/赤外線カメラ/コンパクト/ナイトモード/壁掛け/出産祝い/プレゼント
質量(g)モニター:208、カメラ:224
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)モニター:12.5×4.8×7.9、カメラ:7.7×6.9×12.3
モニタ3.5型カラー液晶ディスプレイ QVGA(320×240)最大10fps
カメラ仕様CMOS 30万画素
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
200万画素(1920×1080Pフルハイビジョン) を搭載したネットワークIPカメラ
Wi-Fiを利用して簡単接続
IP65等級の安心の防水・防塵性能
8倍のデジタルズーム搭載
赤外線ナイトビジョン機能搭載
microSD カードで最大128 GB録画保存
アプリを使用して外出先からでもリアルタイムの映像をチェック
置き配の確認、子供やお年寄り、ペットの見守り、防犯や安全対策に
スピーカー、マイク搭載で双方向での通話が可能
用途置き配の確認、子供やお年寄り、ペットの見守り、防犯や安全対策
付属品USB Type-Cケーブル 約2m、AC充電器(USB-A×1:5V/1.5A)、3Mシール、スクリューパッケージ(アンカー×2、ネジ×2)、取扱説明書
寸法(mm)約94×58×46
色ホワイト
質量(g)約83
電源ACアダプター DC5V 1A (PSE適合品)
有効画素数200万画素(1920×1080P)
機能AI機能:動体検知、サウンド検知、顔検知
焦点距離(mm)8.0
映像素子1/2.9
F値F2.8
フレームレート最高30fps
画像圧縮方式H.264
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
300万画素
Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、無償Appの使用で、スマホやPCでの遠隔モニタリング
ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができる
赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える
移動検知によるリアルタイムのアラーム情報をもらえる
ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる
最大128GB microSDカード対応
画素数300万
センサー1/2.7”CMOS Sensor
シャッター自動シャッター
レンズF2.0,広角104°
モード【昼と夜の変換】ICR赤外線フィルタ一式
デジタルノイズリダクション3Dデジタルノイズリダクション
ダイナミックレンジデジタルワイドダイナミック
照射距離(m)10(赤外線/環境により異なる)
映像圧縮方式H.2645/H.264
解像度主なコードレート2304×1296/サブコードレート640×360
フレームレート最大15fps、ネット環境によって自動調整
対応プライバシーマスキング/クラウド保存
保存形式microSDカード最大128GB
適合規格IEEE802.11b、802.11g、802.11n
無線通信方式2.4GHz~2.4835GHz
動作温湿度範囲-10~45℃/95%未満(結露なし)
電源DC5V/1A microUSB
仕様【PTZ調整角度】水平350°垂直方向58°、【ビデオ圧縮コードレート】HDと標準/自動切替、【オーディオエンコード形式】AAC/G711A、【画像反転】水平と垂直、【スマートアラーム】移動検知アラーム、【アラームメッセージ】アラームメッセージ送信、【帯域幅】20MHz
使用場所屋内
1台
¥5,223
税込¥5,745
当日出荷
人感センサー内蔵で防犯に適した小型カメラ。
人や動物が通ると内蔵の人感センサーが反応し自動的に録画を行います。
最大 120度の範囲を感知するセンサー内蔵。
赤外線LEDを内蔵しており周囲が15LUX以下になると暗視撮影モードに切り替わります。
スタンバイモードで最大1年待機出来る省電力設定。
防塵防水性能なし
使用場所屋内
形状BOX型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×26×56
質量(g)約48
センサーCMOS(1/4インチ)
画素数100万画素
フォーカス固定
レンズF2.5、f=2.85mm
画角対角120°
解像度ビデオ:1920×1080※ソフトウェア補正が入ります
センサー感知範囲人感センサー:5m/120度※気温や周辺の室温状況など環境により大幅に異なります
バッテリー容量(mAh)1200
動作時間約6時間(赤外線フラッシュ使用時2)
充電時間(時間)3~4
対応メディアmicroSD(SDXC規格)最大128GB
マイク/スピーカーあり/なし
付属品充電用USBケーブル、クリップ、スタンド、リセットピン
保証期間ご購入日より6ヶ月
仕様赤外線周波数:940、赤外線フラッシュ距離:3m、トリガー速度:3秒、撮影スタンバイ時間:最大12ヶ月
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
外出先から自宅を見守る!
使用場所屋内
保護等級なし
形状ドーム型
セット内容本体×1個、USBケーブル×1個、リセット用ピン×1個、AC/USB変換アダプター×1個、固定用アタッチメント×1セット
材質ABS・ガラス・鉄
質量(g)約175
消費電力(W)10
電源USB電源
対応OSiOS8.0以降、Andoroid4 0.3以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×8.5×10.5
対応メモリーカードmicroSD Class10(32Gまでを推奨)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのicroSDカードに対応しています。
電源100~240VAC、50/60Hz
商品タイプスマートカメラ
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ネット経由で接続できスマホやタブレット、パソコンでリアルタイムチェックできる屋内専用のライブカメラ。複数のユーザー登録ができるので、家族で情報を共有できます。暗視モード、動きを検知してオート録画、自動追跡機能等多彩で便利な機能を搭載。
用途子どもやペットの見守りや防犯用に
仕様暗視モード:〇
形状ドーム型
質量(g)約170
消費電力(W)10
電源USB給電 DC5V/1A
対応OSiOS9.0以降、android4.4以降
入力感度マイク:-42dB
レンズサイズ(mm)3.6
解像度【HD】1280×720、【SD】640×352
撮影距離(m)有効:約2.5
セキュリティWPA(2)-PSK
直径×高さ(cm)本体:Φ7.5×11
画素数【HD】92万画素、【SD】22万画素
使用場所屋内
主材質ABS、ガラス、鉄
LED使用数(個)赤外線×6
インピーダンス(Ω)8
映像圧縮方式H.264/MP4
最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.01、オン時:0.1
フレームレート最大:約12FPS
Wi-Fi2.4GHz帯・Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)対応
音声圧縮方式G.711A
イメージセンサー1/4カラー CMOSセンサー
対応SDカードmicroSD Class10(※対応容量:32GB推奨)
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり
使用場所屋外
形状防水・暗視型
仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)10(電源・信号一体型)
機能防水機能、赤外線
画面サイズ4.3インチ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視
高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース
防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に
防水仕様屋外使用可能
セット内容カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1
電源家庭用コンセント(100V)
解像度480×272ピクセル
動作温度(℃)-10~50
照度(Lux)(最低)0.01
画面サイズ4.3インチ
画素数約30万画素
画角(レンズ)約120度
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型
仕様防水仕様なし、赤外線機能あり
寸法(mm)約Φ93×65
質量(g)約170
電源DC5V/2A(ACアダプター使用)
センサー1/4インチCMOS
解像度640×480または353×288ピクセル
フォーマット形式(録画)3GP
撮影距離(cm)約20~∞
カラーモード赤外線LED照射時は白黒
最低被写体照度(Lux)0
画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
画角60度
高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。
ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。
動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。
双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。
映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
電源100~240VAC、50/60Hz
商品タイプスマートカメラ
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定
暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示
最大128GBメモリーに約1週間分の録画
ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生
音声での双方向通話可能
動感検知でのアラーム機能
防水仕様IP65
仕様WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5
付属品ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ
質量(g)約340(スタンド含む)
電源DC12V/1A
対応OSAndroid5.0以上、iOS9.2以上
センサーCMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル
寸法(cm)約11×6×6(本体のみ)
記録媒体マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ
解像度1080P(1920×1080ピクセル)
焦点距離(mm)3.6
周囲環境温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと)
撮影距離(cm)5cm~∞
ワイヤレス通信802.11/b/g/n
セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
オーディオ機能スピーカ/マイク
音声圧縮形式G.711
使用場所屋外
関連資料(1.21MB)
電波周波数(GHz)2.4
フレームレート最大25fps
画角140°(対角)
ビデオフォーマットMP4
画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPG
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。
電池式だからどこにでも設置できます。
夜間でも赤外線LEDで録画します。
LEDセンサーライト機能付き
動画モード・静止画モードを選べます。
撮った画像はパソコンで確認できます。
1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に
材質ABS樹脂
電源単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売)
記録媒体32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×5.4×13.9
電池寿命センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月
画素数CMOS-30万画素
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。
防水+離れた場所での監視が可能。
赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)
防塵防水性能あり
使用場所屋外
形状防水・暗視型
仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1
ケーブル長(m)10×4(電源・信号一体型)
機能赤外線
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
寝室などにいる赤ちゃんの様子を別室からモニター機で見守ることができます。センサーが反応すると、モニター機のお知らせ音が鳴るので、常にモニター機を見ていなくても寝室などにいる赤ちゃんの様子の変化に気付くことができます。カメラに内蔵されているスピーカーやマイクを通じて声を聞くことや、話しかけることができます。ナイトビジョン搭載で、暗いお部屋にいるお休み中の赤ちゃんを見守ることができます。また、モニター機の操作で子守歌を再生・停止ことができ、寝室で眠っていた赤ちゃんが起きて泣きだした時に、子守歌(6曲搭載)をカメラから流すことができます。カメラとモニター機間の接続設定が不要で、それぞれの電源を入れるだけですぐに使用開始できます。モニター機は充電式で、持ち運びが可能なので、電源が近くにないお部屋で家事をする時にも見守りができ便利です。付属の取り付けアームや、取付ネジパックで、カメラをベビーベットに固定したり、壁に設置することができます。最大4台までカメラ追加可能。
付属品取り付けアーム、取付ネジパック、ACアダプター、USBケーブル、取扱説明書
質量(g)カメラ:約107、モニター:約178
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:112×84.6×84.6、モニター:91.8×124.5×42.5
充電時間(時間)約3
画質300万画素
入数1台
使用時間(時間)約6(明るさ音量を最大に設定した場合)
可動範囲(°)カメラ:水平360、垂直150
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
400-CAM101SET専用の増設カメラです。
最大2台まで接続が可能です。
Telec(技術基準適合:通称技適)を取得した電波法を準拠した商品です。
(日本国内では電波法を無視した違法商品ばかりです、この商品は技適認証をクリアしている事をアピールしてください)
防塵防水性能なし
使用場所屋内
形状小型
センサーCMOS(1/4インチ)
画素数100万画素
フォーカス固定
解像度ビデオ:1280×720
画角60度(対角)
消費電力(A)1/5V
マイク/スピーカーモノラル/あり
電源家庭用AC100V(専用ACアダプタ付属)
通信距離(m)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×110
質量(g)約235
付属品ACアダプタ×2個、カメラ用ケーブル×1本(ケーブル長:約175cm)、モニター用ケーブル×1本(ケーブル長:約190cm)、ブラケット×1、タッピングネジ×2、アンカー×2
保証期間ご購入日より6か月
仕様赤外線周波数:940、赤外線フラッシュ距離:3m
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。
付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。
面倒な設置作業が必要ありません。
高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして
使用場所屋内・屋外
形状小型
寸法(mm)約24×24×24
質量(g)約42
電源DC12V/1A
角度(°)【レンズ広角】120
解像度480TV/LINE
出力信号PAL
最低被写体照度(Lux)0.01
動作温度範囲(℃)-10~50
ビデオ出力数1.0Vp-p,75Ω
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
抜群のHD画質。5インチの720P高解像度モニタで昼でも夜でも鮮明に見えます。
Wi-Fi等のネット接続不要でセキュリティ面も安心です。
最大でカメラ4台まで接続可能で、別々のお部屋の様子や別の角度からの様子を同時に確認できます。
遠隔操作で左右360°・上下90°可動、2倍と4倍のズームコントロールも可能です。
内臓されたスピーカーとマイクで、離れたお部屋にいる方と双方向でのトークが可能。
仕様●サイズ:モニター/155×90×25mm、カメラ/105×105×125mm●周波数:2.4GHz FHSS●データ転送速度:4Mbps●チャンネル帯域幅:3.5M Hz●伝送距離:最大960フィート/300メートル(広い空間で、障害物がない場合)●入力電圧:5V 1.0A●ACアダプター:入力/100-240VAC 50/60Hz、最大200mA、出力/5V 1.2A●使用環境:屋内専用、温度/0~40℃、湿度/0~90%(相対湿度)●セット内容:モニター1台、カメラ1台、ACアダプター2個
アズワン品番67-3019-15
1セット
¥21,980
税込¥24,178
24日以内出荷
300万画素、Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング
赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える
PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる
ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる
無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応
オートリピーター機能:Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能
無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理
寸法(mm)84×199.9
質量(g)約350
コード長さ(m)約2
レンズ4o、F2.0、視野角104°
センサー1/3"CMOSSensor
対応バックライト補正
電源(DC-V)12/1A
解像度2304×1296(16:9)
動作温度、湿度範囲-20~50、湿度95%未満(結露なし)
使用場所屋外
防水保護等級IP66
フレームレート2304×1296@15fps/640x360@15fps
音声圧縮:G711A/AAC
赤外線投光距離約20m(環境により異なります)
ビデオ仕様圧縮:H.264,H.265
対応SDカード最大256GBmicro-SDカード対応
有線LANLanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応)
無線LAN2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m)
オーディオエンコード形式:AAC/G711A
1個
¥15,181
税込¥16,699
当日出荷
スマホでラクラク操作。外出先から自宅の様子を確認できるWi-Fi接続の小型ネットワークカメラです。動作・音声検知&警報通知。双方向会話機能を搭載。お子様やペットの見守り、車上荒らし・万引き防止などの防犯対策などにご使用いただけます。首振り機能付きでパン355°、チルト90°の範囲を網羅。
形状小型
色ホワイト
質量(g)約174
使用温度範囲(℃)0~50
電源ACアダプタ DC5V2A
寸法(cm)8×8×11
機能暗所撮影、ビデオ暗号化、防塵防水、内蔵マイク搭載、定時録画/警報通知、人感センサー搭載、双方向会話対応
通信方式無線LAN接続
使用湿度範囲10~80
ズームデジタル4倍
解像度720P
撮影距離(m)最短10
録画時間128GBで約80日
画素数92万画素
首振りパン355°/チルト90°
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
対応SDカードmicroSD(128GBまで)
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷