50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)約2
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


ホビーや工作などに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 透明性・耐候性に優れたアクリルパイプです
長さ(mm)1000
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
用途機械部品等 長さ(m)2 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ許容差(mm)±10
1本
990 税込1,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した 三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。 「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。 透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、 本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、 且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である 耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。 また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、 且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。 材質エンジニアリングプラスチック(外装) 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1 材質硬質ABS 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器 材質フッ素樹脂(FEP) 半透明(自然色) 使用温度範囲(℃)-65~150 使用流体空気・水・腐食性流体等 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
1本
739 税込813
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


1個
11,682 税込12,850
12日以内出荷

1個
4,069 税込4,476
当日出荷

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円柱です
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。 ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体 材質A-PET
1箱(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)



1袋(10個)
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

二重管用VUパイプ 透明 日本プラスチック工業 動画あり
日本プラスチック工業二重管用VUパイプ 透明
エコ商品
二重管外管用の透明パイプです。透明なので内管の液漏れを早期に発見できます。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。 形状パイプ 材質PVC 透明 寸法L(mm)4000 長さ(m)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エッジ加工の美しいアクリル板とステンレスパイプの組合せでスタイリッシュです。 六角レンチでネジを調節するだけで、角度や高さの調節が簡単にできます。 4ヵ所の化粧ビスを外すだけでポスターの交換が簡単です。 安くておしゃれ、機能性も優れたアクリルスタンドです。 ホテルやショールームの雰囲気を損ないません。
仕様組立品、屋内用 セット内容六角レンチ 材質パイプ部:ステンレス、ベース部:スチール(表面コートステンレス)、パネル部:アクリル板透明(Φ10穴×4ヵ所/面取り・研磨加工済) 梱包数1台
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エッジ加工の美しいアクリル板とステンレスパイプの組合せでスタイリッシュです。六角レンチでネジを調節するだけで、角度や高さの調節が簡単にできます。4ヵ所の化粧ビスを外すだけでポスターの交換が簡単です。安くておしゃれ、機能性も優れたアクリルスタンドです。ホテルやショールームの雰囲気を損ないません。
セット内容六角レンチ 材質パイプ部:ステンレス、ベース部:スチール(表面コートステンレス)、パネル部:アクリル板透明(Φ10穴×4ヵ所/面取り・研磨加工済) シルバー タイプ片面 枠の色シルバー 梱包数1台
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュート傘立の定番がミニマルなワントーンカラーでスタイリッシュにリニューアル!
用途傘立 材質フレーム:スチール角パイプにアクリル塗装、シュート・受皿:ポリプロピレン(再生樹脂) アーバングレー
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミを使用した、壊れにくい純日本製の高品質なたて看板です。パネルの4辺が開口するのでポスターの交換が簡単です。前側から4辺が開くフロンとオープン式だからポスターの交換も簡単です。パネル部分は約3000回の開閉テストをクリアしたパネルを使用しています。スタンド本体はアルミ製なので、軽くて丈夫です。純日本国内製品です。
材質本体:アルミ押出し/サイズ20角のスリムパイプ/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)、パネル部:(表面カバー)1.5mm厚アクリル板、(背面)ハードボード タイプ片面
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルモード (ベルク)屋外ポスタースタンド
屋外でも使える防水機能ある両面ポスタースタンド。
仕様折りたたみ式 付属品1.5mm透明アクリル防水枠付面板2枚、2mmプラダン+3mmアルミ複合板2枚、保持パイプ付き 材質/仕上フレーム:アルミ押出材/アルマイト仕上 シルバー コーナーナイロン
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロントオープン型のパネル搭載のフロアサインスタンドです。 4辺全て開閉式なのでポスター交換も楽々です。 薄型のシンプル設計で狭いスペースでも設置可能です。 ポスター展示に。
1台
31,000 税込34,100
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今までにない音楽体験。360°広がる立体的で抜けるような気持ちよいサウンドと、グルーヴを増幅させる輝きでライブステージのような臨場感をつくり出す BALMUDA The Speaker。充電式でポータブル、Bluetooth(R)・AUX入力対応で自由なスタイルで新しい音楽体験をお楽しみいただけます。
仕様●エンクロージャー方式:密閉型●バッテリー充放電:約500回●内蔵バッテリー:リチウムイオンポリマーバッテリー セット内容本体、ACアダプター(1.0m)、取扱説明書(保証書含む) ホワイト 直径(Φmm)スピーカー部:77(フルレンジ) 消費電力(W)最大15、待機時0.15 最大出力(W)アンプ部:8 本体寸法(mm)直径 105 × 高さ 188 本体質量(kg)約1.0 連続使用時間(時間)バッテリー:約7 保証期間お買い上げ日から1年間(バルミューダオンラインストアでお買い上げの場合、保証期間が1年延長され2年間になります) 入力端子外部(AUX):3.5mm ステレオミニジャック 充電時間(時間)バッテリー:約2.5 動作温度(℃)0~40 素材台座部:ABS、スピーカー部:ABS・鉄、透明パイプ部:アクリル、金属パイプ部:SUS・真鍮 Bluetoothコンテンツ保護:対応(SCMS-T 方式)、使用周波数帯域:2.4 GHz 帯、出力:Bluetooth標準規格 Power Class2、通信方式:Bluetooth標準規格 ver.5.0 通信距離(m)Bluetooth:最大約10 伝送帯域(Hz)Bluetooth:(A2DP)20 ~20000(44.1 kHz サンプリング時 対応コーデックBluetooth:SBC 対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

軽量で持ち運びに便利です カードケースに差し込むだけなので、ポスター交換も簡単です
用途ポスター展示仕様。
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロントオープン型のパネル搭載のフロアサインスタンドです。 4辺全て開閉式なのでポスター交換も楽々です。 薄型のシンプル設計で狭いスペースでも設置可能です。 ポスター展示に。
1台
28,800 税込31,680
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロントオープン型のパネル搭載のフロアサインスタンドです。 4辺全て開閉式なのでポスター交換も楽々です。 薄型のシンプル設計で狭いスペースでも設置可能です。 ポスター展示に。
1台
28,800 税込31,680
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロントオープン型のパネル搭載のフロアサインスタンドです。 4辺全て開閉式なのでポスター交換も楽々です。 薄型のシンプル設計で狭いスペースでも設置可能です。 ポスター展示に。
1台
31,000 税込34,100
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミを使用した、壊れにくい純日本製の高品質なたて看板です。パネルの4辺が開口するのでポスターの交換が簡単です。前側から4辺が開くフロンとオープン式だからポスターの交換も簡単です。パネル部分は約3000回の開閉テストをクリアしたパネルを使用しています。スタンド本体はアルミ製なので、軽くて丈夫です。純日本国内製品です。
材質本体:アルミ押出し/サイズ20角のスリムパイプ/アルマイト仕上(シルバー/ブラック)、パネル部:(表面カバー)1.5mm厚アクリル板、(背面)ハードボード タイプ両面
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルモード (ベルク)屋外ポスタースタンド
屋外でも使える防水機能ある片面ポスタースタンド片面。
用途B2用紙表示 仕様折りたたみ式 付属品1.5mm透明アクリル防水枠付面板1枚、2mmプラダン+3mmアルミ複合板1枚、保持パイプ付き 材質/仕上フレーム:アルミ押出材/アルマイト仕上 質量(kg)4 シルバー 奥行(mm)407 間口(mm)550 全高(mm)1009 適合サイズB2 コーナーナイロン 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)512×726
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

アルモード (ベルク)屋外ポスタースタンド
屋外でも使える防水機能ある片面ポスタースタンド。
仕様折りたたみ式 付属品1.5mm透明アクリル防水枠付面板1枚、2mmプラダン+3mmアルミ複合板1枚、保持パイプ付き 材質/仕上フレーム:アルミ押出材/アルマイト仕上 シルバー コーナーナイロン
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4辺フレームが開くオーソドックスなスタンド看板です。 ポスター交換はパネルのフレームを開いて入れるだけなのでとても簡単です。 ポスターと一緒にパンフレットを置けるので訴求力抜群です。 サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。 屋内用と屋外用から選べます。 ポスターの展示に。
仕様●パネルサイズ:W778mm×H1080mm×D21mm●タイプ:両面●枠色:ブラック●外形寸法(mm)間口:778●外形寸法(mm)奥行:780●外形寸法(mm)高さ:1560●規格:B1●色:ブラック●ポスターサイズ(mm):W728mm×H1030●面板有効サイズ(mm):W715mm×H1017●パネルフレーム幅(mm):32●材質/仕上:本体/アルミ押出し、サイズ20角のスリムパイプ、アルマイト仕上、パネル/ポスターグリップ、フロントオープン式 表面カバー/1.5mm厚アクリル板、背面板/アルミ複合板(白)●セット内容/付属品:パンフレットケース付(フタ有)●注意:※防水パックシート付ではありません。●原産国:日本●コード番号:143-8720 アズワン品番67-5633-02
1台
76,900 税込84,590
4日以内出荷

4辺フレームが開くオーソドックスなスタンド看板です。 ポスター交換はパネルのフレームを開いて入れるだけなのでとても簡単です。 ポスターと一緒にパンフレットを置けるので訴求力抜群です。 サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。 屋内用と屋外用から選べます。 ポスターの展示に。
仕様●パネルサイズ:W470mm×H644mm×D21mm●タイプ:両面●枠色:シルバー●外形寸法(mm)間口:470●外形寸法(mm)奥行:575●外形寸法(mm)高さ:1165●規格:A2●色:シルバー●ポスターサイズ(mm):W420mm×H594●面板有効サイズ(mm):W407mm×H581●パネルフレーム幅(mm):32●材質/仕上:本体/アルミ押出し、サイズ20角のスリムパイプ、アルマイト仕上、パネル/ポスターグリップ、フロントオープン式 表面カバー/1.5mm厚アクリル板、背面板/アルミ複合板(白)●セット内容/付属品:パンフレットケース付(フタ有)●注意:※防水パックシート付ではありません。●原産国:日本●コード番号:143-4081 アズワン品番67-5632-98
1台
42,900 税込47,190
4日以内出荷

4辺フレームが開くオーソドックスなスタンド看板です。 ポスター交換はパネルのフレームを開いて入れるだけなのでとても簡単です。 ポスターと一緒にパンフレットを置けるので訴求力抜群です。 サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。 屋内用と屋外用から選べます。 ポスターの展示に。
仕様●パネルサイズ:W470mm×H644mm×D21mm●タイプ:片面●枠色:ブラック●外形寸法(mm)間口:470●外形寸法(mm)奥行:440●外形寸法(mm)高さ:1165●規格:A2●色:ブラック●ポスターサイズ(mm):W420mm×H594●面板有効サイズ(mm):W407mm×H581●パネルフレーム幅(mm):32●材質/仕上:本体/アルミ押出し、サイズ20角のスリムパイプ、アルマイト仕上、パネル/ポスターグリップ、フロントオープン式 表面カバー/1.5mm厚アクリル板、背面板/アルミ複合板(白)●セット内容/付属品:パンフレットケース付(フタ有)●注意:※防水パックシート付ではありません。●原産国:日本●コード番号:144-1951 アズワン品番67-5632-95
1台
31,000 税込34,100
4日以内出荷

4辺フレームが開くオーソドックスなスタンド看板です。 ポスター交換はパネルのフレームを開いて入れるだけなのでとても簡単です。 ポスターと一緒にパンフレットを置けるので訴求力抜群です。 サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。 屋内用と屋外用から選べます。 ポスターの展示に。
仕様●パネルサイズ:W565mm×H778mm×D21mm●タイプ:両面●枠色:ブラック●外形寸法(mm)間口:565●外形寸法(mm)奥行:620●外形寸法(mm)高さ:1265●規格:B2●色:ブラック●ポスターサイズ(mm):W515mm×H728●面板有効サイズ(mm):W502mm×H715●パネルフレーム幅(mm):32●材質/仕上:本体/アルミ押出し、サイズ20角のスリムパイプ、アルマイト仕上、パネル/ポスターグリップ、フロントオープン式 表面カバー/1.5mm厚アクリル板、背面板/アルミ複合板(白)●セット内容/付属品:パンフレットケース付(フタ有)●注意:※防水パックシート付ではありません。●原産国:日本●コード番号:143-7223 アズワン品番67-5633-06
1台
52,600 税込57,860
4日以内出荷

4辺フレームが開くオーソドックスなスタンド看板です。 ポスター交換はパネルのフレームを開いて入れるだけなのでとても簡単です。 ポスターと一緒にパンフレットを置けるので訴求力抜群です。 サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。 屋内用と屋外用から選べます。 ポスターの展示に。
仕様●パネルサイズ:W565mm×H778mm×D21mm●タイプ:片面●枠色:シルバー●外形寸法(mm)間口:565●外形寸法(mm)奥行:480●外形寸法(mm)高さ:1265●規格:B2●色:シルバー●ポスターサイズ(mm):W515mm×H728●面板有効サイズ(mm):W502mm×H715●パネルフレーム幅(mm):32●材質/仕上:本体/アルミ押出し、サイズ20角のスリムパイプ、アルマイト仕上、パネル/ポスターグリップ、フロントオープン式 表面カバー/1.5mm厚アクリル板、背面板/アルミ複合板(白)●セット内容/付属品:パンフレットケース付(フタ有)●注意:※防水パックシート付ではありません。●原産国:日本●コード番号:143-7164 アズワン品番67-5633-05
1台
33,800 税込37,180
4日以内出荷

4辺フレームが開くオーソドックスなスタンド看板です。 ポスター交換はパネルのフレームを開いて入れるだけなのでとても簡単です。 ポスターと一緒にパンフレットを置けるので訴求力抜群です。 サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。 屋内用と屋外用から選べます。 ポスターの展示に。
仕様●パネルサイズ:W470mm×H644mm×D21mm●タイプ:片面●枠色:シルバー●外形寸法(mm)間口:470●外形寸法(mm)奥行:440●外形寸法(mm)高さ:1165●規格:A2●色:シルバー●ポスターサイズ(mm):W420mm×H594●面板有効サイズ(mm):W407mm×H581●パネルフレーム幅(mm):32●材質/仕上:本体/アルミ押出し、サイズ20角のスリムパイプ、アルマイト仕上、パネル/ポスターグリップ、フロントオープン式 表面カバー/1.5mm厚アクリル板、背面板/アルミ複合板(白)●セット内容/付属品:パンフレットケース付(フタ有)●注意:屋外で使用の際はポスターに耐水加工をしてください。●原産国:日本●コード番号:143-0877 アズワン品番67-5632-96
1台
29,800 税込32,780
4日以内出荷