15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金剛(KONGO)中軽量棚 200kg 連結1連
エコ商品
事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。ボルトを使用しない組み立てやすい構造です。棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。日本の国家規格である日本工業規格(JIS)が定める基準をクリアした認証製品です。
用途工具箱、ダンボール、備品、小物の整理に。倉庫用、事務所、バックヤード等に最適。 ホワイト 材質(本体)スチール(アクリル樹脂塗装及び粉体塗装) タイプ連結 耐荷重(kg/段)200 板厚(mm)35 棚ピッチ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.35MB) 総耐荷重(kg)1000 均等耐荷重(kg/台)1000 均等耐荷重(kg/段)200
1台
32,980 税込36,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。ボルトを使用しない組み立てやすい構造です。棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。日本の国家規格である日本工業規格(JIS)が定める基準をクリアした認証製品です。
用途工具箱、ダンボール、備品、小物の整理に。倉庫用、事務所、バックヤード等に最適。 ホワイト 材質(本体)スチール(アクリル樹脂塗装及び粉体塗装) タイプ単体 耐荷重(kg/段)200 板厚(mm)35 棚ピッチ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.35MB) 総耐荷重(kg)1000 均等耐荷重(kg/段)200
1台
42,980 税込47,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

金剛(KONGO)中軽量棚 150kg 連結1連
エコ商品
事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。ボルトを使用しない組み立てやすい構造です。棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。日本の国家規格である日本工業規格(JIS)が定める基準をクリアした認証製品です。
用途工具箱、ダンボール、備品、小物の整理に。倉庫用、事務所、バックヤード等に最適。 ホワイト 材質(本体)スチール(アクリル樹脂塗装及び粉体塗装) タイプ連結 耐荷重(kg/段)150 板厚(mm)35 棚ピッチ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.35MB) 総耐荷重(kg)1000 均等耐荷重(kg/台)1000 均等耐荷重(kg/段)150
1台
27,980 税込30,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

金剛(KONGO)中軽量棚 150kg 単体1連
エコ商品
事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。ボルトを使用しない組み立てやすい構造です。棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。日本の国家規格である日本工業規格(JIS)が定める基準をクリアした認証製品です。
用途工具箱、ダンボール、備品、小物の整理に。倉庫用、事務所、バックヤード等に最適。 ホワイト 材質(本体)スチール(アクリル樹脂塗装及び粉体塗装) タイプ単体 板厚(mm)35 棚ピッチ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.35MB) 総耐荷重(kg)1000 均等耐荷重(kg/段)150
1台
34,980 税込38,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

金剛(KONGO)中量棚 連結単式1連 有効5段
エコ商品
事務所や倉庫でのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。ボルトを使用しない組み立てやすい構造です。棚板の段変更のピッチは50mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。棚板分割方式を採用。日本の国家規格である日本工業規格(JIS)が定める基準をクリアした認証製品です。
用途病院、研究室、オフィス、バックヤードの書架、物品棚 ホワイト 高さ(mm)2100 材質(本体)スチール(アクリル樹脂塗装及び粉体塗装) タイプ連結 奥行(mm)450 耐荷重(kg/段)300 最大積載量(kg)2000(棚1連当り) 棚ピッチ(mm)50 棚段数(段)天地6段 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.98MB) 均等耐荷重(kg/台)2000 均等耐荷重(kg/段)300
1台
57,980 税込63,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金剛(KONGO)中量棚 連結単式1連 有効4段
エコ商品
事務所や倉庫でのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。ボルトを使用しない組み立てやすい構造です。棚板の段変更のピッチは50mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。棚板分割方式を採用。日本の国家規格である日本工業規格(JIS)が定める基準をクリアした認証製品です。
用途病院、研究室、オフィス、バックヤードの書架、物品棚 ホワイト 材質(本体)スチール(アクリル樹脂塗装及び粉体塗装) タイプ連結 奥行(mm)450 耐荷重(kg/段)300 最大積載量(kg)2000(棚1連当り) 棚ピッチ(mm)50 棚段数(段)天地5段 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.98MB) 均等耐荷重(kg/台)2000 均等耐荷重(kg/段)300
1台
48,980 税込53,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金剛(KONGO)中量棚 基本単式1連 有効4段
エコ商品
事務所や倉庫でのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。ボルトを使用しない組み立てやすい構造です。棚板の段変更のピッチは50mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。棚板分割方式を採用。日本の国家規格である日本工業規格(JIS)が定める基準をクリアした認証製品です。
用途病院、研究室、オフィス、バックヤードの書架、物品棚 ホワイト 材質(本体)スチール(アクリル樹脂塗装及び粉体塗装) タイプ単体 奥行(mm)450 耐荷重(kg/段)300 最大積載量(kg)2000(棚1連当り) 棚ピッチ(mm)50 棚段数(段)天地5段 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.98MB) 均等耐荷重(kg/段)300
1台
58,980 税込64,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金剛(KONGO)中量棚 基本単式1連 有効5段
エコ商品
事務所や倉庫でのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。ボルトを使用しない組み立てやすい構造です。棚板の段変更のピッチは50mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。棚板分割方式を採用。日本の国家規格である日本工業規格(JIS)が定める基準をクリアした認証製品です。
用途病院、研究室、オフィス、バックヤードの書架、物品棚 ホワイト 高さ(mm)2100 材質(本体)スチール(アクリル樹脂塗装及び粉体塗装) タイプ単体 奥行(mm)450 耐荷重(kg/段)300 最大積載量(kg)2000(棚1連当り) 棚ピッチ(mm)50 棚段数(段)天地6段 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.98MB) 均等耐荷重(kg/段)300
1台
67,980 税込74,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金剛(KONGO)中量棚 基本単式1連 有効2段
エコ商品
事務所や倉庫でのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。ボルトを使用しない組み立てやすい構造です。棚板の段変更のピッチは50mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。棚板分割方式を採用。日本の国家規格である日本工業規格(JIS)が定める基準をクリアした認証製品です。
用途病院、研究室、オフィス、バックヤードの書架、物品棚 ホワイト 高さ(mm)1500 材質(本体)スチール(アクリル樹脂塗装及び粉体塗装) タイプ単体 奥行(mm)450 耐荷重(kg/段)300 最大積載量(kg)2000(棚1連当り) 棚ピッチ(mm)50 棚段数(段)天地3段 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.98MB) 均等耐荷重(kg/段)300
1台
46,980 税込51,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金剛(KONGO)中量棚 連結単式1連 有効3段
エコ商品
事務所や倉庫でのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。ボルトを使用しない組み立てやすい構造です。棚板の段変更のピッチは50mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。棚板分割方式を採用。日本の国家規格である日本工業規格(JIS)が定める基準をクリアした認証製品です。
用途病院、研究室、オフィス、バックヤードの書架、物品棚 ホワイト 材質(本体)スチール(アクリル樹脂塗装及び粉体塗装) タイプ連結 奥行(mm)450 耐荷重(kg/段)300 最大積載量(kg)2000(棚1連当り) 棚ピッチ(mm)50 棚段数(段)天地4段 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.98MB) 均等耐荷重(kg/台)2000 均等耐荷重(kg/段)300
1台
39,980 税込43,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金剛(KONGO)中量棚 連結単式1連 有効2段
エコ商品
事務所や倉庫でのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。ボルトを使用しない組み立てやすい構造です。棚板の段変更のピッチは50mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。棚板分割方式を採用。日本の国家規格である日本工業規格(JIS)が定める基準をクリアした認証製品です。
用途病院、研究室、オフィス、バックヤードの書架、物品棚 ホワイト 高さ(mm)1500 材質(本体)スチール(アクリル樹脂塗装及び粉体塗装) タイプ連結 奥行(mm)450 耐荷重(kg/段)300 最大積載量(kg)2000(棚1連当り) 棚ピッチ(mm)50 棚段数(段)天地3段 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.98MB) 均等耐荷重(kg/台)2000 均等耐荷重(kg/段)300
1台
36,980 税込40,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金剛(KONGO)中量棚 基本単式1連 有効3段
エコ商品
事務所や倉庫でのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。ボルトを使用しない組み立てやすい構造です。棚板の段変更のピッチは50mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。棚板分割方式を採用。日本の国家規格である日本工業規格(JIS)が定める基準をクリアした認証製品です。
用途病院、研究室、オフィス、バックヤードの書架、物品棚 ホワイト 材質(本体)スチール(アクリル樹脂塗装及び粉体塗装) タイプ単体 奥行(mm)450 耐荷重(kg/段)300 最大積載量(kg)2000(棚1連当り) 棚ピッチ(mm)50 棚段数(段)天地4段 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.98MB) 均等耐荷重(kg/段)300
1台
49,980 税込54,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)クリーンルーム向け照明器具 器具本体
エコ商品
iDシリーズ 800ピッチのボルトに対応します。
取付直付型 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 電圧(V)100~242 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) グリーン購入法適合 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カメラとモニターのACアダプターをACコンセントに差込んで、モニターの電源スイッチをONにするだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。 解像度1920×1080のフルHD画質で鮮明に撮影できます。 カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。(赤外線での撮影は白黒映像となります) 人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。 モニターにHDMIミニ端子を搭載していますから、テレビなど外部モニターにカメラ映像を映し出すことができます。(HDMIミニケーブル(市販品)は2m以下をご利用ください) モニターにmicroSDカード挿入口を搭載していますから、microSDカード(市販品)にカメラ映像を録画できます。また録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。(microSDカードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします) モニターにUSB端子を搭載していますから、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。(外付けハードディスクはメーカー製品WHC-HDD2TB(別売品)をご利用ください) ネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォンでカメラ映像の閲覧ができます。人の動きを検知したときに、スマートフォンにお知らせできます。
用途モニター&ワイヤレスHDカメラセット 付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、LANケーブル×1本(長さ約1.5m)、ACアダプター(カメラ用)×1個、ACアダプター(モニター用)×1個 形状BOX型 電源【カメラ部】DC9V(ACアダプター使用)、【モニター部】DC5V(ACアダプター使用) コード長さ(m)【カメラ部 】約3.2 解像度録画:1920H×1080V(Full HD)/1280H×720V(HD) 検知距離(m)約7(周囲温度20℃) 防塵防水性能【カメラ部 】IP66、【モニター部】屋内用(非防水) 撮影距離(m)1.5~∞ 記録ファイル形式録画:ASF 周波数(MHz)2400~2483.5 動作温度(℃)【カメラ部 】-10~+50、【モニター部】0~+40 照度(Lux)0以上(赤外線撮影時) 画素数約200万画素(1920H×1080V) 使用場所屋内屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム 接続台数カメラ最大4台(4台同時録画可能)、分割表示対応 映像圧縮方式H.264 グリーン購入法適合 照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります) フレームレートFHD:12fps、HD:25fps 変調方式GFSK/FHSS 動作湿度(%RH)【カメラ部 】90以下 画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50° 通信距離(m)最大300 データレート(Mbps)6 内蔵マイクあり イメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー 録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル 人感センサーPIR、検知角:約90°
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)耐荷重最大40kg壁寄せディスプレイスタンド
エコ商品
耐荷重最大40kgに対応した壁寄せディスプレイスタンドです。壁寄せタイプのスタンドだから受付や会議室でも圧迫感なくすっきりと設置できます。壁寄せスタンドを採用しているため、スタンド部分が邪魔にならず、すっきりと設置できます。受付や会議室でもスペースを取らず、圧迫感がありません。耐荷重最大40kgまで対応しているので、大型ディスプレイの設置も可能です。スタンド正面に目隠し板がついており、後ろの小型パソコンの収納スペースや、液晶ディスプレイの電源ケーブルなどを隠すことができます。ケーブルフックが付いているので、煩雑になりがちな映像ケーブルなどをまとめて引っかけておくことができます。
付属品本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、ケーブルフック、壁当てボルト一式、必ずお読みください、組立説明書 質量(kg)約30.3 ブラック 使用温度範囲(℃)0℃~+40℃ 耐荷重(kg)取付可能:最大40 棚板耐荷重(kg)最大5 ディスプレイ(目安)43~75型液晶ディスプレイ、対応VESAマウントインターフェイス:200mm×200mm~600mm×400mm 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約85×50×188 棚板高さ調整(mm)150(50mmピッチ3段階) 組立時間約30分(大人2人) 高さ調節マウントフレームによるLCDブラケット固定高さ調節:約150mm (50mmピッチ3段)、LCDブラケットへのLCD取り付け高さ調節:VESA 200mm:約120mm (20mmピッチ6段)、VESA 300mm:約100mm (20mmピッチ5段)、VESA 400mm:なし 使用環境湿度(%)20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×250×20 転倒角度(°)15(後方除く) 対応VESA規格200mm×200mm~600mm×400mm
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷