からだのリズムに大きな影響を与える疲労の程度を知ることによって、どのような生活のリズムであったらよいのかなどを考える教材として役立ちます。
仕様(フリッカー変化方法)自動型
質量(g)800
電源ACアダプタ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×355×135
照度(Lx)チラツキ視野/500(±10%)、周辺視野/100(±40%)
可変範囲20~60Hz(±10%)
松吉医科器械コード19-2420-00
付属品専用スイッチ付コード(3.5m)
材質ボンデ鋼板(メラミン塗装)
質量(kg)8.2
電源AC100V、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×140×650
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10272000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
表示ランドルト氏(国際標準)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00206000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
長時間のパソコン、タブレットなどで疲労した目の状態を検査、リラックスモードでは目の筋肉の疲労をほぐします。
検査モード(立体視検査)と(眼位検査)が可能。リラックスモードは目のピント調節を行う毛様体筋の疲労をほぐす。
雲霧法でVDT症候群や眼精疲労などの症状軽減を図ります。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:44B2X00001000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
密封式ですので外気を遮断し、酸化や熱による黄ばみの変色を防ぎます。
材質上質紙
医薬品医療機器等法一般医療機器
投影式により、指示した箇所のみを標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。
仕様組み立て式(要工具)、視力表/国際標準ランドル氏環
付属品ACアダプター(充電器)×1個、スペアー球×5個、保護袋×1枚
質量(kg)本体/6、スタンド/7、コントロールボックス/0.4
サイズ本体/350×70×840mm、スタンド/420×530×1590~2090mm、コントロールボックス/85×195×35mm
電源AC100V 50/60Hz(電源コード長
キャスターΦ40mmゴム製(ストッパー無し)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
内部照明にLEDを採用し、点灯時の消費電力を削減。
輝度が安定し、よりクリアな標示による正確な測定を実現。
投影式により、指示した箇所のみ標示します。
本体とコントロールBOXを接続するコードは7mあります。
表示国際標準ランドルト氏(0.1~2.0)
質量(kg)12.5(本体5.5)
色ライトピンク
消費電力(W)6(最大)
電源AC100V、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)350×70×750、(スタンド)420×530×1590~2090、(コントロールBOX)125×235×85
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
内部照明に電球を使用したベーシックタイプ。投影式により、指示した箇所のみを標示します。本体とコントロールBOXを接続するコードは7mあります。
タイプ5m用
表示絵表
種別幼児用
付属品スペア球×5
質量(kg)11(本体4)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)12(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/350×70×750、スタンド/420×530×1590~2090、コントロールBOX/125×235×85
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000001
松吉医科器械コード19-2330-08
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
タイプ5m
表示中村氏ひらがな
寸法(mm)350×750
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00206000005
松吉医科器械コード02-3890-02
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
投影式により、指示した箇所のみを標示します。LED照明で、よりクリアに標示します。
仕様組み立て式(要工具)、視力表/国際標準ランドル氏環
付属品接続コード(7m)×1本、保護袋×1枚
質量(kg)本体/5.5、スタンド/7、コントロールボックス/1.3
サイズ本体/350×70×750mm、スタンド/420×530×1590~2090mm、コントロールボックス/125×235×85mm
電源AC100V 50/60Hz(電源コード長
キャスターΦ40mmゴム製(ストッパー無し)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
投影式により、指示した箇所のみを標示します。
仕様組み立て式(要工具)、視力表/国際標準ランドル氏環
付属品接続コード(7m)×1本・スペアー球×5個・保護袋×1枚
質量(kg)本体/4、スタンド/7、コントロールボックス/1.3
サイズ本体/350×70×750mm、スタンド/420×530×1590~2090mm、コントロールボックス/125×235×85mm
電源AC100V 50/60Hz(電源コード長
キャスターΦ40mmゴム製(ストッパー無し)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
投影式により、指示した箇所のみを標示します。LED照明で、よりクリアに標示します。同じ測定スイッチを押すとランダムに標示します。コントロールボックスはワイヤレス方式ですので、測定時にコードが邪魔になりません。4段階方式(ABCD)の測定を行う場合は、0.3 0.7 1.0の測定ボタンのみで使用します。
仕様国際標準ランドル氏環
付属品色覚検査(R&G)付き、組み立て式(要工具)、壁掛け金具×1個、コントロールボックス×1個、ACアダプター(充電器)×1個
寸法(mm)本体/350×70×790、コントロールボックス/85×195×35
質量(kg)本体/8.5、壁掛け金具/1.5、コントロールボックス/0.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B3X00023000006
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード