こんなお得な商品も!

ソフトコーン
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途中央線上やゼブラゾーン内に。駐車違反対策に。
適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。
材質高強度ポリウレタン
幅(mm)77
取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)
材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)
ベース幅(mm)Φ200
従来商品より、3~8倍の反射性能。
車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
材質(反射レンズ)アクリル
材質(本体)ABS
タイプ片面
寸法(縦×横×高さ)(mm)44×101×23
施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
緑石上部への施工が可能な幅160mmタイプ
4点固定型で固定強度もアップ
ベース部に反射ガラスビーズ採用
柔軟性に優れるポリウレタン製で車輌接触にも安心です。
用途緑石の上などスペースのない場所への設置が可能。
色赤(本体部・ベース部)、白(反射部)
仕様ベース部/反射ビーズ4箇所
付属品設置用アンカーボルト
材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE
ベース部(mm)160×260
ポール径(Φmm)80
こんなお得な商品も!

ソフトコーン
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。
柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。
色赤×白(3M製高輝度反射シール)
付属品アンカーボルト+施工書
材質ポリウレタン+PE
直径(Φmm)(ポール部)約80、(底面部)205
新しいタイプの視線誘導標です。
白高輝度反射付きです。
駐車場内、店舗、病院など様々なシーンにご使用いただけます。
用途安全ポストとして
材質PU
アズワン品番64-6551-51
径(mm)×高さ(mm)80×750
1本
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ドライバーに直線からカーブまでを一本のラインで視認させることができ、スムーズな車の誘導を可能にした新しいタイプの視線誘導標です。
このビームデリは特殊な反射素子をもつリフレクターを使用することにより、特殊な視認角度を得ることに成功。この視認角度が直線からカーブへと連続した光のベルトを生み出します。
材質(本体)ABS樹脂
タイプB・C種用
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)1.5
材質(レンズ)アクリル樹脂
ポスト部のみの交換が出来ます。3M製反射シートを採用。
適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。
材質高強度ポリウレタン
径(Φmm)80
取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)
材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)
ベース幅(mm)Φ200
耐衝撃性等、強度アップ。内部にエポキシ系樹脂材を注入し、強度の向上をはかりました。
接着強度の向上。底面をフラットにし、接着面積を大きくすることで、接着強度を大幅に向上しました。
車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
材質(反射レンズ)アクリル、(充填材)エポキシ系樹脂
材質(本体)ABS
タイプ両面
寸法(縦×横×高さ)(mm)101×101×19
施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
点表示ではなく、面表示となるので見えやすく安全性に優れています。
スリーエム製反射シートの採用により、道路工事現場などの安全仕様に効果を発揮します。
単管バリケードへ垂直方向にワンタッチで簡単に装着できます。
材質(基盤)ポリカーボネート、(反射シート)ふつう反射シート(白)、(デリネーター)高輝度反射シート(白)
ポスト部のみの交換が出来ます。3M製反射シートを採用。
適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。
材質高強度ポリウレタン
径(Φmm)80
取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)
材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)
ベース幅(mm)Φ200
遠方からの注意喚起に効果を発揮する大型反射体です。
用途車道における遠方からの注意喚起に。
トラスコ品番153-2021
セット内容取扱説明書
材質反射体:ポリカボネード樹脂
色黄
外径(Φmm)300
取付け方法ワンタッチΦ60.5mmUバンド
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。
本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途一般道路用・駐車場・工場用。
材質本体・キャップ・ベース部:特殊ウレタン樹脂、反射材:カプセルレンズ型反射シート、反射体:ガラスビーズ
新開発のレンズ採用により従来品と比べ、3~8倍の反射性能を実現。
特殊アクリル樹脂なので耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。
車道側にさらに高輝度レンズを1枚追加、合計3ヶ所の反射部をもうけました。T字路、中央分離帯等驚くべき効果を発揮します。
材質(本体)特殊アクリル樹脂
施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
駐車場専用用途で開発された低価格視線誘導標です。
支柱破損時に交換可能な小径台座タイプです。
台座が小さいので狭いスペースへの設置が可能です。
設置面に合わせたアンカーセットが付属します。
色(本体)オレンジ、(反射部)白
仕様M16ボルト埋め込タイプ
材質ポリウレタン
台座寸法(mm)100
点表示ではなく、一面表示となるので見やすく安全性に優れる。
大きい面積の3M社製高輝度反射シートの採用により、バリケード工事現場の安全性に抜群の効力を発揮する。
管バリケードへ垂直方向にワンタッチで簡単に装着できる。
材質発泡ポリカーボネート
タイプ高輝度反射シート貼り 単管上下間の内寸が485~548までのものに使用できます。
同期点滅式工事灯です。
夜間自動点滅機能が付いています。
機器同士の通信により、場所問わず(トンネル内、山間部等)に同期点滅が可能です。
故障・紛失の際も再度、全ての通信設定の必要がありません。
拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。
背面からも動作確認が出来るインジケーターが付いています。
用途工事灯、視線誘導灯として
連続点灯時間約240時間(アルカリ乾電池使用時)
仕様防滴構造
トラスコ品番788-7108
材質カバー・本体:ポリカーボネート、グリップ:ポリエチレン
幅(mm)140
色赤/白
高さ(mm)304
質量(g)410
電源単1乾電池×2本(別売)
LED赤×3個、白×3個
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途ライン上に。縁石上に。設置箇所が狭い場所に最適です。
適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。
材質高強度ポリウレタン
幅(mm)76
取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)
材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)
ベース幅(mm)140
支柱や縁石に簡単に設置可能な視線誘導標です。
支柱・縁石用の夜間視線誘導標
仕様●高さ(mm):79●色:白黄●取付仕様:メーカーUボンド接着剤●反射部 高さ×幅(mm):138×71●両面反射●材質/仕上:反射体:ポリカ-ボネ-ト樹脂(特殊蛍光プリズムレンズ)●セット内容/付属品:仮設施工用両面テープ、取扱説明書●施工には同梱のSUS固定バンド(Φ60.5~139.8mm)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:153-2022
アズワン品番67-5587-74
1個
¥4,265
税込¥4,692
30日以内出荷
支柱や縁石に簡単に設置可能な視線誘導標です。
支柱・縁石用の夜間視線誘導標
仕様●高さ(mm):79●色:黄●取付仕様:メーカーUボンド接着剤●反射部 高さ×幅(mm):138×71●片面反射●材質/仕上:反射体:ポリカーボネー樹脂(特殊蛍光プリズムレンズ)●セット内容/付属品:仮設施工用両面テープ、取扱説明書●施工には同梱のSUS固定バンド(Φ60.5~139.8mm)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:153-2017
アズワン品番67-5587-72
1個
¥3,853
税込¥4,238
30日以内出荷
支柱や縁石に簡単に設置可能な視線誘導標です。
支柱・縁石用の夜間視線誘導標
仕様●高さ(mm):79●色:白●取付仕様:メーカーUボンド接着剤●反射部 高さ×幅(mm):138×71●片面反射●材質/仕上:反射体:ポリカーボネー樹脂(特殊蛍光プリズムレンズ)●セット内容/付属品:仮設施工用両面テープ、取扱説明書●施工には同梱のSUS固定バンド(Φ60.5~139.8mm)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:153-2016
アズワン品番67-5587-70
1個
¥3,853
税込¥4,238
30日以内出荷
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管(Φ38:粉体塗装・Φ61:樹脂重被覆)
サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83
ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途側道/駐車場
色オレンジ
付属品ホールインアンカー(M16×100)
寸法B(Φmm)250
寸法A(Φmm)80
反射面を波型にすることにより様々な角度で効率の高い反射効果が得られます。
用途ガードレール等に貼り付ける反射材として最適です。
材質高輝度反射シート
寸法(mm)50×840
質量(g)50
関連キーワード