7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
停車中0km/hでも雨がつかない超撥水被膜が、サイドミラーの視界を確保します。スプレーするだけで台風・霧雨でもクリアな視界。サイドミラー・サイドガラスに使える。
タイプスプレータイプ 質量(g)92 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×35×35 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.072L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(80mL)
759 税込835
当日出荷

驚異の水すべり性能を実現した滑水コーティング
タイプスプレータイプ 質量(g)270 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×52×52 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.18L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(180mL)
859 税込945
当日出荷

トリプル研磨粒子と特殊ファイバーパットの相乗効果でしっかり落とす。ガラス表面のウォータースポット(雨ジミ・ウロコ)、ガンコな油膜、古いガラスコート被膜を除去し、透明なガラスを復活させます。3種類の研磨粒子が油膜・雨ジミを「砕いて、剥がして、取り除きます」。特殊ファイバーパッドが研磨粒子を保持するので、「速く、確実に」磨くことができます。車外ガラス、車外ミラー専用。本品は、TOTO株式会社の技術を継承した製品です
用途自動車用車外ガラスの洗浄 特性油膜・コーティング剤落とし 付属品特殊ファイバーパッド 成分水溶性溶剤、研磨剤 種類液体 内容量(mL)100 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100mL)
979 税込1,077
当日出荷

松浪硝子工業沈渣用プレート
エコ商品
ディスポーザブル尿沈渣検査及び各種検査の検鏡用として、カバーグラスをかける必要のないスライドグラスです。カバーグラスをかけないため、標本の再現性と精度が高まります。ギャップ(70μm)の液量が一定化され、均一に塗布されます。コンタミネーションの完全防御ができます。カバーグラスをかける手間が省け、正しい標本作製が可能です。ガラス製なので光の透過率、屈折率が均一で歪みがありません。また親水性が高いので、気泡が入りにくくなっています。1枚のプレートで5検体の作製ができ、標本作製の迅速化が図れます(作業効率の向上)。
仕様●縁磨:×●検体数:5検体 厚さ(mm)0.9~1.5 寸法(mm)76×26 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応 洗浄
1箱(50枚)
9,498 税込10,448
8日以内出荷

松浪硝子工業沈渣用プレート
エコ商品
ディスポーザブル尿沈渣検査及び各種検査の検鏡用として、カバーグラスをかける必要のないスライドグラスです。カバーグラスをかけないため、標本の再現性と精度が高まります。ギャップ(70μm)の液量が一定化され、均一に塗布されます。コンタミネーションの完全防御ができます。カバーグラスをかける手間が省け、正しい標本作製が可能です。ガラス製なので光の透過率、屈折率が均一で歪みがありません。また親水性が高いので、気泡が入りにくくなっています。1枚のプレートで3検体の作製ができ、標本作製の迅速化が図れます(作業効率の向上)。
仕様●縁磨:×●検体数:3検体 厚さ(mm)0.9~1.5 寸法(mm)76×26 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応 洗浄
1箱(50枚)
7,998 税込8,798
8日以内出荷

カーメイトカメラレンズコーティング
エコ商品
塗るだけでリアカメラやサイドカメラのレンズについた水滴を消し、モニター映像を見やすくします。 塗るだけの簡単作業で強固な被膜を形成し、効果は3ヶ月以上持続。
用途自動車用カメラレンズの水滴付着防止 成分シリカ、IPA、多価アルコール セット内容コーティング液、クロス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量8mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1個
969 税込1,066
当日出荷

コーティング被膜に影響を与えない中性タイプのカーシャンプーです。 キメが細かく、クリーミーな泡が汚れを包み込み、ボディをやさしく洗い上げます。 低刺激で人体にやさしい天然由来のアミノ酸系界面活性剤を使用しています。また、PRTR法対象物質を含まない、環境に配慮した設計のカーシャンプーです。 ガラス系・撥水系・親水系・フッ素系・ポリマー系等、様々なコーティングに対応しています。 高濃縮50倍希釈タイプ。 洗車用フォームガンにも使用できます。
内容量(L)20 液性中性 対応ボディー色全色対応 容器バックインボックス 希釈倍率50倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
7,598 税込8,358
7日以内出荷