用途に合わせて使い分けできる便利なセット。先が細くなっているので、鹿沼土などの細粒を入れるのにも大変便利です。持ちやすく、転がりにくい十二角形状で作業効率アップ。インテリアに馴染みやすいグレーカラーです。
用途鉢やプランターへの土入れ、多肉植物の植え替えや寄せ植え作業に。
材質ポリプロピレン
プランター用土入れ
用途農業用、大袋入れ、大豆等にも
仕様L
寸法(mm)120×220×90
色グリーン
質量(g)140
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
こんなお得な商品も!

スコップ ステンレス製
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
太巾ステンレスで補強の付いた移植鏝
材質ステンレス
全長(mm)292
寸法(mm)292×82×31
質量(g)210
先端長(mm)175
先幅(mm)80
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
ステンレスなので錆びにくいスコップです。
用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。
材質ステンレス
全長(mm)約320
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
葉の色が良くなるマグネシウムを配合。
元肥入りで肥料配合の手間なし。
室内でも安心。
軽くて清潔な原材料を使用。
用途観葉植物の植え付け植え替えに。
適合作物観葉植物
主原料木質堆肥、バーミキュライト、軽石、ピートモス
ギザギザの部分で小さな草を引く事ができます。
首部分は他社品と比べ非常に強く丈夫です。
ブレードは炭素鋼を使用していますので、他社品よりも丈夫です。
ブレードの厚みが薄いため、土に食い込みが良いので楽に作業をしていただけます。
深あごタイプで沢山の土をすくう事ができます。
ブレードに目盛りがついているため、球根植え等に大変便利です。
材質(ブレード)炭素鋼(クロームメッキ)
材質(本体)ポリプロピレン
全長(mm)280
一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ
100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして
材質PVC
使用電圧(V)1000
絶縁抵抗(MΩ)≧1.0
絶縁耐力2500V/Min
錆びにくいステンレス製。作業に応じて使い分け3サイズ。
用途土すくい用
全長(mm)大190中185小178
口径(Φmm)大84中84小84
底径(Φmm)大55中55小55
セット内容大・中・小×各1個
材質ステンレス
幅(mm)90
質量(g)180
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
オールスチール製移植コテ。球根の植えつけ深さを計測できる目盛り付き。
用途花壇、プランターなどの土入れ、土出し、苗の植え替え作業に。
材質スチール
長さ(mm)(頭部)155
幅(mm)(頭部)75
全長(mm)275
質量(g)186
柔らか土入用土自在。鉢によってすくい用土の調整可能
セット内容3サイズ入
寸法(mm)小:Φ50×156、中:Φ63×161、大:75×166
色グリーン
質量(g)100
1パック
¥579
税込¥637
当日出荷
関連キーワード