支柱を取り付ける時に使用します。
用途建築資材
材質S6063S
表面処理B1アルマイト
回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
90mm角の頑丈設計なので頑丈なウッドデッキ製作が可能です。支柱に束に大引や根太にも最適なアイテムです。特に力がかかる場所での使用時はビス止めだけでなく貫通ボルトを使用すると頑丈な下地作りが容易です。もちろん通常の木ビスでの施工も可能です。(その際は下穴をあけての施工をお願いいたします。)2本セットになります。
用途ウッドデッキの支柱材に最適です。
材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材
長さ(mm)2000
幅(mm)90
厚さ(mm)90
質量(kg)10
材質SUS304
タイプメスメス
表面処理なし
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
アズワン品番61-0062-94
1個
¥6,098
税込¥6,708
6日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
材質SUS304
表面処理なし
タイプオスメス
研磨ベルトの#150~#240で一定方向に連続した研磨目です。
材質SUS304
厚さ許容差(mm)1.1~1.3
仕上ヘアライン研磨
カクパイジョンは、パイプやシャフトを組み合わせて形づくるパーツです。
水平や垂直に確かな固定が得られます。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアームの組立て、取付けに。
エアブロー、スプレーガンなどの各種作業機具の取付けに。
材質/仕上アルミ(A2017)/カラーアルマイト
園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける角パイプです。
用途獣害用・園芸用支柱杭
材質メッキ
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1.6
質量(kg)1.2
太さ(mm)25角
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(1.74MB)
エンジン式小型動噴 MS-ERH50-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番MS-ERH50-AAA-1
関連資料部品展開図(2.49MB)
エンジン式小型動噴 MS-ERH100-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番MS-ERH100-AAA-1
関連資料部品展開図(2.49MB)
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
エンジン式小型動噴 MS-ERH50H85-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番MS-ERH50H85-AAA-1
関連資料部品展開図(2.49MB)
タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH25TH85-AAA-1 部品
用途部品の交換に
関連資料(1.34MB)
タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-50T-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(1.17MB)
材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
1個
¥759
税込¥835
3日以内出荷
美しい鏡面仕上!
汚れも付着しにくく、もらい錆びに強い仕様!
仕様ステンレス製巻器
付属品12mm角ハンドル S-9298 付
材質ステンレス製、鏡面仕上
寸法(mm)76.3×肉厚4
質量(kg)29/組
1組
¥169,800
税込¥186,780
20日以内出荷
直径40~60mmの丸パイプや40×40~50×50mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。
ディスプレイ取り付け部は360°回転するので、水平方向に取り付けられたパイプにも取り付け可能です。
タイプ支柱取り付けタイプ
付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)
材質スチール
寸法(mm)W120×D183~203×H115
質量(kg)1.3
耐荷重(kg)10
アズワン品番64-0871-72
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
可動範囲画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
¥6,988
税込¥7,687
当日出荷
オレンジ塗装で目立ちます。
用途駐車場出入口に設置。
材質鋼管
色オレンジ
表面処理静電粉体塗装
7~11インチのiPad、タブレットを支柱等に設置できるクランプ式アームです。任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。アームの組み合わせにより、長さを変更することができます(2通りの長さにできます)。ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。支柱や棚板の取り付けはクランプ式になっております。厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角パイプ、直径8~50mmまでの丸パイプへの取付が可能です。
セット内容タブレットホルダー ×1、、アーム、クランプ、L型ストッパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、組立説明書×1
材質アーム、クランプ/アルミ・スチール ホルダー部/ABS樹脂
取付支柱
対応機種幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量2kg以下のタブレット※7~11インチ程度
アーム長さ(mm)328
総耐荷重(kg)1.5
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ほぼ垂直タイプの支柱で兼用型(傾斜角87度)。支柱が三層構造の為、衝撃に対して主柱が変形しながら力を吸収する構造になっています。
用途1.鉄骨用親綱支柱は10m以内で設置してください。2.支柱に付いている2本のボルトを均等にラチェット等でH型鋼のフランジ等の支持物にトルク6kN・cmで締め込んでください。3.親綱は目で見てたわんでないか、わずかにたわむ程度に、人力で0.3kN程度で張って下さい。(親綱・緊張器は認定基準に準ずるものを使用してください。)
材質溶融亜鉛メッキ
型式SK-920P
厚さ(mm)(挟み厚)45まで
質量(kg)8.8
1本
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
高耐荷重仕様で液晶テレビの取り付けにも対応。コンパクトな短タイプ。
タイプ支柱取り付けタイプ
付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×10)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
使用工具プラスドライバー、手袋
VESAマウント(mm)75×75および100×100
Φ25~40mmの丸パイプや□25~30mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。
耐荷重が20kgあり、32インチ程度の液晶ディスプレイの搭載ができます。
VESA規格に準拠し、□75×75mmおよび□100×100mmの取付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
ディスプレイ取付け部は360°回転するので、水平方向に取付けられたパイプにも取付け可能です。
総耐荷重(kg)15
適合サイズ【アーム取付バー】直径25~40の丸パイプ□25~30の角パイプ
適合モニターサイズ最大32インチ
仕様【画面数】1
付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)
材質スチール
色ブラック
取付支柱
使用工具プラスドライバー,手袋
可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180°
六角レンチ(mm)6
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスやフェンスを自作できる金具シリーズです。空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイのベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも簡単設置が可能。まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、見映えのするエクステリアに。自宅に癒しの空間を。
用途ラティスやフェンスを、「土の上」に設置したい時に。
材質スチール
質量(kg)約1.4(1個あたり)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×約140×約460(1個あたり)
寸法(cm)7.6角
仕上粉体塗装
Φ25~40mmの丸パイプや□25~30mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。
耐荷重が20kgあり、32インチ程度の液晶ディスプレイの搭載ができます。
VESA規格に準拠し、□75×75mmおよび□100×100mmの取付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
ディスプレイ取付け部は360°回転するので、水平方向に取付けられたパイプにも取付け可能です。
総耐荷重(kg)20
適合サイズ【アーム取付バー】直径25~40の丸パイプ□25~30の角パイプ
適合モニターサイズ最大32インチ
仕様【画面数】1
付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)
材質スチール
色ブラック
取付支柱
使用工具プラスドライバー,手袋
可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180°
六角レンチ(mm)6
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
9.7~13インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるクランプ式アームです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
アームの組み合わせにより、長さを変更することができます。(6通りの長さにできます)
ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。デスクへの取り付けはクランプ式です。
厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角パイプ、直径8~50mmまでの丸パイプに取り付けることができます。
仕様確認済対応状況:10.5/12.9インチiPad_Pro_2017、10.5/12.9インチiPad_Pro_2017+Cellular
材質アーム・クランプ:アルミ、スチール、ホルダー部:ABS樹脂
質量(kg)1.28
色ブラック
適合サイズ(mm)W217~377×H161~281×D5~18以内
アズワン品番64-0903-18
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
支柱へ取り付け可能なアームです。液晶テレビの取り付けにも対応します。Φ40~60mmの丸パイプや□40~□50mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。VESA規格に準拠し、□75×75mmおよび□100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。水平多関節タイプで、モニタの向きを任意の方向へ向けることができます。アーム下にはケーブルクリップ付です。ディスプレイ取り付け部は360°回転するので、水平方向に取り付けられたパイプにも取り付け可能です。耐荷重は15kg です。
付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)
トラスコ品番201-0215
材質スチール
幅(mm)120
色ブラック
高さ(mm)115
奥行(mm)490~510
間口(mm)120
角度(°)アームの可動方向:画面回転(ローテーション)/360左右(スウィング)/180画面左右(パン)/180画面上下(チルト)/180
耐荷重(kg)15
適合モニターサイズ34インチ相当まで
1台
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
壁面にスッキリ収納、片面12本掛
材質主材:スチール48.6mm丸、50mm角
質量(kg)34
サイズ(cm)キャスター:10 プレート型、ビニールカバー付フック
寸法(cm)幅104×奥行95.5×高さ137
1台
¥80,980
税込¥89,078
3日以内出荷
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)
色生地
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ