カテゴリ

  • メカニカル部品(41)
  • 作業工具(41)
  • 切削工具(15)
  • 研磨材(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)(32)
  • エスコ(16)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(12)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • モトユキ(8)
  • THK(6)
  • GEDORE(4)
  • HIT(ヒット)(3)
  • PLUS(プラス)[文具](3)
  • 黒田精工(2)
  • シャープ(2)
  • Pro-Auto(2)
  • ケニス(2)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • グリーンクロス(2)
  • 岡崎精工(1)
  • 京セラ(1)
  • KTC(1)
  • サンドビック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「角とゆ」の検索結果

125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4Kチューナー内蔵+GoogleTV+65V型地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン量子ドット有機ELテレビ 外付HDD対応 シャープ4Kチューナー内蔵+GoogleTV+65V型地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン量子ドット有機ELテレビ 外付HDD対応シャープ
489,800税込538,780
1台
8日以内出荷
輝き2倍、色彩のリアリティと極上のエンターテインメントを体験。
付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書本体質量(kg)【ディスプレイ部+スタンド部】約39.0、【ディスプレイ部】約33.0機能2画面機能(放送×放送/HDMI、録画した番組〈USBハードディスク(別売)〉×放送/HDMI)、インターネット対応、ハンズフリー音声操作、AQUOS ファミリンク対応、ホームネットワーク機能(プレーヤー/DiXiM Play for AQUOS)、無線LAN対応:(Wi-Fi6E対応 / 本体内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)梱包時:158.7×17.6×103.2接続端子【HDMI端子】4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応、eARC/ARC対応)、入力3、4のみ4K120/144Hz対応、VRR/ALLM対応、【AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声)】1(Φ3.5ミニジャック)、【デジタル音声出力(光)端子(角型)】1、【ヘッドホン端子】1(アナログ音声出力兼用)、【USB端子】2:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、【LAN端子】1画面サイズ横×縦/対角(cm):142.8×80.4/163.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ディスプレイ部+スタンド部】144.4×28.1×89.4 / スタンド幅:46.7、【ディスプレイ部】144.4×6.4×84.3省エネ機能明るさ・色温度センサー、おはよう・おやすみタイマー、省エネ設定(節電モード)音声【アンプ】デジタルアンプ、【音声実用最大出力(JEITA)】100W(10W+10W+20W+20W+20W+10W+10W)、【スピーカー】ツィーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個、ハイトツィーター×2個、ハイトミッドレンジ×2個TVチューナーBS 4K・110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー対応):3、BS/110度CSデジタル:3録画方式USBハードディスク(別売)対応(2番組同時録画対応)映像・音声動画機能:倍速駆動パネル、HDR対応(HDR10 / Dolby Vision IQ(TM) / HLG)、画素数(水平×垂直 画素):3,840×2,160
4Kチューナー内蔵+GoogleTV+55V型地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン量子ドット有機ELテレビ 外付HDD対応 シャープ4Kチューナー内蔵+GoogleTV+55V型地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン量子ドット有機ELテレビ 外付HDD対応シャープ
359,800税込395,780
1台
6日以内出荷
輝き2倍、色彩のリアリティと極上のエンターテインメントを体験。
付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書本体質量(kg)【ディスプレイ部+スタンド部】約29.0、【ディスプレイ部】約25.5機能2画面機能:●(放送×放送/HDMI、録画した番組〈USBハードディスク(別売)〉×放送/HDMI)、インターネット対応:●、ハンズフリー音声操作:●、AQUOS ファミリンク対応:●、ホームネットワーク機能:●(プレーヤー/DiXiM Play for AQUOS)、無線LAN対応:●(Wi-Fi6E対応 / 本体内蔵)、Bluetooth:●(音声は出力のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)梱包時:136.6×17.6×89.3接続端子【HDMI端子】4(3,840×2,160/24p/30p/60p対応、eARC/ARC対応)、入力3、4のみ4K120/144Hz対応、VRR/ALLM対応【AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声)】1(Φ3.5ミニジャック)、【デジタル音声出力(光)端子(角型)】1、【ヘッドホン端子】1(アナログ音声出力兼用)、【USB端子】2:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、【LAN端子】1画面サイズ横×縦/対角(cm):121.0×68.0/138.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ディスプレイ部+スタンド部】122.5×25.8×76.9 / スタンド幅:40.0、【ディスプレイ部】122.5×6.4×72.0省エネ機能明るさ・色温度センサー:●、おはよう・おやすみタイマー:●、省エネ設定:●(節電モード)音声【アンプ】デジタルアンプ、【音声実用最大出力(JEITA)】100W(10W+10W+20W+20W+20W+10W+10W)、【スピーカー】ツィーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個、ハイトツィーター×2個、ハイトミッドレンジ×2個TVチューナーBS 4K・110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー対応):3、BS/110度CSデジタル:3録画方式USBハードディスク(別売)対応:●(2番組同時録画対応)映像・音声動画機能:倍速駆動パネル、HDR対応:●(HDR10 / Dolby Vision IQ(TM) / HLG)、画素数(水平×垂直 画素):3,840×2,160
液晶モニタ  26.5インチ 4K量子ドット有機ELパネル/OLED Anti-Flicker 2.0/カスタムヒートシンク/OLED Care Pro/3年保証 XG27UCDMG ASUS(エイスース)液晶モニタ 26.5インチ 4K量子ドット有機ELパネル/OLED Anti-Flicker 2.0/カスタムヒートシンク/OLED Care Pro/3年保証 XG27UCDMGASUS(エイスース)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
・26.5インチ 4K (3840 x 2160) 量子ドット有機EL ゲーミングモニター、240Hzリフレッシュレート、0.03ms応答時間・最新の第4世代量子ドット有機ELテクノロジーにより、より鮮明な画像とクリアなテキストを提供し、前世代有機ELよりも長寿命を実現・OLED Anti-Flicker 2.0テクノロジーは、新しい輝度補正アルゴリズムを採用し、前世代パネルと比較してちらつきを20%削減し、快適な視聴を保証・新しいASUS OLED Care Pro機能はNeo Proximity Sensorを搭載し、ユーザーが離れたときに正確に検出し、黒画面に切り替えて焼き付きリスクを低減・VESA Display HDR 400 True Black準拠、99%DCI-P3、10-bitフルカラー、Delta E<2の色差により、驚異的なHDR性能を実現、画像や動画編集に最適・DisplayWidget Centerにより、ユーザーはマウスを使用してOLED Care Pro機能に簡単にアクセスし、モニター設定を調整可能・DisplayPort 1.4、HDMI 2.1、90W給電対応USB-C(DP Altモード)、USBバブ、イヤホンジャックなど幅広い接続オプションを搭載
仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●質量(本体・パッケージ込)(kg):10.3●搭載技術/機能:色精度 : △E< 2、GamePlus 、ブルーライト低減、HDCP Support : 2.2、Game Visual 、VRR テクノロジー : FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur、HDRモード、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、PIP (PBP) テクノロジー、アスペクトコントロール、KVM スウィッチ●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右45°、高さ調節 0~120mm、縦回転(ピボット) +90°~-90°付属品DisplayPort ケーブル、HDMI ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、ROG ステッカー、USB 3.2 ケーブル、USB-C ケーブル、VESA mount kit、保証書質量(kg)7.44電源(V)100-240消費電力(W)使用時:80以下、スタンバイ時:0.5以下型番XG27UCDMG液晶パネルパネルサイズ:26.5、バックライト:-、パネル種類:QD-OLED、表面仕様:アンチリフレクション、最大解像度:3840×2160、画素ピッチ:0.15525 mm、視野角:178°(H) / 178°(V)、最大輝度:Brightness (Max) : 450cd/m2、Brightness (100% APL) : 250cd/m2、コントラスト比:1500000:1、応答速度:0.03ms(GTG)、最大表示色:約10 億 7370 万色、広色域: Color Space (DCI-P3) : 99%、Color Space (sRGB) : 145%、HDR (High Dynamic Range)搭載/DisplayHDR True Black400、フリッカーフリー搭載保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応走査周波数アナログ:水平/垂直 - デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~590KHz (H) / 48~240Hz (V)、DP/Type-C: 30~590KHz (H) / 48~240Hz (V)入出力端子デジタル入力 1x DisplayPort 1.4 DSC、2x HDMI (v2.1)、USB-C (DP ALT mode & PD 90W)、デジタル出力 -、アナログ入力 -、USB HUB 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、オーディオ入力 -、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.30×50.94×16.87 (スタンド含む)対応VESA規格100mm×100mm
ステップドリル モトユキステップドリルモトユキ
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷から13日以内出荷
鉄・ステンレス用ステップドリル。急スパイラルアングル溝でスクイ角が鋭利で抜群の穴あけスピードを実現。コバルトハイスに極光コーティング(TiAICN炭窒化アルミニウムチタン)を施し、通常のTiNコーティングに比べ表面硬度・耐熱性・耐摩耗性・耐付着性が大幅に向上し長寿命。刃先はXRシンニングが施されているので材料にしっかりと食いつき、安定した穴あけが可能に。
用途鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂、木材などの穴あけに。仕様急スパイラルアングル溝・極光コーティング・XRシンニング適合機種電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー対応材質(本体)コバルトハイス(HSSCo)コーティング極光コーティング(炭窒化アルミニウムチタン)シャンク形状六角軸6.35mm
フルレジストユニバーサル基板(緑色) サンハヤトフルレジストユニバーサル基板(緑色)サンハヤト
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から5日以内出荷
両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。全面に緑色のレジスト処理を施してあるので、レジスト処理の無い基板よりもはんだブリッジを起こしにくく、また見た目にもきれいです。ランドは金フラッシュめっき仕上げの角ランドです。
仕様●パターン・ランド形:角ランド●両面/片面:両面材質ガラスエポキシ(FR-4)穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54仕上処理金フラッシュめっき、スルーホール、レジスト(緑)、部品面白色シルク印刷RoHS指令(10物質対応)対応
液晶モニタ27型 4K 量子ドット有機ELパネル/OLED/3年保証 PG27UCDM ASUS(エイスース)液晶モニタ27型 4K 量子ドット有機ELパネル/OLED/3年保証 PG27UCDMASUS(エイスース)
199,800税込219,780
1台
76日以内出荷
26.5 インチ 4K (3840 x 2160) QD-OLED ゲーミング モニター。240Hz Hz のリフレッシュ レートと 0.03ms ms の応答時間を実現最新の第 4 世代 QD-OLED テクノロジーにより、より鮮明な画像と鮮明なテキストを実現。前世代の OLED よりも長寿命OLED Anti-Flicker 2.0 テクノロジーには、前世代のパネルと比較してちらつきを 20% 低減する新しい輝度補正アルゴリズムが含まれており、快適な視聴を実現します新しい ASUS OLED Care Pro は、ユーザーが離れていることを正確に検出し、黒い画面に切り替えて焼き付きのリスクを軽減する Neo Proximity Sensor を備えています豊富な接続オプションには、フル 80Gbps 帯域幅の DisplayPort 2.1a UHBR20、USB-C (90W PD)、HDMI 2.1、三脚ソケットが含まれますDolby Vision サポート、VESA DisplayHDR 400 True Black 準拠、 99% DCI-P3 色域、真の 10 ビットカラー、Delta E < 2 色差による驚異的な HDR パフォーマンスにより、写真やビデオ編集に最適なモニターとなっていますDisplayWidget Center を使用すると、ユーザーは OLED Care Pro 機能に簡単にアクセスし、マウスを使用してモニターの設定を調整できます
仕様【液晶パネル】バックライト QD-OLED、曲率 -、画素ピッチ 0.155 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 1000 cd/m2(HDR on)、応答速度 0.03ms (GTG)、最大表示色 約10億7370万、広色域対応 Color Space (DCI-P3) : 99%、Color Space (sRGB) : 145%、HDR (High Dynamic Range) 搭載/Dolby Vision、フリッカーフリー 搭載付属品DisplayPort ケーブル、HDMI Ultra High Speed ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、ROG ステッカー、USB 3.2 ケーブル、USB-C ケーブル、VESA mount kit、保証書質量(kg)7.62、12.4(本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時: 80以下、スタンバイ時 0.5以下表面処理アンチリフレクション機能(搭載技術/)色精度 : △E< 2、GamePlus 、ブルーライト低減、HDCP : 2.2、Game Visual 、VRR テクノロジー : 、FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur 、HDR モード、シャドウブースト 、ディスプレイウィジェットセンター、PIP (PBP) テクノロジー、アスペクトコントロール、KVM スウィッチ角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右30°、縦回転(ピボット):+90°~-90°コントラスト比1500000:1液晶パネル26.5型ワイド最大解像度3840×2160保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカーなしスロットケンジントンセキュリティー:搭載調節範囲(mm)高さ調節:0~110RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30KHz~590Hz (H) / 48~240Hz (V)、DP/Type-C: 30K~590kHz (H) / 48~240Hz (V)入出力端子デジタル入力 DisplayPort 2.1×1、HDMI (v2.1)×2、USB-C×1 (DP Alt Mode)、USB-C Power Delivery : 90W、アナログ入力 -、USB HUB 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、インターネット -、オーディオ入力 -、オーディオ出力 ステレオミニジャック×1本体寸法(cm)61×55×21.9(スタンド含む)パネル駆動方式QD-OLED対応VESA規格100×100mm
吹付けプレート ステンシル 足跡指差呼称 450角 文字高350 マグネット グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 足跡指差呼称 450角 文字高350 マグネットグリーンクロス
5,798税込6,378
1枚
3日以内出荷
吹付けプレート ステンシル 足跡指差呼称 マグネットは、マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかいマグネット素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。異方性の強力マグネットを使用しております。
用途マーキングスプレーの吹き付けに。質量(g)200取付方式マグネット文字高(mm)350寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×450×1表示内容指差呼称
ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK12S-01 NSK(日本精工)ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK12S-01NSK(日本精工)
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般タイプ支持側(角型)寸法A(mm)70寸法D(mm)35寸法E(mm)36寸法B(mm)43寸法C(mm)25寸法X(mm)9寸法W(mm)52寸法Y(mm)14寸法d2(mm)10寸法R(mm)20
ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK15S-01 NSK(日本精工)ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK15S-01NSK(日本精工)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般タイプ支持側(角型)寸法A(mm)80寸法D(mm)40寸法E(mm)41寸法B(mm)50寸法C(mm)30寸法X(mm)9寸法W(mm)60寸法Y(mm)14寸法d2(mm)15寸法R(mm)20
ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK15S-01C NSK(日本精工)ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK15S-01CNSK(日本精工)
9,398税込10,338
1個
翌日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途クリーンタイプ支持側(角型)寸法A(mm)80寸法D(mm)40寸法E(mm)41寸法B(mm)50寸法C(mm)30寸法X(mm)9寸法W(mm)60寸法Y(mm)14寸法d2(mm)15寸法R(mm)20
ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK20S-01 NSK(日本精工)ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK20S-01NSK(日本精工)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般タイプ支持側(角型)寸法A(mm)95寸法D(mm)45寸法E(mm)56寸法B(mm)58寸法C(mm)30寸法X(mm)11寸法W(mm)75寸法Y(mm)17寸法d2(mm)20寸法R(mm)26
ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK12S-01C NSK(日本精工)ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK12S-01CNSK(日本精工)
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途クリーンタイプ支持側(角型)寸法A(mm)70寸法D(mm)35寸法E(mm)36寸法B(mm)43寸法C(mm)25寸法X(mm)9寸法W(mm)52寸法Y(mm)14寸法d2(mm)10寸法R(mm)20
ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK25S-01W NSK(日本精工)ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK25S-01WNSK(日本精工)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般タイプ支持側(角型)寸法A(mm)105寸法D(mm)25寸法E(mm)66寸法B(mm)68寸法C(mm)35寸法X(mm)11寸法W(mm)85寸法d2(mm)25寸法R(mm)30
ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK17S-01 NSK(日本精工)ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK17S-01NSK(日本精工)
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般タイプ支持側(角型)寸法A(mm)86寸法D(mm)55寸法E(mm)50寸法B(mm)64寸法C(mm)39寸法X(mm)9寸法W(mm)68寸法Y(mm)14寸法d2(mm)17寸法R(mm)23
ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK12S-01B NSK(日本精工)ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK12S-01BNSK(日本精工)
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途低形タイプ支持側(角型)寸法A(mm)70寸法D(mm)38寸法B(mm)38寸法C(mm)20寸法X(mm)9寸法W(mm)52寸法Y(mm)14寸法d2(mm)10寸法R(mm)20
ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK15S-01B NSK(日本精工)ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK15S-01BNSK(日本精工)
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途低形タイプ支持側(角型)寸法A(mm)80寸法D(mm)42寸法B(mm)42寸法C(mm)22寸法X(mm)9寸法W(mm)60寸法Y(mm)14寸法d2(mm)15寸法R(mm)20
ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK25-01W NSK(日本精工)ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK25-01WNSK(日本精工)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般タイプ固定側(角型)寸法A(mm)105寸法F(mm)36寸法D(mm)25寸法E(mm)66寸法B(mm)68寸法C(mm)35寸法J(mm)61寸法d1(mm)25寸法K(mm)13
ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK10-01C NSK(日本精工)ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK10-01CNSK(日本精工)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途クリーンタイプ固定側(角型)寸法H(mm)12寸法A(mm)70寸法F(mm)17寸法D(mm)35寸法E(mm)36寸法B(mm)43寸法C(mm)25寸法J(mm)30寸法d1(mm)10寸法K(mm)5.5
ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK15-01B NSK(日本精工)ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK15-01BNSK(日本精工)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途低形タイプ固定側(角型)寸法H(mm)12.5寸法A(mm)80寸法F(mm)22寸法D(mm)42寸法B(mm)42寸法C(mm)22寸法J(mm)31寸法d1(mm)15寸法K(mm)12
ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK08-01B NSK(日本精工)ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK08-01BNSK(日本精工)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途低形タイプ固定側(角型)寸法H(mm)11寸法A(mm)62寸法F(mm)14寸法D(mm)31寸法B(mm)31寸法C(mm)15.5寸法J(mm)25.5寸法d1(mm)8寸法K(mm)4.5
ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK15-01A NSK(日本精工)ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK15-01ANSK(日本精工)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般タイプ固定側(角型)寸法H(mm)12.5寸法A(mm)80寸法F(mm)22寸法D(mm)40寸法E(mm)41寸法B(mm)50寸法C(mm)30寸法J(mm)31寸法d1(mm)15寸法K(mm)12
ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK06-01A NSK(日本精工)ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK06-01ANSK(日本精工)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般タイプ固定側(角型)寸法H(mm)10寸法A(mm)42寸法F(mm)12寸法D(mm)20寸法E(mm)18寸法B(mm)25寸法C(mm)13寸法J(mm)20寸法d1(mm)6寸法K(mm)5.5
ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK10S-01 NSK(日本精工)ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK10S-01NSK(日本精工)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般タイプ支持側(角型)寸法A(mm)70寸法D(mm)35寸法E(mm)36寸法B(mm)43寸法C(mm)25寸法X(mm)9寸法W(mm)52寸法Y(mm)14寸法d2(mm)8寸法R(mm)20
ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK15-01C NSK(日本精工)ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK15-01CNSK(日本精工)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途クリーンタイプ固定側(角型)寸法H(mm)12.5寸法A(mm)80寸法F(mm)22寸法D(mm)40寸法E(mm)41寸法B(mm)50寸法C(mm)30寸法J(mm)31寸法d1(mm)15寸法K(mm)12
ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK10-01B NSK(日本精工)ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK10-01BNSK(日本精工)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途低形タイプ固定側(角型)寸法H(mm)12寸法A(mm)70寸法F(mm)17寸法D(mm)38寸法B(mm)38寸法C(mm)20寸法J(mm)30寸法d1(mm)10寸法K(mm)5.5
ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK12-01A NSK(日本精工)ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK12-01ANSK(日本精工)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般タイプ固定側(角型)寸法H(mm)12寸法A(mm)70寸法F(mm)19寸法D(mm)35寸法E(mm)36寸法B(mm)43寸法C(mm)25寸法J(mm)30寸法d1(mm)12寸法K(mm)5.5
ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK10S-01C NSK(日本精工)ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK10S-01CNSK(日本精工)
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途クリーンタイプ支持側(角型)寸法A(mm)70寸法D(mm)35寸法E(mm)36寸法B(mm)43寸法C(mm)25寸法X(mm)9寸法W(mm)52寸法Y(mm)14寸法d2(mm)8寸法R(mm)20
ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK10-01A NSK(日本精工)ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK10-01ANSK(日本精工)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般タイプ固定側(角型)寸法H(mm)12寸法A(mm)70寸法F(mm)17寸法D(mm)35寸法E(mm)36寸法B(mm)43寸法C(mm)25寸法J(mm)30寸法d1(mm)10寸法K(mm)5.5
ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK08S-01 NSK(日本精工)ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK08S-01NSK(日本精工)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般タイプ支持側(角型)寸法A(mm)52寸法D(mm)26寸法E(mm)25寸法B(mm)32寸法C(mm)17寸法X(mm)6.6寸法W(mm)38寸法Y(mm)11寸法d2(mm)6寸法R(mm)15
ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK08S-01C NSK(日本精工)ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK08S-01CNSK(日本精工)
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途クリーンタイプ支持側(角型)寸法A(mm)52寸法D(mm)26寸法E(mm)25寸法B(mm)32寸法C(mm)17寸法X(mm)6.6寸法W(mm)38寸法Y(mm)11寸法d2(mm)6寸法R(mm)15
ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK20-01 NSK(日本精工)ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK20-01NSK(日本精工)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般タイプ固定側(角型)寸法A(mm)95寸法F(mm)30寸法D(mm)45寸法E(mm)56寸法B(mm)58寸法C(mm)30寸法J(mm)52寸法d1(mm)20寸法K(mm)10
ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK08-01C NSK(日本精工)ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK08-01CNSK(日本精工)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途クリーンタイプ固定側(角型)寸法H(mm)11.5寸法A(mm)52寸法F(mm)14寸法D(mm)26寸法E(mm)25寸法B(mm)32寸法C(mm)17寸法J(mm)23寸法d1(mm)8寸法K(mm)7
ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK12-01B NSK(日本精工)ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK12-01BNSK(日本精工)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途低形タイプ固定側(角型)寸法H(mm)12寸法A(mm)70寸法F(mm)19寸法D(mm)38寸法B(mm)38寸法C(mm)20寸法J(mm)30寸法d1(mm)12寸法K(mm)5.5
ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK12-01C NSK(日本精工)ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK12-01CNSK(日本精工)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途クリーンタイプ固定側(角型)寸法H(mm)12寸法A(mm)70寸法F(mm)19寸法D(mm)35寸法E(mm)36寸法B(mm)43寸法C(mm)25寸法J(mm)30寸法d1(mm)12寸法K(mm)5.5
ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK17-01A NSK(日本精工)ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK17-01ANSK(日本精工)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般タイプ固定側(角型)寸法H(mm)17.5寸法A(mm)86寸法F(mm)24寸法D(mm)55寸法E(mm)50寸法B(mm)64寸法C(mm)39寸法J(mm)44寸法d1(mm)17寸法K(mm)7
ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK08-01A NSK(日本精工)ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK08-01ANSK(日本精工)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途一般タイプ固定側(角型)寸法H(mm)11.5寸法A(mm)52寸法F(mm)14寸法D(mm)26寸法E(mm)25寸法B(mm)32寸法C(mm)17寸法J(mm)23寸法d1(mm)8寸法K(mm)7
ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK08S-01B NSK(日本精工)ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK08S-01BNSK(日本精工)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途低形タイプ支持側(角型)寸法A(mm)62寸法D(mm)31寸法B(mm)31寸法C(mm)15.5寸法X(mm)9寸法W(mm)46寸法Y(mm)14寸法d2(mm)6寸法R(mm)16
ユニバーサルシート横型 コンビユニバーサルシート横型コンビ
389,800税込428,780
1個
5日以内出荷
ワイド1,500mmとゆったりサイズのソフトなマット寝返りに充分なシート幅650mm介助するかたの足が入りやすい、角のないシンプルなシート形状収納時は180mmの薄型設計なので、小型バリアフリートイレや、大型フィッティングルームへレイアウトしやすい収納式のバックル付ベルト4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂、クッション材/ウレタンフォーム張り材/ウレタンレザー寸法(mm)(閉時)W1,500×D180×H978、(開時)W1,500×D696×H480質量(kg)43クリアホワイト
チップソーグローバルソー 板金達人(ガルバリウム鋼板用) モトユキチップソーグローバルソー 板金達人(ガルバリウム鋼板用)モトユキ
6,798税込7,478
1枚
翌日出荷
硬度92.2[HRA]の高硬度チップ採用により摩耗を抑え、更なる長寿命を実現します。最適な歯数設計によりキレイな切断面が得られ、シャープな切れ味が持続します。
用途ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキ などの切断に。トラスコ品番195-3254適合機種充電マルノコ刃数60枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000本体厚さ(mm)1刃厚(mm)1.3外径(mm)150穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)鉄鋼1.2
高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C京セラ
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
特殊シンニング形状やダブルマージンでさらなる高精度・安定加工を実現します。内部給油でステンレス鋼など多様な被削材に対応します。5つのポイントで高精度・安定加工を実現。従来工具では困難な切れ味と刃先強度を両立。1. 特殊シンニング:高剛性と優れた切りくず処理性能。2. コーナ部 フラットランド:切れ味と耐チッピング性を両立。3. 微小ホーニング:切れ味を維持し耐摩耗性を向上。4. 独自フルート形状:切りくず排出性と剛性を適正化。5. ダブルマージン:ガイド効果で高精度加工。ステンレス鋼加工で優れた耐摩耗性。KDZ-HP (Type C) は、刃先への溶着が少なく、優れた耐摩耗性を実現。KDZ-HP (Type C) は切削抵抗が低い。ディスク残りも少なく切れ味良好。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホール:あり材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら