こんなお得な商品も!
キッチンバスケット
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
目の細かいメッシュタイプの角カゴです。
使用しないときには、ネスティングできます(341と344と347、350と353と356)。
防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。
抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
抗菌製品技術協議会 SIAA JIS Z 2801抗菌適合 無機抗菌材・練込・全体 JPO122078A000IW。
形状角型
取手なし
洗浄後の乾燥に最適です。
材質PP(ポリプロピレン)
色ライトグリーン
洗剤やシャンプーなどを種類別にストック。
棚に何があるのか一目瞭然。
材質ポリプロピレン
形状角型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.2×25.4×9.3
取手なし
食品保管に最適です。
積み重ね(ネスティング)が可能です。
深型タイプの角かごです。底部もメッシュです。
形状角型
取手なし
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)‐20~100
食品保管に最適です。
積み重ね(ネスティング)が可能です。
材質ポリプロピレン
色クリア
耐熱温度(℃)‐20~100
SIAA適合の抗菌加工で4色のカラーでハッキリと使い分けができます。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-10~120
仕様洗浄機対応
耐熱温度(℃)-20~120
材質ポリプロピレン
洗いやすい形と素材に安心の抗菌加工をプラスしました。
用途洗浄・脱水などの作業に適しています。
材質ポリプロピレン(PP)
色ホワイト
2018年トラスコ掲載ページ10 0879
食品衛生法適合商品です。目の細かいメッシュタイプの角カゴです。防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
仕様角型
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
毎日使う小物をひとまとめにスッキリ収納。
材質ポリプロピレン
用途水切れの良い網目設計が好評なカゴシリーズは小魚・海藻類の洗い籠、仕分け用として最適です。
材質PP
形状角型
有効内寸(mm)379×264×109
内寸法(mm)426×311×109
外寸法(mm)460×345×118
取手なし
1セット(20個)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
抗菌加工で衛生的に使えます。
水切りカゴと桶のセットで洗いやすいデザインです。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)120
積み重ね(ネスティング)可能です。
野菜などの水切りや収穫に最適です。
材質PE
形状角型
取手なし
A4サイズのバスケット。ファイルも収納できます。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×260×73
材質ポリプロピレン
質量(g)約185
種別505100OR00
材質PP
形状角型
有効内寸(mm)485×355×297
外寸(mm)638×508×314
内寸(mm)590×460×297
底形状網目その他
ネスティング高さ(mm)50
取手あり
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
材質PP
形状角型
内寸法(mm)618×418×320
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)667×470×332(持ち手付:705×493×342)
取手なし
底内寸法(mm)575×375
圧縮荷重(N[kgf])4110[420]
関連キーワード