洗浄後の乾燥に最適です。
材質PP(ポリプロピレン)
色ライトグリーン
食品保管に最適です。
積み重ね(ネスティング)が可能です。
深型タイプの角かごです。底部もメッシュです。
形状角型
取手なし
食品保管に最適です。
積み重ね(ネスティング)が可能です。
材質ポリプロピレン
色クリア
耐熱温度(℃)‐20~100
こんなお得な商品も!
キッチンバスケット
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
目の細かいメッシュタイプの角カゴです。
使用しないときには、ネスティングできます(341と344と347、350と353と356)。
防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。
抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
抗菌製品技術協議会 SIAA JIS Z 2801抗菌適合 無機抗菌材・練込・全体 JPO122078A000IW。
形状角型
取手なし
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)‐20~100
A4サイズのバスケット。ファイルも収納できます。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×260×73
材質ポリプロピレン
質量(g)約185
食品衛生法適合商品です。目の細かいメッシュタイプの角カゴです。防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
仕様角型
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
SIAA適合の抗菌加工で4色のカラーでハッキリと使い分けができます。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-10~120
仕様洗浄機対応
耐熱温度(℃)-20~120
材質ポリプロピレン
B5サイズの書類や郵便物などの仕分けや保管、搬送にも便利です。バット小と組合わせて、水切りカゴとしても使用できます。
仕様●外寸:230×300×H105●材質:ポリプロピレン(PP)●JANコード:4580167561027
アズワン品番65-8994-16
1ケース(30個)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミニウム
キャスター(mm)Φ65ナイロン製(前輪2ヶ所ストッパー)
棚板耐荷重(kg)20/枚
キッチンのスタンダードなアイテム。シンプルなフォルムと清潔感を感じさせてくれるメジャーキッチンシリーズ。圧迫感のないホワイトカラーが空間になじみます。
仕様●カラー:ホワイト●商品サイズ:29.5×22.5×8.5Hcm●材質●▼ポリプロピレン
アズワン品番65-8978-30
1個
¥139
税込¥153
12日以内出荷
積み重ね(ネスティング)可能です。
野菜などの水切りや収穫に最適です。
材質PE
形状角型
取手なし
食品衛生適合品です。
色薄い黄緑色
材質PP(ポリプロプレン)
耐熱温度(℃)90
洗いやすい形と素材に安心の抗菌加工をプラスしました。
用途洗浄・脱水などの作業に適しています。
材質ポリプロピレン(PP)
色ホワイト
2018年トラスコ掲載ページ10 0879
質量(g)490
フタなし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×298×45
外寸法・幅(mm)451
外寸法・高さ(mm)45
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)434×281×33
外寸法・奥行(mm)298
コンテナ種類ベタ目
関連キーワード